絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(1)
  • RS PRO(23)
  • エスコ(14)
  • ニチフ(11)
  • オーム電機(10)
  • ELPA(9)
  • DST(大同端子製造)(6)
  • JST(日本圧着端子製造)(4)
  • 冨士端子工業(3)
  • ストロングホールド(3)
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色レッド(3)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(2)
  • 6~7未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 10(1)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 14(2)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(3)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 20(3)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 23(1)
  • 24(1)
  • 25(1)
  • 26(1)
10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・25・26
全長(mm)
  • 17.5(1)
  • 18.7(1)
  • 19.2(1)
  • 20.2(1)
  • 20.3(1)
  • 20.5(1)
  • 20.6(1)
  • 20.7(1)
  • 20.8(1)
  • 21.2(1)
  • 21.3(2)
  • 21.5(1)
  • 21.7(1)
  • 21.9(2)
  • 25.2(1)
  • 26.2(1)
  • 30.7(1)
17.5・18.7・19.2・20.2・20.3・20.5・20.6・20.7・20.8・21.2・21.3・21.5・21.7・21.9・25.2・26.2・30.7
種類
  • 絶縁付圧着端子(2)
絶縁付圧着端子
端子形状
端子形状
先開形(2)
先開形
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
絶縁被覆付圧着端子 開先形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 開先形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニールJIS規格×
環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形 TRUSCO環境配慮型 絶縁被覆付圧着端子 先開形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。トラスコ品番257-3568材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート形状丸形/先開形(単線非対応)全長(mm)21.9定格電圧(V)600外径(Φmm)7.0電線抱合範囲AWG(#)22-16内寸(mm)4.1JIS規格×最高使用温度(℃)使用温度範囲:-40℃~125℃電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.30~1.65RoHS指令(10物質対応)対応スタッド径(Φmm)4.3

Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(Y形)先開形