絞り込み
端子形状
端子形状
棒形(11)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(2)
  • 1~2未満(10)
  • 色イエロー(2)
  • 色クリア(5)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(9)
全長(mm)
  • 11(1)
  • 12.8(1)
  • 15.2(1)
  • 16.8(1)
  • 17(1)
  • 21(1)
  • 22(2)
  • 22.8(1)
  • 23(3)
  • 24.8(1)
  • 25(2)
  • 26.5(2)
  • 26.6(1)
  • 27(4)
  • 27.5(2)
  • 28.6(1)
  • 31.5(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 18
  • 0.3~1.65(1)
  • 2.63~4.6(1)
  • 10(5)
  • 11(5)
  • 12(5)
  • 14(8)
  • 15(7)
  • 16(11)
  • 17(10)
  • 19(11)
  • 20(13)
  • 21(11)
  • 22(11)
  • 23(1)
  • 24(1)
幅(mm)
  • 1.5(2)
  • 1.7(2)
  • 1.9(1)
  • 2.5(1)
1.5・1.7・1.9・2.5
内径(Φmm)
  • 1.9(1)
1.9
特性
  • 耐熱(6)
耐熱
種類
  • 差込型接続端子(2)
  • 絶縁付圧着端子(7)
  • 裸圧着端子(1)
差込型接続端子・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ニチフ(5)
  • 冨士端子工業(2)
  • TRUSCO(1)
  • JST(日本圧着端子製造)(1)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1)
  • ユーボン(1)
モノタロウ・ニチフ・冨士端子工業・TRUSCO・JST(日本圧着端子製造)・PANDUIT(パンドウイット)・ユーボン
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形とは、多芯の電線が圧着される部分に短絡防止用の絶縁被覆がついた接続端子のことです。撚線をまとめて単線化できる絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形は、電気工事や配線作業には欠かせない便利なアイテム。電線挿入ガイドに差し込むだけで簡単に圧着することができます。また絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形アイテムによって端子の規格もさまざまです。-40~+105など使用温度範囲もそれぞれ異なるので、作業環境に応じて選ぶと良いでしょう。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
端子形状から絞り込む
棒形
棒形(11)
圧着端子 棒形 絶縁被覆付 モノタロウ圧着端子 棒形 絶縁被覆付モノタロウ(13件のレビュー)
929税込1,022
1箱(100個)
当日出荷
寸法W(mm)1.9幅(mm)1.9種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)600端子形状棒形難燃性UL94V0材質(スリーブ)塩化ビニール材質(端子)特性難燃
環境配慮形絶縁被覆付棒形端子 ニチフ環境配慮形絶縁被覆付棒形端子ニチフ(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷
RoHS 10物質の適合品。定格電圧600Vで電気絶縁性に優れています。 絶縁体使用温度範囲は-40℃~125℃。 ノンハロゲン材料(ポリカーボネイト)のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
使用温度範囲(℃)-40~+120定格電圧(V)600端子形状棒形材質(絶縁体)ポリカーボネート材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずメッキ)材質(端子)無酸素銅(電気すずメッキ)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
389税込428
1袋(10個)ほか
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
透明タイプシングル種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300端子形状棒形寸法D(Φmm)3.6定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ナイロン寸法F(Φmm)1.1難燃性UL94V-2材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(6件のレビュー)
2,298税込2,528
1箱(100個)
当日出荷
RoHS指令の規制適合品 センターピン棒形端子
電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65赤透明難燃性UL94V-0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17寸法F(Φmm)1.1RoHS指令(10物質対応)対応特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形ニチフ(12件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱(100個)
当日出荷
TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。 心線はよじらなくても被覆をストリップした状態で、ガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。 さらに、TME形は絶縁体に端子止めの壁があるために、端子は一定位置に挿入されます。従って、心線位置は常に安定し確実な圧着が可能です。
種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)絶縁体形状TME形特性難燃
絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形 ニチフ絶縁被覆付圧着端子(TG TC形)棒形ニチフ(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1箱(100個)ほか
当日出荷から41日以内出荷
端子形状棒形特性難燃種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)端子HS(ハイ・ソリッド)UL規格取得CSA規格取得
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16内寸(mm)3.6材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
ビニル絶縁付棒状端子(F形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付棒状端子(F形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類絶縁付圧着端子規格UL listed E42024端子形状棒形材質(絶縁体)塩ビ材質(端子)無酸素銅
細線用棒型圧着端子 ユーボン細線用棒型圧着端子ユーボン
2,098税込2,308
1箱(100個)
当日出荷
用途通信系ケーブル・センサ系ケーブル・細いケーブル用に最適。 細いケーブルをスプリングタイプ端子台及び差し込みコネクタにご使用する時にも最適です。端子形状棒形
絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(VSP型)冨士端子工業(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1パック(100個)
当日出荷から48日以内出荷
種類差込型接続端子定格電圧(V)300端子形状棒形寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94 V-0特性難燃
絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型) 冨士端子工業絶縁被覆付差込型圧着端子(BTSP型)冨士端子工業
2,498税込2,748
1パック(100個)
9日以内出荷から48日以内出荷
端子形状棒形種類差込型接続端子寸法t(mm)0.8材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)
CT-1000用絶縁付きフェルール端子 PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子PANDUIT(パンドウイット)
5,398税込5,938
1袋(500個)
当日出荷から翌々日出荷
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。材質銅、ポリプロピレン全長(mm)15.2寸法L(mm)15.2外径(Φmm)0.9内寸(mm)0.8寸法P(mm)8

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着端子(TC形)棒形