絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • スタック・アンド・オプティーク(23)
  • TGK(東京硝子器械)(19)
  • アキレス(18)
  • TRUSCO(10)
  • スタック(8)
  • アズワン(5)
  • DESCO(5)
  • ケンエー(4)
  • ホーザン(3)
  • アズピュア(アズワン)(3)
  • 大塚刷毛製造(2)
  • サンハヤト(2)
  • CONDOR(山崎産業)(2)
  • 石井ブラシ産業(2)
  • ケニス(2)
  • 野宮産業(2)
  • シシド静電気(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
全長(mm)
  • 100~120未満(4)
  • 120~140未満(2)
  • 140~160未満(4)
  • 160~180未満(4)
  • 180~200未満(2)
  • 200~220未満(4)
  • 220~240未満(2)
  • 300~350未満(1)
  • 350~400未満(3)
  • 1000~1200未満(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
除電テープブラシ エスコ除電テープブラシエスコ
4,000税込4,400
1本
当日出荷
アクリル製。自己放電型除電テープです。ハサミで簡単に切れます。両面テープは導電性両面テープ。
幅(mm)5全長(m)1毛足(cm)0.1
耐静電ブラシ 馬毛 EA109ATシリーズ エスコ耐静電ブラシ 馬毛 EA109ATシリーズエスコ
2,170税込2,387
1本
翌日出荷
精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄) エスコ精密用導電ブラシ(ESD・ステンレス柄)エスコ
1,820税込2,002
1本
翌日出荷
静電気散逸性
精密用導電ブラシ(銅合金) エスコ精密用導電ブラシ(銅合金)エスコ
2,020税込2,222
1本
翌日出荷
仕様●ブラシ材質:サンダーロン(銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)●ハンドル材質:ステンレス●毛先径:0.038mm●全長:120mm●毛幅:4.8mm●毛丈:8.0mmアズワン品番65-2105-77
6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列) エスコ6.4x32x200mm 柄付ブラシ(真鍮・3列)エスコ
860税込946
1本
翌日出荷
全長(mm)200線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮(ソフト)行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-85ブラシ寸法(mm)6.4×32
125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛) エスコ125mm パーツクリーニングブラシ(耐静電/豚毛)エスコ
1,230税込1,353
1個
翌日出荷
全長(mm)125毛丈(mm)13材質(ブラシ部)豚毛行数2行材質(ハンドル)アズワン品番64-7815-81ブラシ寸法(mm)10×22
28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄) エスコ28x350mm 耐静電ブラシ(豚毛/長柄)エスコ
1,740税込1,914
1本
翌日出荷
寸法(mm)28.5×350毛丈(mm)25.4材質(ブラシ部)豚毛行数4行アズワン品番64-7815-79ブラシ寸法(mm)19.5×140
5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄 エスコ5.0x158mm精密用ブラシ(扁平形・ナイロン・ステンレス柄エスコ
880税込968
1個
翌日出荷
形状全長(mm)158線径(Φmm)0.3毛丈(mm)8材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)ステンレスアズワン品番64-2194-06ブラシ寸法(mm)Φ5
45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛) エスコ45x115mm 耐静電ブラシ(豚毛)エスコ
1,840税込2,024
1個
翌日出荷
握りやすく力がかけやすい長方形ブロック型ブラシ
毛丈(mm)24材質(ブラシ部)豚毛行数8列16行材質(ハンドル)堅木ハンドル寸法(mm)45×115アズワン品番64-2193-76ブラシ寸法(mm)37×106
11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ11x350mm 耐静電ブラシ(馬毛)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-2193-75ブラシ寸法(mm)6.4×32
3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮) エスコ3.1x 90mm 精密用導電ブラシ(真鍮)エスコ
1,410税込1,551
1本
翌日出荷
全長(mm)100線径(Φmm)0.07毛丈(mm)3.1材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)4.7材質(ハンドル)真鍮アズワン品番64-2193-65
130x8mm 電子機器用ブラシ(銅合金) エスコ130x8mm 電子機器用ブラシ(銅合金)エスコ
13,800税込15,180
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AK-1
8.0mm 精密用導電ブラシ(銅合金) エスコ8.0mm 精密用導電ブラシ(銅合金)エスコ
4,780税込5,258
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109AH-23
3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ3.2x 90mm 精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
3,200税込3,520
1個
当日出荷
エスコ品番EA109AH-11
導電ブラシセット (サンダーロン製) エスコ導電ブラシセット (サンダーロン製)エスコ
12,000税込13,200
1セット
翌日出荷
クリアケース付です。
用途コロナ放電の促進が必要な静電気に敏感な用途での使用に最適全長(mm)90・120・152毛丈(mm)3.2・9.5・19.0材質(ブラシ部)サンダーロン (銅硫化物の層と接合させたアクリル繊維)毛幅(mm)3.2・8.0・9.5材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.038
導電ブラシセット (ステンレス製) エスコ導電ブラシセット (ステンレス製)エスコ
15,000税込16,500
1セット
翌日出荷
クリアケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用寸法(mm)【精密用導電ブラシ】3.2×90・4.8×120・8.0×120・9.5×152全長(mm)90・120・120・152毛丈(mm)3.2・8.00・12.7・12.7 (4本組)材質(ブラシ部)ステンレス毛幅(mm)3.2・4.8・8.0・9.5 (4本組)材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
導電ブラシセット (真鍮製) エスコ導電ブラシセット (真鍮製)エスコ
9,680税込10,648
1セット
7日以内出荷
収納ケース付です。
用途作業面に蓄積した静電気を除去するために使用全長(mm)90・115・120毛丈(mm)3.2・8.0・12.7材質(ブラシ部)真鍮毛幅(mm)3.2・4.8・8.0材質(ハンドル)ステンレス線径(mm)0.076
結束バンド用ベース 導電性/100個 エスコ結束バンド用ベース 導電性/100個エスコ
11,500税込12,650
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴などにビス止めする結束バンド用のベースです。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着防止とESD対策に効果的です。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。固定するビスはM4をご使用ください。(別売)
仕様●サイズ(mm):20.8×10.4×5.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●用途:クリーンルーム、医療機器、導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●入数:100個●サイズ:ΦD/4.4mm、A/20.8mm、B/10.4mm、C/5.2mm、E/1.7mm、H/5.2mmアズワン品番65-9259-97
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,000税込4,400
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):108×140●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-23
4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個 エスコ4.5mm ケーブルクランプ 導電性/100個エスコ
5,580税込6,138
1箱(100個)
翌日出荷
ESD対策、静電気の帯電防止に効果を発揮する配線固定用クリップです。ポリプロピレンに導電性材料を加えているため、通常のポリプロピレンや66ナイロン製品と比較し、帯電を減らすことができます。静電気の帯電を防ぎ、チリや埃の付着の防止と、ESD※対策効果があります。金属製のクリップより取り扱いが簡単です。※ESD(electrostatic discharge 静電気放電)/帯電した導電性の物体(例えば電子機器)が、他の導電性の物体に接触、あるいは接近する際に起こる放電現象。電子機器の誤動作や損傷などの問題を引き起こすことがある。クランプを固定するビスはM4をご使用ください(別売)
仕様●ケーブル径(mm):5.3●取付穴径(mm):4.5●入数:100●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用ビス:M4●使用温度範囲:-40~85℃●用途:クリーンルーム、医療機器、半導体製造装置、各種産業機械、情報通信関連機器、家電など●サイズ(mm):ΦD/5.3、ΦD1/4.3、A/4.8、B/9.5、C/4.8、E/10.3、T/1.1アズワン品番65-9317-18
静電気除去マット EA321ALシリーズ エスコ静電気除去マット EA321ALシリーズエスコ
4,500税込4,950
1枚
翌日出荷
注意:マットの表面が汚れた場合には、軽く乾拭きしてお使いください。帯電した指先でメディアに触ると指先からのスパーク放電でデータが消失したり、壊してしまう可能性があります。マットに触って人体に溜まった静電気を除去すれば、メディアを静電気の危険から軽減できます。マットは、一般的なマウスパッドサイズなので、机上でも邪魔になりません。
仕様●サイズ(mm):180×235●厚み(mm):0.6(±0.1)●カラー:グリーン●付属品:マジックテープ●表面抵抗値:10^9Ω●材質:表面/導電性ゴム、裏面/導電性スポンジ●用途:メディア(SDカード、コンパクトフラッシュ、XDピクチャカード、メモリースティックなど)マウスパッドとしても使用可能 人体の溜まった静電気の除去●マットに触れて静電気を除去する静電気除去マットアズワン品番65-9249-24
結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個 エスコ結束バンド用ファーツリーマウント 導電性/100個エスコ
11,700税込12,870
1箱(100個)
翌日出荷
EA475AJ-410、-415、-420と併用して、パネル穴に固定するアクセサリです。ESD対策、静電気の帯電防止に効果的です。ファーツリー(もみの木)形状のため、一つのサイズで幅広い板厚に対応します。ドーム型の支えが付いているため、パネルに取り付けた後でも、安定した固定ができ、埃の浸入も防ぎやすくします。適用穴サイズは3mmです。
仕様●サイズ(mm):Φ10.2×6.5×10.2(H)●適応バンド:EA475AJ-410、-415、-420●使用温度範囲:-40~85℃●材質:ポリプロピレン(導電性)●適用メネジ:M3●用途:電気・電子機器、産業・工作機械、建設機械、配電盤内のケーブル固定など●取付板厚:1.5~3.0mm●取付穴径:Φ3mm●入数:100個●サイズ:A/10.2mm、B/4.0mm、ΦC/13.0mm、D/4.2mm、E/8.3mm、F/6.5mmアズワン品番65-9259-98
精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄) エスコ精密用ブラシ(ナイロン・アルミ柄)エスコ
3,320税込3,652
1本
翌日出荷
静電気散逸性
精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄) エスコ精密用導電ブラシ(馬毛・ステンレス柄)エスコ
1,290税込1,419
1本
翌日出荷
帯電防止
精密用導電ブラシ(馬毛) エスコ精密用導電ブラシ(馬毛)エスコ
1,330税込1,463
1本
翌日出荷
帯電防止
精密用導電ブラシ(ステンレス) エスコ精密用導電ブラシ(ステンレス)エスコ
1,490税込1,639
1本
翌日出荷
導電性
6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ6.4mm 絶縁ブラシ(ステンレス)エスコ
4,930税込5,423
1本
翌日出荷
全長(mm)133線径(Φmm)0.076材質(ブラシ部)ステンレス先端形状材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-09ブラシ寸法(mm)8(W)×4.8(L)
4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス) エスコ4.8mm 絶縁ブラシ(ステンレス)エスコ
5,240税込5,764
1本
翌日出荷
全長(mm)160線径(Φmm)0.07毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ステンレス材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-7816-07ブラシ寸法(mm)3.2×30
19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(ステンレス)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ステンレス行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-88ブラシ寸法(mm)21×41
19x220mm 柄付ブラシ(真鍮) エスコ19x220mm 柄付ブラシ(真鍮)エスコ
2,890税込3,179
1個
翌日出荷
全長(mm)220線径(Φmm)0.15毛丈(mm)19材質(ブラシ部)真鍮行数4行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-87ブラシ寸法(mm)21×41
11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄) エスコ11x350mm 柄付ブラシ(真鍮/長柄)エスコ
3,640税込4,004
1本
翌日出荷
全長(mm)350線径(Φmm)0.15毛丈(mm)11材質(ブラシ部)真鍮行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-7815-84ブラシ寸法(mm)6.4×32
11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛) エスコ11x200mm 耐静電ブラシ(馬毛)エスコ
705税込776
1本
翌日出荷
全長(mm)200毛丈(mm)11材質(ブラシ部)馬毛行数3行アズワン品番64-7815-77ブラシ寸法(mm)7×35
342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛) エスコ342mm ダストブラシ(耐静電/馬毛)エスコ
7,400税込8,140
1個
翌日出荷
材質毛先:馬毛、台部:木全長(mm)343ソフト毛丈(mm)63.5行数5列15行アズワン品番64-7815-53ブラシ寸法(mm)235×70
8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ8.0x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
4,380税込4,818
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-84ブラシ寸法(mm)8.0×31
6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x31mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
3,320税込3,652
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-83ブラシ寸法(mm)6.4×31
3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ3.1x28mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
2,510税込2,761
1個
翌日出荷
全長(mm)158線径(Φmm)0.2毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-82ブラシ寸法(mm)3.1×28
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
全長(mm)182線径(Φmm)0.25毛丈(mm)19材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-81ブラシ寸法(mm)6.4×35
6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン) エスコ6.4x35mm 樹脂ハンドルブラシ(ESD/ナイロン)エスコ
655税込721
1個
翌日出荷
全長(mm)182線径(Φmm)0.40毛丈(mm)11材質(ブラシ部)ナイロン材質(ハンドル)プラスチックアズワン品番64-2193-80ブラシ寸法(mm)6.4×35
11x350mm 耐静電ブラシ(豚毛) エスコ11x350mm 耐静電ブラシ(豚毛)エスコ
1,780税込1,958
1本
翌日出荷
力が伝えやすい木製ロングハンドル
全長(mm)350毛丈(mm)11材質(ブラシ部)豚毛行数3行材質(ハンドル)合板アズワン品番64-2193-74ブラシ寸法(mm)6.4×32
8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄) エスコ8.0x30mm/160mm 精密用ブラシ(サンダーロン・アルミ柄)エスコ
5,280税込5,808
1個
翌日出荷
全長(mm)160毛丈(mm)11材質(ブラシ部)サンダーロン行数2行材質(ハンドル)アルミニウムアズワン品番64-2193-70ブラシ寸法(mm)8.0×30

静電気対策用品』には他にこんなカテゴリがあります

除電ブラシ