絞り込み
幅(mm)
  • 1370
  • 230(1)
  • 320(1)
  • 600(1)
  • 750(2)
  • 915(1)
  • 1000(11)
  • 1200(3)
  • 1830(6)
厚さ(μm)
  • 100(2)
  • 200(2)
  • 300(18)
  • 500(4)
  • 1000(2)
  • 2000(2)
長さ(m)
  • 2(1)
  • 5(4)
  • 10(4)
  • 20(2)
  • 30(14)
  • 50(3)
ブランド
  • アキレス(14)
  • TRUSCO(5)
  • エスコ(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • CCT(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
  • エコロジープロダクトバイオマスマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月28日(火)は、制御機器/はんだ・静電気対策用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
幅(mm)から絞り込む
230(1)
320(1)
600(1)
750(2)
915(1)
1000(11)
1200(3)
1370
1830(6)
帯電防止フィルム(セイデンF) アキレス帯電防止フィルム(セイデンF)アキレス(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1枚
当日出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 静電対策が必要とされる組立ラインや作業場の間仕切りや、カーテンクリーンブースのカバーに使用ください。
材質塩化ビニル幅(cm)137表面抵抗値(Ω)8.5×106
セイデンF アキレスセイデンFアキレス(3件のレビュー)
43,980税込48,378
1本
当日出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです。
幅(mm)1370透明RoHS指令(10物質対応)対応
セイデンクリスタル アキレスセイデンクリスタルアキレス
88,980税込97,878
1本
当日出荷から4日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 アキレス独自の配合技術により、防炎性はもちろん、高い透明性を維持したまま優れた帯電防止効果を有する画期的な軟質塩化ビニールフィルムです。
仕様表面固有抵抗率1010Ω(JIS K-6911)消防法施行令第4条の3に適合防炎2級(JIS A-1322)酸素指数26以上(JIS K-7201)透明
帯電防止PVCフィルム CCT帯電防止PVCフィルムCCT(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1巻
当日出荷から4日以内出荷
用途クリーンルーム内のパーテーション及びカーテン、設備の保全、クリーンブースその他帯電防止長さ(m)30厚さ(mm)0.3幅(m)1.37幅(mm)1370伸び(%)縦170、横210RoHS指令(10物質対応)対応熱収縮範囲60℃×30分、5%以下
ブラックセイデンF アキレスブラックセイデンFアキレス
88,980税込97,878
1本
欠品中
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表面(片面)は特殊導電性塗膜です。 プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7212質量(kg)18ブラック表面抵抗値(Ω)106(JIS K-6911)光線透過率(%)0
帯電防止フィルム(クリスタル) アキレス帯電防止フィルム(クリスタル)アキレス
50,980税込56,078特価
1枚
当日出荷から3日以内出荷
特殊な導電性加工により静電気を除去しますので、塵埃を寄せつけません。優れた防炎性能を有します。 組立ラインや作業場の間仕切りや、クリーンルーム内のカーテンなどの静電対策に使用ください。
材質塩化ビニル表面抵抗値(Ω)3.9×107
帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎薄手タイプTRUSCO
12,980税込14,278
1巻
翌日出荷から翌々日出荷
長さ(m)5材質ポリ塩化ビニール(PVC)
イエローセイデンF アキレスイエローセイデンFアキレス
83,980税込92,378
1本
欠品中
リニューアルしました。 REACH規則・RoHS2指令対応 特殊な導電性塗膜による優れた帯電防止性能と共に優れた防炎性能を有する軟質透明塩化ビニールフィルムです クリーンルームで使用される紫外線を吸収し快適な作業環境を作ります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイププリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7247幅(mm)1370イエローRoHS指令(10物質対応)対応酸素指数28(JIS K 7201準用)
PVC製フィルム (防炎/帯電防止) エスコPVC製フィルム (防炎/帯電防止)エスコ
6,050税込6,655
1巻
翌日出荷
帯電防止性能、防炎性能があります。バイオマス材料を使用することで石油由来材料の使用量を削減。帯電防止性能、表面抵抗率10億Ωを発揮。燃え広がりにくい素材で、消防法施行令第4条の3に適合。
材質軟質塩化ビニール幅(mm)1370厚さ(mm)0.3青味系透明色
ブラックセイデンF両面塗工タイプ アキレスブラックセイデンF両面塗工タイプアキレス
109,800税込120,780
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 紫外線、可視光線はほとんど当しません。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様プリント面の表面固有抵抗率106Ω(JIS C 2170 準用)消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7221ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
セイデンクリスタルUV アキレスセイデンクリスタルUVアキレス
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。
幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様紫外線吸収タイプ 消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7182イエロー表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)
セイデンF両面塗工タイプ アキレスセイデンF両面塗工タイプアキレス
99,980税込109,978
1本
当日出荷
防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。 表裏に導電剤を塗工することにより、より高い電気特性を必要とする環境に最適です。 消防法施行令第4条の3に適合。 防炎2級(JIS A 1322)。 酸素指数27以上(JIS K 7201)。
用途間仕切りした内外に、高い電気特性を必要とする環境に。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7239質量(kg)18透明表面抵抗値(Ω)106(JISK-6911)
非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブ オカモト[安全靴・作業靴]非フタル酸系PVCフィルム マジキリセレブオカモト[安全靴・作業靴]
29,980税込32,978
1巻(30m)ほか
6日以内出荷から33日以内出荷
可塑剤にDOTP(テレフタル酸ビス-2-エチルヘキシル)を使用しています。 高い耐寒性と静電気抑制効果があり透明性もあります。 間仕切りカーテンに適しています。
材質軟質PVC
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット防虫オレンジTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
当日出荷
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3662材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7透明オレンジ
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO
62,980税込69,278
1本
当日出荷
可視光線を約25%カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと防虫性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)30トラスコ品番818-3817性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)14透明オレンジ表面抵抗値(Ω)1010~1011
帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50 アキレス帯電防止フィルム アキレスムセイデンF0.1×1370×50アキレス
54,980税込60,478
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 防炎性・帯電防止性を有する軟質塩化ビニールです。表面(片面)は特殊導電性塗膜です。プリント面はセイデンクリスタルと比べて高い性能があります。
用途静電気対策が必要とされる工場の間仕切りやカーテンクリーンブースのカバーとして。幅(mm)1370長さ(m)50厚さ(mm)0.1仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7191材質ポリ塩化ビニール(PVC)クリア表面抵抗値(Ω)106初動開扉力(N)(JIS K-6911)RoHS指令(10物質対応)対応
アキレス バイオマスセイデンクリスタル アキレスアキレス バイオマスセイデンクリスタルアキレス
59,800税込65,780
1本
3日以内出荷
植物由来のバイオマス材料を使用 原材料の一部に植物由来のバイオマス材料を使用しています。帯電防止防炎透明軟質PVCフィルムとして業界初の「バイオマスマーク」(認定番号210434:バイオマス度10%)を取得しています。
仕様防炎・帯電防止(表面抵抗率109Ω)厚さ(mm)0.3透明長さ(m)30幅(cm)137RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号210434バイオマス配合率(%)10バイオマスプラ(BP)マーク登録番号0
帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズ TRUSCO帯電防止防炎フィルムシート防炎UVカット遮光ウェルディングブロンズTRUSCO
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷
厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)5トラスコ品番115-3663材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)2.7透明ブロンズ
帯電防止防炎フィルムシート TRUSCO帯電防止防炎フィルムシートTRUSCO
62,980税込69,278
1本
翌日出荷
可視光線を約80%以上カットしています。 紫外線99%以上カットしています。 消防法施行規則4条の3に適合しています。 フィルム両面共にウェルダー加工が可能です。 UVカットと遮光性に優れています。
用途クリーンルーム、研究室、検査室などの間仕切りシート精密機械工場などの機械カバーや包装材・養生材厚さ(mm)0.3幅(mm)1370長さ(m)30トラスコ品番818-3818性能日本防炎協会登録品材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)14透明ブロンズ表面抵抗値(Ω)1010~1011
帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10m アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタル2.0×1370×10mアキレス
159,800税込175,780
1本
翌々日出荷
幅(mm)1370長さ(m)10厚さ(mm)2トラスコ品番516-0669質量(kg)37
帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370 アキレス帯電防止フイルム セイデンクリスタルナシジ0.3×1370アキレス
82,980税込91,278
1本
翌々日出荷
帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。消防法施行令第4条の3に適合です。防炎2級(JIS A 1322)です。酸素指数26以上(JIS K 7201)です。べたつき軽減しています。目隠し効果があります。定評のあるアキレスセイデンクリスタルに梨地の意匠を施し、べたつきを軽減しています。カーテン加工や施工作業時に生じるべたつきが軽減され、作業効率アップに貢献します。
用途クリーンルーム、研究室、検査室など間仕切りやカーテンとして。クリーンルーム内の見学エリアでの仕切りとして。幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3トラスコ品番455-7174材質ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)18表面抵抗値(Ω)1010~1011初動開扉力(N)(JIS K-6911)
セイデンクリスタルBK アキレスセイデンクリスタルBKアキレス
87,980税込96,778
1本
3日以内出荷
リニューアルしました。 REACH規則・RoHSⅡ指令対応 帯電防止性と防炎性を有する軟質塩化ビニールです。 紫外線、可視光線はほとんど通りません。
幅(mm)1370長さ(m)30厚さ(mm)0.3仕様消防法施行令第4条の3に適合トラスコ品番455-7158ブラック表面抵抗率(Ω)109Ω(JIS C2170準用)RoHS指令(10物質対応)対応酸素指数26(JIS K 7201準用)

静電気対策マット・シート類』には他にこんなカテゴリがあります

帯電防止フィルム