絞り込み
ブランド
- ネグロス電工(194)
- カナフジ電工(157)
- 南電機(43)
- アカギ(21)
- 日栄インテック(20)
- サワタ(20)
- エスコ(13)
- 水本機械製作所(8)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
- 八州電工(6)
- ニッサチェイン(4)
- 国元商会(4)
- TRUSCO(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- バクマ工業(2)
- MK(丸喜金属本社)(1)
- 篠原電機(1)
- アメリカン電機(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(21)
一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。

パイラック (一般形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(42件のレビュー)¥77~税込¥85~1個ほか当日出荷一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(15件のレビュー)¥109~税込¥120~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
FVラック
ネグロス電工(21件のレビュー)¥449~税込¥494~1袋(4個)ほか当日出荷から翌日出荷一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(H形・I型鋼用)
ネグロス電工(5件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1個ほか当日出荷クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
ボルト吊り金具
因幡電工(17件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。表面処理ユニクロ(屋内専用)適合吊りボルトW3/8
吊りボルト支持金具 一般形鋼用
ネグロス電工(4件のレビュー)¥209~税込¥230~1個ほか当日出荷引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(QLデッキ用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板適合吊りボルトW3/8
クイックホルダーKH
カメダデンキ(6件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1袋(10個)当日出荷アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。仕様RoHS対応品(3C)止め金具付材質鋼鉄表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)
ネグロス電工(7件のレビュー)¥799~税込¥879~1袋(10個)ほか当日出荷U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
吊り金具(配管用・鋼管用)
ネグロス電工(3件のレビュー)¥299~税込¥329~1個当日出荷から16日以内出荷バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)
ネグロス電工(2件のレビュー)¥289~税込¥318~1個当日出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20適合吊りボルトW3/8
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)
ネグロス電工(4件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]
吊り金具(一般形鋼用)
ネグロス電工¥909~税込¥1,000~1個当日出荷から16日以内出荷引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)
ネグロス電工¥289~税込¥318~1個ほか当日出荷から16日以内出荷バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。適合吊りボルトW3/8
一般形鋼用ねじ穴付Uラック
南電機(1件のレビュー)¥659税込¥7251個当日出荷造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合フランジ厚(mm)3~16適合吊りボルトW3/8
Cフック
アカギ¥289税込¥3181個当日出荷用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ許容静荷重70Kg適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで吊ボルト径W3/8
川建QLデッキハンガー
アカギ¥289税込¥3181個当日出荷用途JFE(旧川崎建材)QLデッキ専用仕様ハンガー金具の取付位置は、デッキ幅方向については300mmで、デッキ長さ方向については任意に選べます。幅(mm)デッキ/185形式QLデッキ許容静荷重(N[kgf])1323[135]吊ボルト径W3/8
...