絞り込み
ブランド
  • ネグロス電工(195)
  • カナフジ電工(157)
  • 南電機(27)
  • アカギ(21)
  • サワタ(20)
  • エスコ(14)
  • 日栄インテック(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八州電工(6)
  • ニッサチェイン(4)
  • バクマ工業(4)
  • 国元商会(4)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • 水本機械製作所(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
  • 篠原電機(1)
  • アメリカン電機(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
一般形鋼用管支持金具とは、鉄骨構造の建物の梁など、一般構造用型鋼材と呼ばれるH鋼材やI鋼材に組み付けて、配線のためのレールや11配管金具、照明器具などを吊す金具を取り付けるための部品。取り付け可能な厚さと、荷重がかかる方向とその大きさに考慮して、最適なものを選びます。取り付ける際に、締め付けボルトを締めすぎると、金具自体が口開き状態になってしまい、保持力が弱くなる場合がありますので、締めすぎないように注意してください。
490件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パイラック (一般形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (一般形鋼用管支持金具)ネグロス電工(41件のレビュー)
77税込85
1個ほか
当日出荷
一般形鋼にクリップを併用して電線管を支持する金具です。 背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。 ネジの先端部をクボませて造営材に広く大きく、食い込むようにしてあります。振動に対してゆるみにくく、引っ張り荷重に対して先端がすべりにくい特性があります。
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)
109税込120
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
ネジ込T足 アカギネジ込T足アカギ(9件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
用途吊ボルトを接続するための金具材質電気亜鉛めっき仕上げサイズW3/8
ボルト吊り金具 因幡電工ボルト吊り金具因幡電工(17件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
引張に対し確実な支持ができる、クボミ先構造のネジを使用。
用途H鋼にボルト(W3/8)を取付ける際に使用します。適合吊りボルトW3/8表面処理ユニクロ(屋内専用)
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(21件のレビュー)
449税込494
1袋(4個)ほか
当日出荷から翌日出荷
一般形鋼にVVFケーブルを支持する金具です。 取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
表面処理ダクロタイズド塗装
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20寸法A(mm)35ねじ寸法六角M8×45(くぼみ先)寸法B(mm)10適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])980[100]適合フランジ幅(mm)3~24
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工(5件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 チャンネルの開口部が上向きでも支持できます。(但し、適合フランジ厚は、7~24mmになります。)
適合チャンネル:D1タイプ、D2タイプ、D3タイプ、D41タイプ適合フランジ厚(mm)7~28適合フランジ幅(mm)100~400
吊ボルト支持金具 ネグロス電工吊ボルト支持金具ネグロス電工(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ先構造のねじを使用しています。 吊りボルトにナットをつけたまま、下部金具にセットできます。
寸法A(mm)35寸法B(mm)20
パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具) ネグロス電工パイラック (リップみぞ形鋼用管支持金具)ネグロス電工(3件のレビュー)
169税込186
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
クリップと併用してリップみぞ形鋼に電線管を支持します。 効果的に配したクリップ受けの丸穴やネジ止め用の長穴により、能率的な配管工事ができます。 K10Lは電線管の他、アウトレットボックスやジョイントボックスも支持できます。
適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200
一般形鋼用管支持金具 ネグロス電工一般形鋼用管支持金具ネグロス電工
379税込417
1個ほか
当日出荷
背面部と底面部の2箇所で任意の角度に電線管を支持できます。
適合フランジ厚(mm)3~16寸法A(mm)30
パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具) ネグロス電工パイラック(一般形鋼用ボックス支持金具)ネグロス電工(4件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
鋼製アウトレットボックスの他、樹脂製アウトレットボックスも支持できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
支持金具(一般形鋼用) ネグロス電工支持金具(一般形鋼用)ネグロス電工(6件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
取り付け面が平らで、木板やボード、ダクターチャンネル等を安定して取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき
ワールドダクター(レベル調整用スペーサー) ネグロス電工ワールドダクター(レベル調整用スペーサー)ネグロス電工(7件のレビュー)
799税込879
1袋(10個)ほか
当日出荷
U字形状になっているので、アンカーボルトに架台・機器を設置後でも横から差し込めます。 重ねて使用することにより、高さの調整が可能です。
適合アンカーボルトΦ16mm以下材質ステンレス鋼(SUS)
吊りボルト支持金具 一般形鋼用 ネグロス電工吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(4件のレビュー)
209税込230
1個ほか
当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様にクボミ先構造のねじを使用しています。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(23件のレビュー)
169税込186
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)2.0寸法A(mm)23寸法B(mm)6適合フランジ厚(mm)1~15適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15
吊りボルト支持金具 日栄インテック吊りボルト支持金具日栄インテック(3件のレビュー)
239税込263
1個
当日出荷
回転式平座ボルトにより保持力・安定性が大幅UP
用途一般形鋼から吊りボルトを接続する為の吊金具です。適合フランジ厚/3~25吊りボルト/W3/8タイプ振り子無し質量(g)200表面処理ユニクロメッキ許容静荷重60kgf
クイックホルダーKH カメダデンキクイックホルダーKHカメダデンキ(6件のレビュー)
1,898税込2,088
1袋(10個)
当日出荷
アングルにはさみ込んで部品や配線を固定する金具です。 KH-65、KH-100は、直接電線を結束バンドで固定することもできます。
材質鋼鉄仕様RoHS対応品(3C)止め金具付表面処理3C 3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
吊り金具(QLデッキ用) ネグロス電工吊り金具(QLデッキ用)ネグロス電工(2件のレビュー)
299税込329
1個ほか
当日出荷
QLデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具本体が共回りしないのでスムーズな作業が行えます。 吊りボルトの位置決め移動が簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合QLデッキ QL99-50(JFE建材株式会社製)板厚1.2mm、1.6mm材質高耐食溶融めっき鋼板
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(2件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8適合リップみぞ形鋼:75×45×15から100×50×20
木造吊足金具 アカギ木造吊足金具アカギ(8件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
用途木材などから、吊ボルトをおろすための金具サイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(4件のレビュー)
68税込75
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LR1D、LR2Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼に丸形ケーブルを支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装適合ケーブル(VVFケーブル)丸形Φ8~15各1回線まで
FVラック ネグロス電工FVラックネグロス電工(7件のレビュー)
61税込67
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。 マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 LF4D、LF5Dはケーブル傷つけ防止にビニルコーティングを施しています。
用途一般形鋼にVVFケーブル1本を支持する金具です。表面処理ダクロタイズド塗装
吊り金具(配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(配管用・鋼管用)ネグロス電工(3件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷から16日以内出荷
バンドは中央で蝶番継ぎになっていますので、配管用鋼管への取り付けがスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷から8日以内出荷
吊りボルトを締め込むだけで金具が固定できます。
SEハンガー アカギSEハンガーアカギ(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
用途スーパーEデッキ専用吊ボルト径W3/8幅(mm)(デッキ)23許容荷重(kg)100形式Eデッキ
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(3件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)本体/3.2、ボルト受け部/2.3寸法A(mm)35寸法B(mm)5適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用) ネグロス電工吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工
289税込318
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。 構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
適合吊りボルトW3/8
白羽子板ボルト アカギ白羽子板ボルトアカギ(8件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷
用途木材などに固定する吊ボルトサイズW3/8表面処理電気亜鉛めっき仕上げ
エイム本体 アカギエイム本体アカギ(6件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具吊ボルト径W3/8シルバー適合フランジ厚(mm)1~25
一般形鋼用ねじ穴付Uラック 南電機一般形鋼用ねじ穴付Uラック南電機(1件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
造営材より垂直にW3/8吊りボルトを支持します。 クボミ先ボルトは造営材鋼材に先端部が強く食い込み固定します。
適合フランジ厚(mm)3~16材質ステンレス許容荷重(kg)40寸法A(mm)33寸法B(mm)47適合吊りボルトW3/8
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
909税込1,000
1個
当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。 締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
ダクター支持金具 ネグロス電工ダクター支持金具ネグロス電工(2件のレビュー)
589税込648
1セット(2個組)ほか
当日出荷から翌日出荷
ダクターチャンネルに、金具が仮止めできるので、施工が楽です。(D15タイプ、16D1を除く)
用途H形鋼のフランジ内面にダクターチャンネルを支持する金具です。
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
629税込692
1箱(10個)
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12ケーブルVVFケーブル本数:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C 各6回線まで材質ポリプロピレン
吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用) ネグロス電工吊り金具(F、雪印F、SF、N、ハイデッキ用)ネグロス電工(4件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
フラットデッキに穴あけして、インサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取り付けできます。
適合吊りボルトW3/8許容静荷重(N[kgf])294[30]材質本体:溶融亜鉛めっき鋼板六角ナット:電気亜鉛めっき(C)下部金具、他附属品:電気亜鉛めっき(U)
エイム アカギエイムアカギ
499税込549
1個
翌々日出荷から6日以内出荷
傾斜対応タイプ
用途形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理電気亜鉛めっき仕上げ適合フランジ厚(mm)1~25
吊金具 バクマ工業吊金具バクマ工業(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
クボミ先構造のボルトを使用していますので、引っ張りに対して確実な支持ができます。
用途一般形鋼・リップみぞ形鋼適合ボルト(ウィットねじ)W3/8材質SPHC(クロメートメッキ)厚さ(mm)3.2寸法A(mm)35寸法B(mm)12適合フランジ厚(mm)3~24適合リップみぞ形鋼(mm)75×45×15から100×50×20
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個ほか
当日出荷から16日以内出荷
H形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工(1件のレビュー)
149税込164
1袋(2個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
吊りボルトを挟み込むだけで簡単に取り付けできます。 樹脂の一体形成でケーブルを傷つけない安全構造。 自動火災報知設備、排煙設備の警報用電線支持に最適です。
用途吊りボルトにケーブルをとめる樹脂製の支持具です。
Cフック アカギCフックアカギ
289税込318
1個
当日出荷
用途リップみぞ形鋼から吊ボルトをおろすための金具表面処理有色クロメートめっき仕上げ許容静荷重70Kg適合リップみぞ形鋼(mm)100×50×20まで吊ボルト径W3/8
...
配線・配管支持金具特集
おすすめ人気ランキング
形鋼用配線・配管部材