吊りボルト支持金具 一般形鋼用ネグロス電工(15件のレビュー)当日出荷
引っ張りに対して、確実な支持ができる様に、クボミ構造のねじを使用しています。エコノミータイプのパイラック型吊り金具です。
用途形鋼から吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
吊り金具(電線管・配管用・鋼管用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
バンドが一体構造になっているので、取り付け作業がスムーズに行えます。
構造鋼管から吊りボルトを下げることもできます。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
締め付けボルトに高強度ボルトを使用しています。
PVラック 一般形鋼用ネグロス電工(3件のレビュー)当日出荷
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを
簡単に広げられます。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
ボルトに高強度ボルトを使用しています。
一般形鋼用ネグロス電工当日出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
アングラック(一般形鋼用)ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。
地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。
がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
ネグロック(一般形鋼用 M□PH型)ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
パイラッククリップを使用して電線管の支持ができます。
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用先付後付タイプ)ネグロス電工当日出荷から8日以内出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFと組み合わせて、
吊りボルトW3/8、M10を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1W、PH1F、PH1WFにも取り付け可能です。
適合パイラック:PH1、PH1W、PH1F、PH1WF表面処理電気亜鉛めっき(C)※下部金具は溶融亜鉛めっき鋼板製
一般形鋼用ネグロス電工当日出荷
結束材の併用でケーブル本数に合わせた支持ができます。
太陽電池アレイ関連のケーブル支持に最適です。
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
吊りボルト支持金具(強力タイプ) 一般形鋼用ネグロス電工当日出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。
適合吊りボルトW3/8寸法A(mm)39表面処理電気亜鉛めっき寸法B(mm)14適合フランジ厚(mm)17~32許容静荷重(N[kgf])1470[150]
吊り金具(一般形鋼用 パイラック本体用後付タイプ)ネグロス電工当日出荷
お手持ちのパイラックPH1、PH1Wと組み合わせて、吊りボルトW3/8を片側に最高30°まで振れた円錐状内の任意方向に支持できます。
施工後のパイラックPH1、PH1Wにも取り付け可能です。
適合吊りボルトW3/8適合パイラック:PH1、PH1W表面処理電気亜鉛めっき(C)
軽量間柱用電線管支持金具ネグロス電工当日出荷から翌々日出荷
複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付けが簡単にできます。
必要に応じてシール材・パテが充填できるよう、開口部周辺を避ける金具形状になっています。
開口に合わせて電線管の位置を微調整できます。
用途複数の電線管の間仕切り壁貫通配管時に、ダクタークリップと組み合わせた配管と壁内の軽量間柱への取り付け
吊り金具(一般形鋼・リップみぞ形鋼用)ネグロス電工(1件のレビュー)3日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装※下部金具は電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工3日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。
下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
一般形鋼用ネグロス電工3日以内出荷
取り付けは、ドライバーの柄で押し込むだけです。
ケーブルを押し込むだけで配線可能です。
一般形鋼・リップみぞ形鋼用感知器取付金具 サイロックネグロス電工4日以内出荷
一般形鋼、リップみぞ形鋼に兼用できます。
感知器取り付け用のねじが組み付けられており、施工が容易です。
鋼材の傾斜に合わせて、感知器の角度調整ができます。
警報用電線の支持ができます。
樹脂ベースは取り外し可能な為、4方向へ取り付け位置を変更できます。
アウトレットボックスを使用して感知器を取り付けできます。
適合フランジ厚(mm)3~20適合リップみぞ形鋼(mm)60×30×10から200×75×20入数(個)10取付穴ピッチ(mm)感知器:66.7(24~78)
一般形鋼用ネグロス電工4日以内出荷
S-PV4と組み合わせてケーブルを最大8本まで追加支持できます。
取り付けは、押し込むだけのワンタッチです。
電線管支持金具ネグロス電工4日以内出荷
パイラッククリップ、SCクリッポンと併用して軽みぞ形鋼(野縁受け)へ電線管を支持します。PCH1との組み合わせで、ケーブルやPF管等の支持ができます。
適合【野縁受け】38×12、【クリップ】パイラッククリップ、パイラックSCクリッポン
一般形鋼用(交差支持タイプ)ネグロス電工¥3,398~税込¥3,738~
1セット(20個)
4日以内出荷
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。
ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。
平行支持も可能です。
吊り金具 ネグロック(一般形鋼用)ネグロス電工9日以内出荷
背面部と底面部の2箇所にL710、Z710を利用してチェーンを下げられます。(*)
タップ径M8表面処理電気亜鉛めっき(C)適合フランジ厚(mm)5~32
『電路支持材/支持金具』には他にこんなカテゴリがあります
形鋼用配線・配管部材 の新着商品
ページ: 1/ 3