絞り込み
ブランド
  • カナフジ電工
  • ネグロス電工(198)
  • エスコ(51)
  • 南電機(27)
  • コノエ(26)
  • アカギ(21)
  • サワタ(20)
  • 日栄インテック(13)
  • 未来工業(12)
  • 水本機械製作所(8)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(7)
  • 八州電工(6)
  • ニッサチェイン(4)
  • バクマ工業(4)
  • 国元商会(4)
  • TRUSCO(3)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • LAMP(スガツネ工業)(2)
  • MK(丸喜金属本社)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
157件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
919税込1,011
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす金具鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
適合フランジ厚(mm)30~270
ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングル カナフジ電工ケーブルラック用支持材 高耐食性鋼板製(エコガル)軽量L型アングルカナフジ電工
4,498税込4,948
1個
翌日出荷から30日以内出荷
必要な長さで切断したり、穴を空けて、吊り支持材として。ボルトを使って、架台を作ったり、いろいろな用途で使用できるエコガル製軽量アングル
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
穴なし・パンチング底板付きケーブルラックパーツ 底板付きラック用吊金具 カナフジ電工穴なし・パンチング底板付きケーブルラックパーツ 底板付きラック用吊金具カナフジ電工
649税込714
1個
9日以内出荷
吊りボルトで本体を直接吊る場合に使用します。
備考1個
パンチング・ラックパーツ 補助底板 カナフジ電工パンチング・ラックパーツ 補助底板カナフジ電工
699税込769
1個
9日以内出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
備考1個
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
909税込1,000
1本
翌日出荷
上下自在時の中間補助に使用します。
アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラックパーツ 補助子桁カナフジ電工
999税込1,099
1本
翌日出荷
適合親桁:50種類AS
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から9日以内出荷
長さ(m)2.5
ケーブルラック用支持材 ハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイナットカナフジ電工
739税込813
1箱(10個)
翌日出荷
ケーブルラック用支持材 ベースブロックKBA用つなぎ金具 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロックKBA用つなぎ金具カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
適合共用種類ステンレス製
ケーブルラック用支持材 ビームハンガー P-15 H型鋼・I型鋼用 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームハンガー P-15 H型鋼・I型鋼用カナフジ電工
609税込670
1個
翌日出荷
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
11,980税込13,178
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの平面交差に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 □□P-2N用ボンド目印グリーンキャップカナフジ電工
599税込659
1袋(20個)
翌日出荷
□□P-2N使用時、回転軸ナット側にグリーンキャップを被せて、視覚的にもボンドが取れている目印になります。※このキャップはボンドが取れている事を保証するものではありません。□□P-2Nが正しく施工されている状態で「目印」としてご使用下さい。
適合なし備考20個入種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと47タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB1
備考1個
ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 止水用壁固定フランジカナフジ電工
15,980税込17,578
1個
9日以内出荷
壁貫通部の入口にご使用下さい。※ラック・配線施工後、カバー取り付け、最後に止水用壁固定フランジ本体の周囲、ボルト周囲、底板と止水用壁固定フランジの接合部をコーキング処理をして下さい。
種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
409税込450
1個ほか
翌日出荷
フレームの上下交差接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°)カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130W1110W2140
ケーブルラック用支持材 L型接手 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 L型接手カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
中段の接続用の金具です。
適合共用種類エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部下向用 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部下向用カナフジ電工
479税込527
1個ほか
翌日出荷
本体が下向きの場合の照明器具取付に使用します。
品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセットカナフジ電工
1,998税込2,198
1箱(10組)
翌日出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。
備考SUS製・1組種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクターカナフジ電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌日出荷
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
脚座や壁面固定用に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケットカナフジ電工
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
※(指定色も承ります)※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
499税込549
1個
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックスカナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップ カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップカナフジ電工
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌日出荷
本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
549税込604
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 斜めハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 斜めハイナットカナフジ電工
579税込637
1箱(10個)
翌日出荷
ハイダフター組立て用のナットです。
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB1
備考1個
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
589税込648
1個ほか
翌日出荷
フレームの垂直接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 誘導灯取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 誘導灯取付金具カナフジ電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
レースウェイに誘導灯を取付ける金具です。
品名共通部品
形鋼用配線・配管部材