絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 481520
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
H・L形鋼両用ビームラックル 未来工業H・L形鋼両用ビームラックル未来工業
3,298税込3,628
1セット(5個)
翌々日出荷
適合寸法(mm)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
一般形鋼用(交差支持タイプ) ネグロス電工一般形鋼用(交差支持タイプ)ネグロス電工
3,398税込3,738
1セット(20個)
4日以内出荷
マイナスドライバーの先でケーブル支持部のクリップを簡単に広げられます。 ケーブルの挿入する方向に合わせて、上部金具の取り付け向きを選択できます。 平行支持も可能です。
材質ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)1.2~6
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
999税込1,099
1個
4日以内出荷
種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼製
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
599税込659
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
吊り金具(H形・I型鋼用) ネグロス電工吊り金具(H形・I型鋼用)ネグロス電工
289税込318
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
側面、底面穴付きダクターチャンネルD1Aと組み合わせ、吊りボルトを垂直及び斜めに下げられます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(ボックス位置確認具) ネグロス電工ネグロック(ボックス位置確認具)ネグロス電工
1,998税込2,198
1箱(20個)
4日以内出荷
天井ボードが張られた後でも、全ねじボルトが天井ボードより突き出ていますので、ボックスの位置を容易に確認することができます。 ボックスへの取り付け、取り外しが簡単に行えます。 使用後は、回収して再使用できます。
適合ボックス支持金具:T38U、BH9N材質溶融亜鉛めっき鋼板ボルト:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(軽みぞ形鋼用) ネグロス電工ネグロック(軽みぞ形鋼用)ネグロス電工
2,798税込3,078
1箱(50個)
3日以内出荷から4日以内出荷
工具を使わず、手だけで取り付けできます。 スプリング弾性の利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
アングラック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工アングラック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
4,398税込4,838
1箱(20個)
翌々日出荷
取り付け、取り外しが簡単なため、仮設工事などに最適です。 地上で予め、がいしを取り付けできるため、高所での作業時間が短縮され、安全です。 がいしを傷付けない樹脂製のすべり止め台座付き。
適合がいし:小ノップ寸法A(mm)75~200表面処理電気亜鉛めっき(C)寸法B(mm)45~75寸法C(mm)15~20
アングラック(構造鋼管用) ネグロス電工アングラック(構造鋼管用)ネグロス電工
2,198税込2,418
1箱(20個)
当日出荷
構造鋼管用管支持金具(PP□)と組み合わせて構造鋼管にがいしを支持することができます。
タップ径M5表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB50-W用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W用補強金具 アングル用)ネグロス電工
799税込879
1個
16日以内出荷
等辺山形鋼にHB50施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB50-W□用下部金具) ネグロス電工吊り金具(HB50-W□用下部金具)ネグロス電工
659税込725
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
HB50-W□を併用して吊りボルトを下げ、各種の設備を支持する金具です。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB□U吊り金具用補強金具 H形鋼用)ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
H形鋼にHB□U吊り金具施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。 BC6Hにも使用できます。
吊り金具 ネグロック(リップみぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具 ネグロック(リップみぞ形鋼用)ネグロス電工
159税込175
1個
6日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取付けできます。
表面処理ダクロタイズド塗装適合フランジ厚(mm)1.6~4
一般形鋼用 建屋吊り金具 南電機一般形鋼用 建屋吊り金具南電機
3,798税込4,178
1箱(20個)ほか
6日以内出荷
適合吊りボルトW3/8
Eハンガー中間支持後付け金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持後付け金具Panasonic(パナソニック)
9,398税込10,338
1袋(10個)
5日以内出荷
既設の吊りボルトにEハンガー(30・45・75型)を増設する場合の中間支持に使用します。
適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板質量(kg)0.15
Eハンガー中間支持金具 Panasonic(パナソニック)Eハンガー中間支持金具Panasonic(パナソニック)
9,598税込10,558
1袋(10個)
5日以内出荷
Eハンガーを何段も吊る場合の中間吊りに使用します。
適合ボルト径W3/8材質電気亜鉛めっき鋼板
Eハンガー エンド Panasonic(パナソニック)Eハンガー エンドPanasonic(パナソニック)
129税込142
1個ほか
5日以内出荷
Eハンガーの端末閉そくに使用します。
エイム (ステンレス) エスコエイム (ステンレス)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AF-3S
高耐食鋼ジャンクション一方出 カナフジ電工高耐食鋼ジャンクション一方出カナフジ電工
2,798税込3,078
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
高耐食ジャンクション四方出X カナフジ電工高耐食ジャンクション四方出Xカナフジ電工
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
高耐食ジャンクション二方出L カナフジ電工高耐食ジャンクション二方出Lカナフジ電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
亜鉛鉄板ジャンクション一方出 カナフジ電工亜鉛鉄板ジャンクション一方出カナフジ電工
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
材質亜鉛鉄板製J型備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
亜鉛鉄板ジャンクション二方出 カナフジ電工亜鉛鉄板ジャンクション二方出カナフジ電工
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
材質亜鉛鉄板製備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
亜鉛鉄板ジャンクション三方出 カナフジ電工亜鉛鉄板ジャンクション三方出カナフジ電工
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
材質亜鉛鉄板製T型備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
高耐食ジャンクション三方出T カナフジ電工高耐食ジャンクション三方出Tカナフジ電工
3,798税込4,178
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
高耐食ジャンクション二方出S カナフジ電工高耐食ジャンクション二方出Sカナフジ電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
亜鉛鉄板ジャンクション四方出 カナフジ電工亜鉛鉄板ジャンクション四方出カナフジ電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと45タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
材質亜鉛鉄板製X型備考ノックアウト穴付きタイプ45仕上電気亜鉛メッキ
標準色100mm 縦設置用セパ カナフジ電工標準色100mm 縦設置用セパカナフジ電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
ノック用グロメット10個入 カナフジ電工ノック用グロメット10個入カナフジ電工
2,198税込2,418
1袋(10個)
翌日出荷
電線保持具 カナフジ電工電線保持具カナフジ電工
3,198税込3,518
1箱(10個)
翌日出荷
ステン製 ラック傾斜吊金具 カナフジ電工ステン製 ラック傾斜吊金具カナフジ電工
1,198税込1,318
1個
翌日出荷
標準色 ジャンクション二方出 カナフジ電工標準色 ジャンクション二方出カナフジ電工
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
ビームクランプ 吊金具 カナフジ電工ビームクランプ 吊金具カナフジ電工
1,398税込1,538
1箱(10個)
翌日出荷
ワイヤーメッシュセパレータ カナフジ電工ワイヤーメッシュセパレータカナフジ電工
2,498税込2,748
1個
翌日出荷
亜鉛鉄板レースウェイ交差金具 カナフジ電工亜鉛鉄板レースウェイ交差金具カナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
高耐縦横ラック接金具70mm カナフジ電工高耐縦横ラック接金具70mmカナフジ電工
4,998税込5,498
1個
翌日出荷
流水腐食防止シート カナフジ電工流水腐食防止シートカナフジ電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
亜鉛鉄板 ラック吊金具 カナフジ電工亜鉛鉄板 ラック吊金具カナフジ電工
509税込560
1個
翌日出荷
標準色 ジャンクション四方出 カナフジ電工標準色 ジャンクション四方出カナフジ電工
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
標準色200mm耐震門型内脚 カナフジ電工標準色200mm耐震門型内脚カナフジ電工
14,980税込16,478
1個
翌日出荷
形鋼用配線・配管部材