絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナット付き吊足 (木下地) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ナット付き吊足 (木下地)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
3,998税込4,398
1パック(20本)
翌々日出荷
全ネジボルトを吊す2重天井用の接合具です。
付属品W3/8のボルト付トラスコ品番424-1602寸法H(mm)118寸法W(mm)24.5吊下荷重N(kgf)784
吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス 水本機械製作所吊金具(ビス止めタイプ)ステンレス水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
フック部には、外れ止め付です。
用途壁面に設置し、物掛けや、チェーン・ロープの端末金具として。トラスコ品番849-0796材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法H(mm)23寸法d(mm)5.2寸法L1(mm)42寸法t(mm)4.5寸法S(mm)10寸法T(mm)3.5寸法R(mm)2.5寸法W1(mm)32寸法W2(mm)20使用荷重(kN)0.1
フレ止メ3065 サワタフレ止メ3065サワタ
29,980税込32,978
1ケース(100セット)
5日以内出荷
吊ボルトとチャンネル・補強材の振れ止め固定金具ライトゲージ 65-30用W3/8~W1/2兼用
材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)最大荷重(N)C:7520N(770Kgf) (ライトゲージ板厚1.6mm、5×16ネジ1本止め)
つりっこキングⅡ B-C(R) サワタつりっこキングⅡ B-C(R)サワタ
44,980税込49,478
1ケース(60セット)
5日以内出荷
H型鋼用吊元金具
セット内容つりっこキングⅡBB×1個、コースターⅡ×1個、W3/8×45ボルト1本、W3/8×55ボルト1本、W3/8ナット1個材質JIS G 3302 溶融亜鉛メッキ鋼板(Z12以上)板厚(mm)3.2
ターンバックル ネグロス電工ターンバックルネグロス電工
1,498税込1,648
1個
3日以内出荷
ワイヤーロープ式振れ止めシステム
用途両側アイボルトのターンバックル材質ステンレス鋼
エイムF型 エスコエイムF型エスコ
1,010税込1,111
1個
翌日出荷
材質スチール(ユニクロメッキ)適合フランジ厚(mm)1~25吊ボルト径W3/8"許容静荷重(kg)パターン1:100、パターン2:150、パターン3:100
ベビーラック ネグロス電工ベビーラックネグロス電工
529税込582
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ケーブル保護用の樹脂カバー付きです。 吊りボルトの中間から取り付けできるため、既設の吊りボルトを利用できます。 ワンタッチで仮止めができ、微調整が容易に行えます。 W3/8、W1/2に兼用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(保護カバー:ポリプロピレン)種別樹脂カバー付
ケーブル支持金具 ネグロス電工ケーブル支持金具ネグロス電工
3,698税込4,068
1袋(20個)
当日出荷
取り付けは、押し込むだけです。 ケーブルを引っ掛けながら配線できます。 フランジ幅が狭い場所に取り付けできます。
材質ステンレス鋼適合ケーブル丸形ケーブルΦ6.4~8各6回線まで。VVFケーブル1.6・2.0×2C各6回線まで、1.6・2.0×3C各5回線まで適合フランジ厚(mm)1.2~3.2回線種別1~6回線
FVラック ケーブル支持具 ネグロス電工FVラック ケーブル支持具ネグロス電工
799税込879
1袋(20個)
4日以内出荷
照明器具へのケーブル配線時に、Tバーや吊りボルトに沿った支持がワンタッチでできます。
適合VVFケーブル1.6.2.0×3C各1回線まで。丸形ケーブル:Φ8~10各1回線まで。吊りボルトW3/8材質ポリアセタール
吊りボルト中間支持金具 南電機吊りボルト中間支持金具南電機
3,798税込4,178
1箱(20個)
5日以内出荷
座面部と背面部にM6タップ穴を設けた一般形鋼用、支持金具です
寸法C(mm)51材質/処理電気亜鉛めっき処理(Un)
電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ 南電機電線管支持金具 電気亜鉛めっき仕上げ南電機
409税込450特価
1箱(20個)
当日出荷から5日以内出荷
吊りボルトに電線管を交差支持する金具です
仕上電気亜鉛めっき仕上げ
UCクリップ ステンレス製(SUS304) 南電機UCクリップ ステンレス製(SUS304)南電機
659税込725
1個ほか
5日以内出荷
Uラック、Cラック本体と組み合わせ、電線管・塩ビ管・ケーブル配線に適した支持金具です
材質ステンレス製(SUS304)
リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ) 南電機リップ溝型鋼用 建屋吊り金具 電気亜鉛めっき仕上げ (ユニクロ)南電機
2,698税込2,968
1箱(10個)
7日以内出荷
リップみぞ鋼用に寸切りボルト(W3/8)を吊り下げる金具です
材質/仕上電気亜鉛めっき仕上げ質量(kg)0.06適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Cラック ステンレス製(SUS304) 南電機Cラック ステンレス製(SUS304)南電機
13,980税込15,378
1箱(20個)
5日以内出荷
UCクリップとの組み合わせにより、軽量鉄骨健屋における、リップみぞ形鋼の開口部及び側面に、管や丸形ケーブルを支持する金具です
材質ステンレス製(SUS304)質量(kg)0.085適合リップみぞ形鋼A(mm)75~200適合リップみぞ形鋼B(mm)45~75適合リップみぞ形鋼C(mm)15~20
Uラック ステンレス製(SUS304) 南電機Uラック ステンレス製(SUS304)南電機
8,598税込9,458
1箱(20個)ほか
5日以内出荷
UCクリップは下面部と側面部の取付穴に任意の角度で管に取付できます 六角頭ボルトの先端部はカップ状の先クボミ構造で造営形鋼材に先端部が強く食い込み固定します
材質SUS304
W3/8木材用吊金具 エスコW3/8木材用吊金具エスコ
235税込259
1個
当日出荷
吊ボルト径W3/8”仕様全ねじボルトと併用して木材からの吊足に材質スチール(電気亜鉛メッキ)取付穴径直径4mm
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
31,980税込35,178
1セット(200個)
3日以内出荷
仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
KS天井吊金具 国元商会KS天井吊金具国元商会
39,980税込43,978
1セット(100個)
3日以内出荷から5日以内出荷
フラットデッキ用 スラブデッキより、天井内の配管などを吊り下げるための金具 独自の一体構造なので、作業性は抜群です。 取り付けはワンタッチ押込み、吊りボルト(W3/8)をねじ込むだけ。 仮止めでき、取り付け位置の移動も簡単です。 デッキに穴開け不要。高所作業がなく工期が短縮できます。 コンクリ一卜打設に関係なくいつでも取り付け可能です。
仕上溶融亜鉛めっき許容荷重(N[kgf])980[100]
ドブNHB-X 本体N付 3/8 日栄インテックドブNHB-X 本体N付 3/8日栄インテック
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイプの金具です。
適合吊りボルトW3/8トラスコ品番850-7998材質鉄製(溶融亜鉛めっき)質量(g)224適合フランジ厚(mm)3~26
3/8"x16mm 吊輪ボルト(スチール製/2本) エスコ3/8"x16mm 吊輪ボルト(スチール製/2本)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA440AL-16
アングル用吊りボルト支持金具 ネグロス電工アングル用吊りボルト支持金具ネグロス電工
529税込582
1個
9日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、吊りボルトを下からの締め付けだけで支持できます。
適合吊りボルトW3/8材質溶融亜鉛めっき仕上げ
管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用) ネグロス電工管支持クリップ用保護キャップ(パイラッククリップ用)ネグロス電工
999税込1,099
1袋(10個)
4日以内出荷
材質軟質塩化ビニルグレー
パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用) ネグロス電工パイラック型吊り金具補強金具(みぞ形鋼・アングル用)ネグロス電工
319税込351
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
パイラックをみぞ形鋼に取り付けできます。 等辺山形鋼の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
冷媒管ラック 垂直用振れ止め金具 ネグロス電工冷媒管ラック 垂直用振れ止め金具ネグロス電工
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
適合(ハンガー)S-D1、S-D2、SD-D1材質ステンレス鋼
HB50P・HB50PW用下部金具 ネグロス電工HB50P・HB50PW用下部金具ネグロス電工
629税込692
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(HB50-W□用補強金具 みぞ形鋼用)ネグロス電工
929税込1,022
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
HB50-W□をみぞ形鋼に取り付けできます。
表面処理電気亜鉛めっき許容静荷重(N[kgf])4903[500]ボルト締付トルク(N・m[kgf・cm])7.84[80]
セルフロックバンド用中間固定具 ネグロス電工セルフロックバンド用中間固定具ネグロス電工
849税込934
1セット(20個)
3日以内出荷から15日以内出荷
バンドを囲いロックするため、ロック機能を使用した場合よりも許容静荷重が大きくなります。 両側のバンドを引き寄せてロックできるので、見栄えの良い施工が行えます。
材質ポリプロピレン
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
799税込879特価
1個
当日出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 下部金具に吊りボルトをセットした状態でみぞ形鋼に固定できます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(一般形鋼用) ネグロス電工吊り金具(一般形鋼用)ネグロス電工
219税込241
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
形鋼にハンマーで打ち付けるだけで確実に取り付けできます。 下部金具が左右に振れるので、照明器具や看板の振れ止めにも便利です。
適合吊りボルトW3/8表面処理ダクロタイズド塗装下部金具:電気亜鉛めっき(C)
振れ止め金具(アングル用) ネグロス電工振れ止め金具(アングル用)ネグロス電工
499税込549
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。 造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
適合吊りボルトW3/8表面処理電気亜鉛めっき(U)
ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型) ネグロス電工ネグロック(吊りボルト・丸鋼交差金具 K型)ネグロス電工
70税込77
1個ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
スプリング弾性を利用した確実な支持ができます。
表面処理ダクロタイズド塗装
ネグロック(Tバー用照明器具取付金具) ネグロス電工ネグロック(Tバー用照明器具取付金具)ネグロス電工
219税込241
1個
当日出荷
適合Tバーフランジ幅:25mm板厚:1.2~2.0mm表面処理ダクロタイズド塗装WN6:溶融亜鉛めっき鋼板製
ネグロック(壁面用露出スイッチボックス支持金具) ネグロス電工ネグロック(壁面用露出スイッチボックス支持金具)ネグロス電工
519税込571
1個
当日出荷
電線管のSベンド加工が不要です。
表面処理電気亜鉛めっき(U)ねじ:電気亜鉛めっき(C)
ネグロック(H形鋼用) ネグロス電工ネグロック(H形鋼用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1箱(20個)
4日以内出荷
形鋼の幅に合わせて取り付け角度を調節できます。
吊り金具(みぞ形鋼用) ネグロス電工吊り金具(みぞ形鋼用)ネグロス電工
489税込538
1個
4日以内出荷
みぞ形鋼に穴付きダクターチャンネルを取り付けできます。
吊り金具(窓付ナット) ネグロス電工吊り金具(窓付ナット)ネグロス電工
489税込538
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBS型)ネグロス電工
229税込252
1個
翌々日出荷
造営材の向きにかかわらずHB吊り金具を使用できる等辺山形鋼の補助金具です。 造営材の上面に寸法的ゆとりがない場合でもHB吊り金具を使用できます。
表面処理電気亜鉛めっき(C)
吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型) ネグロス電工吊り金具(HB吊り金具用補強金具 アングル用 HBRL型)ネグロス電工
469税込516
1個ほか
3日以内出荷
等辺山形鋼にHB吊り金具施工時の振動に対して、外れにくくするための補強金具です。
表面処理電気亜鉛メッキクロメート処理
吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用) ネグロス電工吊り金具(HB50P用補強金具 アングル用)ネグロス電工
599税込659
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
等辺山形鋼にHB50P、HBTS1-W□施工時の水平方向に対して、外れにくくするための補強金具です。
吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用) ネグロス電工吊り金具(スーパーEデッキ用 軽荷重用)ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(20個)
当日出荷
スーパーEデッキにインサートを打つ必要がなく、コンクリート打設後でも取付できます。 金具の仮り止めが簡単にでき、吊りボルトを締め込むことで固定されます。
適合吊りボルトW3/8適合スーパーEZデッキE50-600、EZ75-600板厚:1.2mm、1.6mm材質(本体)ポリプロピレン
形鋼用配線・配管部材