絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
409税込450
1個ほか
翌日出荷
フレームの上下交差接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(60°)カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの60° L型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,998税込4,398
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)130H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H130W1110W2140
ケーブルラック用支持材 L型接手 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 L型接手カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
中段の接続用の金具です。
適合共用種類エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部下向用 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部下向用カナフジ電工
479税込527
1個ほか
翌日出荷
本体が下向きの場合の照明器具取付に使用します。
品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,298税込3,628
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと49タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 耐震金具付カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。(地震などによる金具の外れを防止するタイプ)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
1,798税込1,978
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)110×100×110
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセット カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線用ボルトナットセットカナフジ電工
1,998税込2,198
1箱(10組)
翌日出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類のセットです。
備考SUS製・1組種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドパイプコネクターカナフジ電工
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌日出荷
本体の端末部分に電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
耐震仕様ラックパーツ アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ アングル架台カナフジ電工
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
Bタイプ R□□P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
脚座や壁面固定用に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケット カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ 接合支持ブラケットカナフジ電工
8,398税込9,238
1個
9日以内出荷
※(指定色も承ります)※この金具により耐震補強できるものではありません。
用途1 .各種サイズの縦ラックと横引きラックの接合支持ブラケットとして使用し、ケーブル分岐が容易にできます。2 . P-BS2タイプは同じ幅のラックを挟み込みで支持できます
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
499税込549
1個
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。H形鋼用鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)フックボルトをH形鋼にしっかり引っ掛けてください。[形鋼には使用できません。
適合フランジ厚(mm)70~260
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと51タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) コンセントボックスカナフジ電工
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
本体に各種コンセントを取付けるために使用します。エポ・ポリ系粉体察仕上は5Y7/1が標準銀色です。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
フレームの直角三方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップ カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) エンドキャップカナフジ電工
1,098税込1,208
1箱(10個)
翌日出荷
本体の端末を塞ぐのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
種類エポ・ポリ系粉体塗装仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
7,498税込8,248
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの交差端部接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクター カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 垂直パイプコネクターカナフジ電工
549税込604
1個
翌日出荷
本体の上部開口から電線管を接続するのに使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 斜めハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 斜めハイナットカナフジ電工
579税込637
1箱(10個)
翌日出荷
ハイダフター組立て用のナットです。
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB1
備考1個
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
589税込648
1個ほか
翌日出荷
フレームの垂直接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 誘導灯取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 誘導灯取付金具カナフジ電工
1,998税込2,198
1個
翌日出荷
レースウェイに誘導灯を取付ける金具です。
品名共通部品
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 器具取付金具 開口部上向用カナフジ電工
269税込296
1個
翌日出荷
本体が上向きの場合の照明器具取付に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
ケーブルラック用支持材 ハイナット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイナットカナフジ電工
739税込813
1箱(10個)
翌日出荷
ハイフレーム組立用角ナットです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 チャームキャップ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 チャームキャップカナフジ電工
1,398税込1,538
1袋(20個)
翌日出荷
吊りボルトの化粧カバーに使用します。
備考20個入種類なし
ケーブルラック用支持材 ハイボルト カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイボルトカナフジ電工
649税込714
1箱(10個)
翌日出荷
ハイフレーム組立用ネジです。※ W1/2サイズもご用意できますがハイフレーム組立用には使用できません。
ケーブルラック用支持材 二重天井バー カナフジ電工ケーブルラック用支持材 二重天井バーカナフジ電工
999税込1,099
1個
翌日出荷
照明器具等の支持材として使用します。
材質亜鉛鉄板製
耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台 カナフジ電工耐震仕様ラックパーツ R10用アングル架台カナフジ電工
12,980税込14,278
1個
9日以内出荷
Bタイプ R10P-SB2(内脚タイプ)
備考1個
ワイヤーメッシュラックパーツ アースボンド金具 カナフジ電工ワイヤーメッシュラックパーツ アースボンド金具カナフジ電工
719税込791
1個
翌日出荷
ボンディングに使用します。(SUS304)
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 壁面取付金具カナフジ電工
309税込340
1個
翌日出荷
本体を壁面に固定する場合に使用します。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。
品名共通部品
アルミニウム製 ケーブルラック 電蝕防止板 カナフジ電工アルミニウム製 ケーブルラック 電蝕防止板カナフジ電工
2,198税込2,418
1箱(10個)
翌日出荷
材質:硬質塩化ビニール
材質硬質塩化ビニール備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用アース金具(SC - 15E) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用アース金具(SC - 15E)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
※アースボンド線別売
品名レースウェイ用アース金具種類ステンレス製
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガー カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ハンガーカナフジ電工
429税込472
1個
翌日出荷
レースウェイ本体を吊る場合に使用する金具です。エポ・ポリ系粉体塗装仕上は5Y7/1が標準塗装色です。※Eは六角ナット、平座金になります。※W1/2は、六角ナット、平座金の組合せになります。
タイプ30・45共用許容静荷重(kg)50
ケーブルラック用支持材 HSクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 HSクランプカナフジ電工
949税込1,044
1箱(10個)
翌日出荷
バネ式クリップです。
種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) カップリング カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) カップリングカナフジ電工
459税込505
1個ほか
翌日出荷
レースウェイ本体の相互接続に使用します。
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
6,698税込7,368
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの水平直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
支柱へラックを固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)
形鋼用配線・配管部材