絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
575件中 321360
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(90°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(90°)カナフジ電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの直角接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°) カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ(135°)カナフジ電工
4,698税込5,168
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの135°接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブ カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 組立式床用貫通スリーブカナフジ電工
14,980税込16,478
1個
9日以内出荷
※先に開口だけあけておく場合、鋼製スリーブの外寸に 100mmをプラスした寸法であけ、鋼製スリーブをモルタルで埋め戻して固定して下さい。なお、床下面(下階天井部)に下板(ベニヤ板)等で仮設し、モルタルが落ちないようにして下さい。
材質亜鉛鉄板製H250備考1個D200
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,098税込2,308
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの水平接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) レースウェイ用照明器具取付金具(2灯傾斜設置型)カナフジ電工
10,980税込12,078
1個
9日以内出荷
1本のレースウェイに照明器具を2灯設置できます。富土型、逆富土型、反射笠(笠なし)の照明器具を設置できます。
材質亜鉛鉄板製備考1個(片側)
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
3,398税込3,738
1箱(10個)
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。アンカーブロック用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)130×130
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
4,298税込4,728
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの補強支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線 カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 公共建築設備工事標準仕様 アースボンド線カナフジ電工
819税込901
1本ほか
翌日出荷
国土交通省大臣官房官庁営繕部設備・環境課監修公共建築設備工事標準図(電気設備工事編)令和4年版に適合する取付け用ボルト、ナット類が附属されています。
幅(mm)500種類なし
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
439税込483
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ゴムプレート
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 電線保持具 カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 電線保持具カナフジ電工
699税込769
1箱(10個)
翌日出荷
本体からの電線の垂れ下がりを防ぐために使用します。
品名3040種類硬質塩ビ
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの平面T型接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
539税込593
1個
翌日出荷
フレームの直角二方接続に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合45タイプ種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 アルミ製ブラケットカナフジ電工
4,298税込4,728
1個
翌日出荷
壁へラックを固定する金具です。
備考1個
ケーブルラック用支持材 エンドキャップ ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 エンドキャップ ハイフレームパーツカナフジ電工
729税込802
1箱(10個)
翌日出荷
端末を塞ぐのに使用します。
ケーブルラック用支持材 コーナー接手 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 コーナー接手カナフジ電工
919税込1,011
1個
翌日出荷
コーナー部の接続に使用します。()内寸法はERJ-4-45を示します。
種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
409税込450
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。等辺山形鋼・溝形鋼用※印はリップ溝形鋼にも使用できます。鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)補強金具は形鋼にしっかり引っ掛けてください。
C25以下
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
3,598税込3,958
1個
9日以内出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品なし)70H※ケーブルラックや配管等を固定するボルト・ナットは別途用意して下さい。
H70W180W2100
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
2,698税込2,968
1箱(10個)
翌日出荷
フレームの十字交差時に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
8,398税込9,238
1箱(10個)
翌日出荷
フレームのクロス部支持に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
適合共用種類電気亜鉛メッキ仕上
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(上面合せ) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(上面合せ)カナフジ電工
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
カバー付属しません。
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 ビームクランプA型 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームクランプA型カナフジ電工
2,498税込2,748
1箱(10個)
翌日出荷
ビームクランプの振り子なしタイプです。※在庫限り
ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケット カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ステンレス製ブラケットカナフジ電工
8,998税込9,898
1個
翌日出荷
壁ヘラックを固定する金具です。
備考1個
レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(下面合せ) カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) 異径カップリング(下面合せ)カナフジ電工
1,498税込1,648
1個
翌日出荷
専用カバーとカバーバンド付属
品名共通部品
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
749税込824
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。カナモールド
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)100×90×100
ケーブルラック用共通部材 アースボンド線 KD-500 カナフジ電工ケーブルラック用共通部材 アースボンド線 KD-500カナフジ電工
419税込461
1本ほか
翌日出荷
ラック接続部のボンディングに使用します。
幅(mm)500種類なし
レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックス カナフジ電工レースウェイ(二種金属製線ぴ) ジャンクションボックスカナフジ電工
4,098税込4,508
1個
翌日出荷
本体を分岐させる場合に使用します。ノックアウト穴付きもございます。30タイプと53タイプは接続部断面寸法が異なります。※エコガル製はシルバー塗装を致しております。
タイプ45種類※エコガル製
ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロック カナフジ電工ケーブルラック用支持材 カナモールド・アンカーブロックカナフジ電工
599税込659
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。カナモールド用ゴムプレート
寸法(幅W×長さL)(mm)120×120
ケーブルラック用支持材 ビームクランプ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ビームクランプカナフジ電工
739税込813
1個ほか
翌日出荷
ビームクランプのスタンダードタイプです。※在庫限り
ケーブルラック用支持材 脚座 カナフジ電工ケーブルラック用支持材 脚座カナフジ電工
529税込582
1個
翌日出荷
ベースに本体を固定する金具です。()内寸法はERJ-17-45を示します。
種類エコガル製
ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレート カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ベースブロック・ゴムプレートカナフジ電工
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
システム架台のベースとして使用します。ベースブロック(付属品付)
ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツ カナフジ電工ケーブルラック用支持材 ハイフレームパーツカナフジ電工
449税込494
1個ほか
翌日出荷
フレームの重ね合せ固定に使用します。(溶融亜鉛メッキ仕上品も製作可能)
種類電気亜鉛メッキ仕上
パンチング・ラックパーツ 底辺接続 カナフジ電工パンチング・ラックパーツ 底辺接続カナフジ電工
539税込593
1個
9日以内出荷
接続部底辺の電線保護に使用します。
備考1個
ケーブルラック用支持材 カナフジ電工ケーブルラック用支持材カナフジ電工
629税込692
1個ほか
翌日出荷
各種形鋼に穴を開けることなく吊ボルトを吊りおろすための金具です。表面の仕上げは「三価クロメートメッキ」仕上げと「溶融亜鉛メッキ」仕上げをご用意しております。回転式平座ボルトにより保持力UPドライバー・ソケット・スパナなど様々な工具で締め付け施工が可能になりました。形鋼から吊りボルトを吊りおろす固定タイフの金具鉄製(三価クロメートメッキ/溶融亜鉛メッキ)締付ポルトのトルクは60kgf・cmとしてください。振動する場所での使用はできません。本媒体における製品の色調は、 イメージを重視した表現の為、 本来の色調と異なります。
サイズW3/8(適合吊りボルト)適合フランジ厚(mm)30~270
ケーブル支持金具 吊りボルト用 アメリカン電機ケーブル支持金具 吊りボルト用アメリカン電機
458税込504
1個
5日以内出荷
天井や天井近くに設置されたコンセントにプラグを挿した際、プラグから垂れ下がる電線をフック部に引っかけることで、コンセントやプラグにかかる荷重を低減させることができる器具です。フック部はケーブル保護用の軟質塩化ビニル被覆付きのため、摩擦や衝撃でケーブルに傷がつくことを防ぎます。吊りボルトに固定するグリップ部とケーブル支持のフック部が一体化しており、グリップ部の両端をしぼることで、吊りボルトに直接取り付けることができます。
単重(g)61.2
ステンレス鋼製ジャンボフック LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製ジャンボフックLAMP(スガツネ工業)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)トラスコ品番824-7641セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)材質ステンレス鋼(SUS303)幅(mm)173シルバー高さ(mm)300奥行(mm)173寸法L(mm)300寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿寸法A(mm)20寸法D(mm)16参考使用荷重(kg)15表面処理鏡面研磨/サテン仕上寸法P(mm)110寸法N(mm)3寸法d1(mm)6.2寸法d2(mm)12.5取付穴数3耐荷重N(kgf)147/15H(mm)173耐荷重(N)147吊下荷重N(kgf)147/15RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)147
形鋼金具(高強度タイプ) 未来工業形鋼金具(高強度タイプ)未来工業
749税込824
1個
当日出荷
吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
形鋼金具用サポート金具 未来工業形鋼金具用サポート金具未来工業
4,598税込5,058
1箱(5個)
当日出荷
鋼材に取り付けた形鋼金具を振動に対して、外れにくくするための補強金具です。取り付け後も形鋼金具に吊りボルトを通すことができます。
適合形鋼金具(SGMD)材質溶融めっき仕様シルバー
形鋼金具 未来工業形鋼金具未来工業
5,298税込5,828
1箱(10個)
当日出荷
ミラックハンガーと組み合わせて、照明器具・電線管等を取り付ける場合に使用します。吊りボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します。
シルバー寸法(A)H・L形鋼(鋼材厚30mm迄)
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
3,500税込3,850
1箱(10個)
3日以内出荷
引っ張りに対して確実な支持ができる様に、くぼみ先構造のボルトを使用しています。意匠性に優れた、黒色の電気亜鉛めっきを使用しています。美観を求めるスケルトン天井等に最適です。
適合75×45×15から100×50×20(リップみぞ形鋼)表面処理電気亜鉛めっき適合フランジ厚(mm)30~240適合ボルト(吊り)W3/8
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
4,598税込5,058
1セット
15日以内出荷
表面処理塗装
形鋼用配線・配管部材