絞り込み
対応材質
  • モルタル(1)
電源(V)
  • 100(2)
ハネ径(cm)
  • 14(1)
  • 15(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250~700(1)
消費電力(W)
  • 1100~1200未満(1)
出力(kW)
  • 1.1(2)
1.1
電流(A)
  • 11(2)
11
コード長さ(m)
  • 2.8
  • 1.5(3)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(4)
  • 5(5)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
ブランド
  • 友定建機(2)
友定建機
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
モルタル(1)
ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機ハンドミキサー(無段変速タイプ)友定建機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
ハンドミキサー TL-11F 友定建機ハンドミキサー TL-11F友定建機
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
電動工具攪拌機/バイブレーター