絞り込み
ブランド
  • 京町産業車輌(4)
  • 友定建機(4)
  • 栄和機械工業(4)
  • マゼラー(3)
  • トンボ工業(2)
  • エレポン化工機(1)
  • 佐竹化学機械工業(1)
対応材質
  • コンクリート(1)
  • モルタル(1)
電源(V)
  • 100(12)
  • 200(5)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 15(2)
  • 32(1)
  • 36(1)
  • 38(3)
  • 40(1)
  • 41(1)
  • 360(1)
  • 750(1)
出力(kW)
  • 0.75
  • 0.04(2)
  • 0.06(2)
  • 0.065(3)
  • 0.09(1)
  • 0.1(7)
  • 0.13(5)
  • 0.15(2)
  • 0.2(11)
  • 0.245(1)
  • 0.25(1)
  • 0.28(20)
  • 0.4(20)
  • 0.55(3)
  • 1(4)
  • 1.1(4)
  • 1.5(10)
  • 2.2(4)
  • 3.7(5)
  • 5.5(2)
コード長さ(m)
  • 0.9(1)
  • 2.8(3)
  • 3(3)
0.9・2.8・3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
コンクリート(1)
モルタル(1)
モルタルミキサー 栄和機械工業モルタルミキサー栄和機械工業
209,800税込230,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量6輪タイプなので、レールを使わずに積み降ろしが可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。対応材質モルタル電源(V)単相100電源コード(m)2.8
ステンレスミキサー 栄和機械工業ステンレスミキサー栄和機械工業
249,800税込274,780
1台
3日以内出荷
用途モルタル混練用出力(kW)0.75電源(V)単相100
カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電源単相100V電源コード(m)2.8
ハンディミキサー モルタル用 マゼラーハンディミキサー モルタル用マゼラー
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付材質鉄(SS材)出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用) トンボ工業グリーンミキサー(コンクリート・モルタル兼用)トンボ工業(1件のレビュー)
549,800税込604,780
1台
翌々日出荷
高い混練効果を発揮する混合羽根です。 スピニング加工による一体成型で、コンクリートの付着も少ないです。
用途コンクリート、モルタル混練から農事用育苗土作りまで。電源コード(m)0.9対応材質コンクリート、モルタル
ツイスター 栄和機械工業ツイスター栄和機械工業
219,800税込241,780
1台
3日以内出荷から4日以内出荷
用途モルタル混練用電源(V)単相100
モルタルミキサー(ツバ付) 栄和機械工業モルタルミキサー(ツバ付)栄和機械工業
209,800税込230,780
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
用途モルタル混練用材質ドラム:鉄電源(V)単相100
可搬拌機防爆屋外形 佐竹化学機械工業可搬拌機防爆屋外形佐竹化学機械工業
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
サタケスーパーミックス翼(高性能翼)を標準装備しています。※P36インペラ(意匠登録済)モーターに安全増防爆仕様を施し屋外使用にも対応できます。小容量~中容量の撹拌に適しています。
用途金属、石油、石炭、ゴム、塗料、窒業、薬品、油脂、醗酵、醸造、食品、製紙、染料、合成樹脂、電子、繊維、農業畜産、建築土木の各工業、排水下水処理場、浄水場、大気汚染防止などに。電源(V)3相200回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])360材質シャフト・インペラ:SUS304仕様ISO9001認証取得工場製、インペラ:P36インペラ(3枚羽根)×1段
スクイズポンプ(標準品付) 友定建機スクイズポンプ(標準品付)友定建機
1,198,000税込1,317,800
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
パワフル&多機能なコンパクトポンプです。
用途吹付補修作業、グラウト注入作業、その他粘性流体の搬送にトラスコ品番758-3753全長(mm)982出力(kW)0.75全幅(mm)542全高(mm)634全揚程(m)10深さ(mm)400吐出量(L/min)0~17.5吐出口G型カップリング(40A)ドラム口径(Φmm)512ホッパー容量(L)32
KSK フープシェカー 京町産業車輌KSK フープシェカー京町産業車輌
1,398,000税込1,537,800
1個
翌々日出荷
電源(V)3相200
KSK フープシェーカー 京町産業車輌KSK フープシェーカー京町産業車輌
2,198,000税込2,417,800
1個
翌々日出荷
エアモーター使用のシェーカーです。
用途容器内容物の撹拌に
KSK スクリーントロンメルミニ 京町産業車輌KSK スクリーントロンメルミニ京町産業車輌
2,598,000税込2,857,800
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10~15
KSK スクリーントロンメル 京町産業車輌KSK スクリーントロンメル京町産業車輌
2,698,000税込2,967,800
1個
翌々日出荷
回転数(min-1[r.p.m])10~15電源(V)3相200
小型薬液タンク用攪拌機 エレポン化工機小型薬液タンク用攪拌機エレポン化工機
579,800税込637,780
1個
30日以内出荷
出力(W)750軸径×軸長(mm)20×1400寸法(mm)50Hz:390×2段、60Hz:350×2段質量(kg)18トラスコ品番853-6584
モルタルミキサ キャーリーアップミキサ トンボ工業モルタルミキサ キャーリーアップミキサトンボ工業
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
ステンレス(SUS430)ドラムを採用し、サビにくく、モルタルなどの付着が少なくなりました。一人でトラックに積み降ろしが出来る補助車輪付です。一輪車取り可能です。
用途モルタル・粉体・肥料・飼料などの混練用。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])32/38材質(ドラム側面)SUS430、(その他)スチール全長(mm)975
グラウド用ミキサー(40L)100V-750W マゼラーグラウド用ミキサー(40L)100V-750Wマゼラー
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。容量(L)40出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)450
4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用 マゼラー4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用マゼラー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)130出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483材質鉄(SS材)全長(mm)1070質量(kg)103電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)860
トモサダ カールトップミキサー(軽量小型) 友定建機トモサダ カールトップミキサー(軽量小型)友定建機
289,800税込318,780
1台
翌々日出荷
軽量小型ミキサーです。軽量タイプなのでレールを使用すれば、一人で車から降ろすことも可能です。トップのアールが練りこぼれを抑えます。
用途モルタル混練用ミキサー。容量(L)100出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])34.2/41トラスコ品番463-0238全長(mm)900質量(kg)80電源(V)単相100全幅(mm)800全高(mm)810深さ(mm)330電源コード(m)2.8ドラム口径(Φmm)760
電動工具攪拌機/バイブレーター