絞り込み
ブランド
  • エクセン(5)
  • マキタ(5)
  • 友定建機(4)
  • アルミス(4)
  • yamato(ヤマト)(2)
  • EARTH MAN(1)
  • エレポン化工機(1)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(1)
  • マゼラー(1)
  • SEISHIN(1)
  • 村田精工(1)
  • 三笠(1)
対応材質
  • その他(1)
  • コンクリート(3)
  • モルタル(4)
  • リシン(1)
  • 食品(1)
電源(V)
  • 100
  • 48(1)
  • 200(9)
ハネ径(cm)
  • 3.2(1)
  • 12(2)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 16.5(1)
  • 20(1)
  • 22(2)
  • 24(1)
  • 63(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 23(1)
  • 28~34(2)
  • 30(1)
  • 45(1)
  • 180(1)
  • 250~700(1)
  • 500(2)
  • 550(2)
  • 650(1)
  • 750(1)
  • 1300(1)
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 400~500未満(4)
  • 500~600未満(1)
  • 700~800未満(1)
  • 800~900未満(3)
  • 900~1000未満(2)
  • 1100~1200未満(2)
90~100未満・100~200未満・200~300未満・400~500未満・500~600未満・700~800未満・800~900未満・900~1000未満・1100~1200未満
出力(kW)
  • 0.065(1)
  • 0.245(1)
  • 0.28(5)
  • 1.1(3)
0.065・0.245・0.28・1.1
電流(A)
  • 0.08(2)
  • 0.2(1)
  • 0.5(2)
  • 0.6(2)
  • 5(6)
  • 7.8(1)
  • 8.9(1)
  • 9(2)
  • 9.5(1)
  • 11(3)
  • 12(1)
  • 13(1)
0.08・0.2・0.5・0.6・5・7.8・8.9・9・9.5・11・12・13
コード長さ(m)
  • 1.5(2)
  • 1.8(1)
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 2.8(2)
  • 5(3)
  • 5.5(1)
  • 8(1)
1.5・1.8・2・2.5・2.8・5・5.5・8
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
コンクリート(3)
その他(1)
モルタル(4)
リシン(1)
食品(1)
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(15件のレビュー)
20,980税込23,078
1台
当日出荷
樹脂ボディで軽量、二重絶縁。粘度の低いリシンなどの吹き付け材料の撹拌に。
用途低粘度用回転数(min-1[r.p.m])1300羽根径(Φmm)165電源(V)単相100電流(A)9.0消費電力(W)850カーボンブラシ呼び番号322本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)942×87×152仕様大型ロックボタン、外装式カーボンブラシ、屈折曲性コードガード付属品ミキシングブレード165、スパナ13、スパナ19(各1本)質量(kg)3.2トラスコ品番416-6612対応材質吹付材(リシン)
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス(29件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
3日以内出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に。電源(V)単相100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5付属品移動車輪適合材コンクリートRoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
カクハン機 マキタカクハン機マキタ(4件のレビュー)
24,980税込27,478
1台
当日出荷
吹付材料のリシン、せんい壁、プラスターなどの攪拌や練り合わせに!(シャフトネジ込み式)高粘度材料の攪拌に!樹脂ボディで軽量&二重絶縁!
回転数(min-1[r.p.m])550羽根径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)9消費電力(W)850コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322仕様二重絶縁付属品ミキシングブレード220、スパナ13(1本)、19(2本)質量(kg)3.7トラスコ品番416-6621
パワーミキサー カマス アルミスパワーミキサー カマスアルミス(2件のレビュー)
7,398税込8,138
1個
翌々日出荷
電源コード式電動かくはん機! 二重安全ロックスイッチ使用! カーボンブラシ12個付き! スピード調整6段階出来るので、材料の飛び散りにくい!
用途リシン・目地モルタル・水性塗料など各種材料のカクハンに!材質スチール・ナイロン樹脂幅(mm)810質量(kg)2.9高さ(mm)195奥行(mm)325電源(V)単相・交流:AC100(50/60Hz)消費電力(W)950コード長さ(m)1.8無負荷回転数(min-1[r.p.m])6段階、200~750絶縁方式二重絶縁スクリュー径(Φmm)120定格時間(時間)約8
電動コンクリートミキサーまぜ太郎 アルミス電動コンクリートミキサーまぜ太郎アルミス
24,980税込27,478
1個
翌々日出荷
ガーデニングや家庭菜園の肥料作りにも! ブロック塀等のコンクリート工事に! タイヤ付きで移動が簡単!
用途各種園芸用、農事用肥料、家畜飼料の混合に電源(V)単相100(50/60Hz)付属品移動車輪コード長さ(m)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応回転角度(°)(ドラム)360
カクハン機 マキタカクハン機マキタ
32,980税込36,278
1台
当日出荷
高粘度材料の重攪拌に!
回転数(min-1[r.p.m])500羽根径(Φmm)240電源(V)単相100電流(A)9.5消費電力(W)900コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号322付属品ミキシングブレード175×2、スパナ13、19(各1本)質量(kg)5.4トラスコ品番416-6639
コンクリートバイブレータ マキタコンクリートバイブレータマキタ(2件のレビュー)
48,980税込53,878
1個
当日出荷から7日以内出荷
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100電流(A)5消費電力(W)460コード長さ(m)5
ミニバイブレーター60HZ 村田精工ミニバイブレーター60HZ村田精工
26,980税込29,678
1台
当日出荷
本体質量(kg)0.33関連資料取扱説明書(0.51MB) 商品図面(0.03MB)
樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくん アルミス樹脂製 ドラム電動ミキサー 混ざるくんアルミス
39,980税込43,978
1個
翌々日出荷
樹脂製ドラムで静音モーターなので静か! ドラムの取り外しが簡単! 大型車輪で移動が楽!
用途コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料などの攪拌に。幅(mm)500質量(kg)26高さ(mm)710、地面からドラム開口部下まで:450出力(W)245奥行(mm)960、ドラム:500容量(L)混合量Lドラム内で材料を混合できる量の上限:25電源(V)AC100(50/60Hz)回転数(min-1[r.p.m])23対応材質コンクリート、モルタル、セメント、農園芸用土、飼料、飼料開口部(mm)ドラム:Φ225ドラム容量(L)63(※ドラム内の大きさ)
かくはん機 HiKOKI(ハイコーキ)かくはん機HiKOKI(ハイコーキ)(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1台
欠品中
壁材・モルタルなどの粘度の高い材料のかくはんに無段変速でかくはん速度が調整可能 スロースタートで材料のはね返りが少ない
回転数(min-1[r.p.m])0~550スクリュー径(Φmm)220電源(V)単相100電流(A)7.8消費電力(W)740コード長さ(m)2心・2.5質量(kg)4.4付属品Φ220スクリュ(B3)、シャフト(B3)組、ホルダー(A)、サイドハンドル、ハンドルジョイント、片口スパナ(12mm/17mm)、両口スパナ(17mm×19mm)幅(mm)340全長(mm)838高さ(mm)255周波数(Hz)50/60対応材質モルタルモーターブラシあり動力源ACシャフト長さ(mm)460アズワン品番64-7056-96材質(シャフト)ステンレス製変速無段変速
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。電源(V)100付属品羽根高さ(mm)330
軽便バイブレータ軽便壁打 エクセン軽便バイブレータ軽便壁打エクセン(1件のレビュー)
84,980税込93,478
1台
翌々日出荷
電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン(3件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
翌々日出荷から31日以内出荷
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。電圧(V)100電流(A)5出力(W)280
ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機ハンドミキサー(無段変速タイプ)友定建機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
かくはん機 EARTH MANかくはん機EARTH MAN(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1台
当日出荷
電圧(V)AC100消費電力(W)850コード長さ(m)約2周波数(Hz)50/60外径×全長(mm)かくはん軸/羽根サイズ(組み付け時)約120×600定格時間(分)30
軽便バイブレーター エクセン軽便バイブレーターエクセン
61,980税込68,178
1台
翌々日出荷から3日以内出荷
電圧(V)100出力(W)280
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)質量(g)4600タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.mサイズ(mm)410×210×320
ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用) マゼラーステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)マゼラー
489,800税込538,780
1個
欠品中
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)100消費電力(W)90ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
軽便ベビーフレキ エクセン軽便ベビーフレキエクセン
78,980税込86,878
1台
翌々日出荷
フレキシブルシャフトで狭い作業現場にも対応します。堅牢なアルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。(特許取得済)
用途住宅の基礎工事に。石積みや擁壁工事に。テストピース製造に。出力(W)280径(Φmm)【振動部】32電流(A)5電源(V)単相100電源コード(m)5
フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター” 三笠フレキシブルバイブレーター”軽便バイブレーター”三笠
59,980税込65,978
1台
3日以内出荷
モーター前面が密閉され、コンクリートの侵入を防ぎます。アルミダイカスト製モーターケースです。アース不要な二重絶縁構造です。
用途石積み、側溝、建築基礎、コンクリート製品の打設時。全長(mm)1030電源(V)単相100電圧(V)単相100消費電力(W)450コード長さ(m)電源:5.5振動数範囲(Hz)200~258標準消費電力料金(円/h)12.1
ハンドミキサー TL-11F 友定建機ハンドミキサー TL-11F友定建機
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
軽便電棒(ロング) エクセン軽便電棒(ロング)エクセン
89,980税込98,978
1台
4日以内出荷
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途コンクリート打設全般テストピース製造全長(mm)1015出力(W)280電流(A)5電圧(V)100振動部(直径×長さLmm)28×706アズワン品番64-7673-66振動数範囲(Hz)220~270
マイクロパーツフィーダ本体YSV 左回転 yamato(ヤマト)マイクロパーツフィーダ本体YSV 左回転yamato(ヤマト)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
マイクロパーツフィーダ本体YSV 右回転 yamato(ヤマト)マイクロパーツフィーダ本体YSV 右回転yamato(ヤマト)
169,800税込186,780
1個
翌々日出荷
中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機 エレポン化工機中速用・ギア減速式・可搬型 攪拌機エレポン化工機
169,800税込186,780
1個
4日以内出荷
最大撹拌容量(L)希薄液:400、中粘度液:100出力(W)65電圧(V)100軸径×軸長(mm)13×600質量(kg)11羽根径(Φmm)1段:160、2段:120トラスコ品番853-6626
電動コテ マキタ電動コテマキタ
219,800税込241,780
1個
3日以内出荷
平滑なコンクリート面を短時間で作る!
回転数(min-1[r.p.m])180電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1130コード長さ(m)8カーボンブラシ呼び番号154翼径(mm)630付属品おもり、+ドライバ、ブレード3枚、スパナ13・19(各1本)質量(kg)30対応材質コンクリート
コントロールボックス SEISHINコントロールボックスSEISHIN
79,980税込87,978
1台
5日以内出荷
用途エアーノッカー専用。使用圧力(MPa)0.35~0.6タイマー(アナログタイマー)ノッカー打撃間隔:0.5秒~30時間、エアー注入時間:0.5秒~14レンジ切換寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×120×250仕様屋内仕様塗装色マンセル5Y7/1質量(kg)約4.2
電動工具攪拌機/バイブレーター