攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
尖端の6つのヒレが振動伝達のロスを軽減し効率の良い振動が与えられます。(特許取得済み)
特殊潤滑グリスを封入した、耐久性の高い耐震ベアリングを採用しています。
用途生コンクリート打設時に
尖端のフィン型形状が振動伝達効率を高めます。
強度の強いコンクリートを打設する為に、内部の気泡を除去しコンクリートの密度を高め、骨材が均等に分布する様に強力な振動伝達を与えるフィンヘッドです。
尖端形状が強力な振動伝達を与えるフィン(ヒレ)形状です。
用途コンクリート打設全般
電圧(V)48
電流(A)9
コード長さ(m)1.5
出力(W)400
長さ(mm)振動部:397、外部ホース:6000
全長(mm)6551
質量(kg)16.1
長さ(m)ホース:6
周波数(Hz)200/240
寸法(Φmm)振動部:52、外部ホース:36
振動数200/240
1本
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
ラバーヘッドタイプは振動筒先端が、型枠と接触して起こる型枠の損傷を防止するとともに、騒音も軽減して作業環境の改善が図れます。
パワフル高性能モーターにより、低スランプでも十分な能力を発揮します。
綿密な振動解析により振動が手許に伝わりにくい防振対策をしました。
振動数範囲(Hz)200/240
振動部(直径×長さLmm)31×376
電圧(V)48
電流(A)3.5
ホース長さ(m)4
出力(W)130
トラスコ品番853-6665
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
1個
¥51,980
税込¥57,178
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240
電圧(V)48
電流(A)13
ホース長さ(m)6
出力(W)500
トラスコ品番851-0778
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240
電圧(V)48
電流(A)3.5
ホース長さ(m)6
出力(W)130
トラスコ品番753-8197
質量(kg)9.6
1個
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)50~120
遠心力(kN)0.32~1.86(100Hz~240Hz)
電圧(V)48
電流(A)3.6
出力(W)150
トラスコ品番853-6676
1個
¥169,800
税込¥186,780
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200/240
電圧(V)48
電流(A)3.5
ホース長さ(m)8
出力(W)130
トラスコ品番853-6664
1個
¥189,800
税込¥208,780
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240
電圧(V)48
電流(A)3.5
ホース長さ(m)5
出力(W)130
トラスコ品番851-0774
1個
¥179,800
税込¥197,780
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)200/240
電圧(V)48
電流(A)3.5
ホース長さ(m)1.5
出力(W)130
トラスコ品番851-0773
1個
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。