攪拌機とは、複数の素材が均一になるように混ぜるための電動工具。ホルダー、シャフト、スクリュの3つの部分から成り、スクリュを容器内に設置し回転させてかくはんする方法と、容器自体を回転させてかくはんする方法があります。粘土の低い水性ペンキから、セメントやモルタルなど粘土の高いものまで幅広いラインナップがあるため、目的に合った機種を選ぶことが大切。安全ガードによって、電動機のオーバーロードを防止する機能がついている機種もあります。
「対応材質」から絞り込む
コンクリート(1)
薬品(1)
食品(1)
その他(1)
アルミボディで二重絶縁!
電源(V)単相100
電流(A)5
消費電力(W)460
コード長さ(m)5
ベビーフレキ型バイブレータは小型軽量で電棒型と比べてモータと振動部間にゴム製のフレキシブルホースで接続していますので、コンクリート打設の際にホース部が多少の屈曲しても使用出来ます。主に住宅の基礎工事・二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に幅広く利用出来るフレキ式コンクリート振動機(内部振動機)です。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、軽量で機種も豊富に揃えている為、幅広い現場で気軽に使える軽便バイブレータです。
用途コンクリート打設全般、テストピース製造等
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
対応材質コンクリート
・従来型のデンジノッカーEKシリーズの特長そのままでさらにコンパクトなシリーズです。
電流(A)5(最大)
構造屋内用
対応材質薬品/食品/精密機械
小型軽量タイプのフレキシブルバイブレータ。堅牢なアルミダイカスト製モータケース。安全でアース不要な二重絶縁構造。
用途住宅の基礎工事、二次製品・テストピースの製造・石積みや擁壁工事等に。
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
軽便壁打バイブレータは、モータに振動部を直結した小型で強力なコンクリートバイブレータです。主にコンクリート二次製品をはじめ、石積工事やテストピース製造などに適しています。モータには堅牢なアルミダイカスト製の二重絶縁シールスモータを採用し、本体重量は約5kgと軽量です。EKDA 型はパワフルです。現場の用途に合わせて使い分けが可能です。
質量(kg)5.9
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
全高(mm)424
振動部(mm)115
振動数範囲(Hz)140~180
寸法(幅×長さ)(mm)振動面:110×150
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
アルミダイカスト製の二重絶縁、二重防振の安全性の高いバイブレータ。
用途コンクリート打設全般テストピース製造
全長(mm)1015
出力(W)280
電流(A)5
電圧(V)100
振動部(直径×長さLmm)28×706
アズワン品番64-7673-66
振動数範囲(Hz)220~270
1台
¥88,980
税込¥97,878
4日以内出荷
振動数範囲(Hz)205 ~280
振動部(直径×長さLmm)120×1219
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0761
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275
振動部(直径×長さLmm)300×400
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0760
1個
¥95,980
税込¥105,578
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)225 ~275
振動部(直径×長さLmm)50×550
電圧(V)100
電流(A)5
出力(W)280
トラスコ品番851-0758
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)250 ~300
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)80×190
出力(W)280
トラスコ品番853-6661
1個
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
振動数範囲(Hz)200 ~242
電圧(V)100
電流(A)5
振動板(幅W×長さL)(mm)42×190
出力(W)280
トラスコ品番851-0755
1個
¥66,980
税込¥73,678
3日以内出荷
振動数範囲(Hz)220~280
振動部(直径×長さLmm)23×336
電圧(V)100
電流(A)5
全長(mm)2489
出力(W)280
トラスコ品番851-0753
1個
¥79,980
税込¥87,978
翌々日出荷
『電動工具 本体』には他にこんなカテゴリがあります
- 締付/穴あけ(電動工具)
- 切断/曲げ
- 研削
- 研磨(電動)
- 工作機械/木工旋盤
- はつり工具
- 集塵/ブロワ
- 電動工具攪拌機/バイブレーター
- タッカー/ネイラー
- ねじ供給機/トレー
- マルチツール/セット品
電動工具 本体 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。