絞り込み
ブランド
  • 阪和化工機
  • エクセン(101)
  • 佐竹化学機械工業(18)
  • 友定建機(15)
  • 日本マグネティックス(14)
  • yamato(ヤマト)(12)
  • マゼラー(10)
  • 京町産業車輌(7)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 三笠産業[工具](7)
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 栄和機械工業(6)
  • トンボ工業(4)
  • アルミス(4)
  • Solimar Pneumatics(4)
  • 日陶科学(3)
  • SEISHIN(3)
  • エスコ(2)
対応材質
  • その他(1)
  • 塗料(3)
  • 油脂(4)
  • 薬品(4)
  • 食品(4)
電源(V)
  • 200(4)
ハネ径(cm)
  • 16(1)
  • 35(2)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 60(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
出力(kW)
  • 0.1(1)
  • 0.4(1)
  • 1.5(3)
  • 2.2(1)
  • 3.7(1)
0.1・0.4・1.5・2.2・3.7
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 62(1)
  • 106(1)
  • 164(1)
  • 360(3)
62・106・164・360
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
その他(1)
塗料(3)
油脂(4)
薬品(4)
食品(4)
立型攪拌機 中速用 阪和化工機立型攪拌機 中速用阪和化工機
449,800税込494,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全閉型扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数揃えています。
用途あらゆる液体かくはん。回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360羽根径(Φmm)350出力(kW)1.50電源(V)三相200質量(kg)95軸長(mm)1650シャフト径(Φmm)32最大撹拌容量(L)稀薄液10000最大撹拌容量(L)中粘度3000材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)適合フランジ10K150A(取付用、準用)トラスコ品番382-7801対応材質あらゆる液体
堅型攪拌機 阪和化工機堅型攪拌機阪和化工機
369,800税込406,780
1台
翌々日出荷
中~大型で目的・用途に応じた回転数をラインアップした低速型タイプです。軸受の耐久性が優れています。的確なかくはん翼の選定、軸封方式の対応、ライニング方式にも、多くの種類に対応できます。3枚パドル脱着式を短納期標準羽根としておりますが、2枚パドル、4枚パドル羽根、その他特殊羽根も設計製作します。かくはん軸の接続は45mm径まで差し込み式で60mm径以上はカップリング接続です。
用途あらゆる液体かくはん。材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
可搬型攪拌機中速用 阪和化工機可搬型攪拌機中速用阪和化工機
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
クランプで簡易取り付けできるタイプです。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。小形軽量で取り扱いが便利。数々のタンクに簡単に移動し1台で兼用可能です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリスの流出がなく注油不要です。屋外タイプです。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。0.4kWまで100V全開外扇屋外型別途対応できます。標準外減速比(回転数)も多数そろえています。
用途化学工業薬品、顔料、染料、インキ、塗料、紡績、化繊、人絹、パルプ、製紙、肥料、石油化学、製油、溶剤、油脂、化粧品、香料、食料品、飲料水、乳業、乳製品、医薬工業、製薬、農薬、石けん、セルロイド、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、メッキ薬品の溶解及び各種廃液処理装置材質シャフト・羽根/ステンレス(SUS304)電源(V)三相200対応材質化学工業薬品、石油化学、化粧品、乳製品、医薬工業、プラスチック全般、陶磁器、皮革、水処理装置、薬品回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])300/360
立型かくはん機 (中速・ギア減速式) 阪和化工機立型かくはん機 (中速・ギア減速式)阪和化工機
149,800税込164,780
1台
翌々日出荷
タンク上部より、管座フランジ・架台上へ簡単に取り付け可能です。住友減速機(1:5の減速)を使用しているため静かな運転音です。保守点検が簡単。密閉ベアリングでグリースの流出がなく注油不要です。部品を共通化することで量産が可能となり、コストダウンも実現しました。
用途あらゆる液体かくはん。回転速度(50/60Hz)(min-1[r.p.m])300/360電源(V)三相200対応材質あらゆる液体
電動工具攪拌機/バイブレーター