絞り込み
対応材質
  • その他(3)
  • 薬品(4)
  • 食品(4)
電源(V)
  • 20(1)
  • 200(2)
電流(A)
  • 1.3(2)
  • 1.8(2)
  • 3.4(2)
  • 4(1)
コード長さ(m)
  • 5(4)
ブランド
  • エクセン
  • フジタテック(15)
  • Solimar Pneumatics(4)
  • トンボ工業(3)
  • MISUGI(1)
商品レビュー
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
  • 以上(1)
価格
  • 10,000-50,000円(6)
  • 50,000-100,000円(15)
  • 100,000円以上(13)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

電動工具攪拌機/バイブレーター :「粉体」の検索結果

特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
その他(3)
薬品(4)
食品(4)
超小型ステンレスノッカー エクセン超小型ステンレスノッカーエクセン
61,980税込68,178
1台
当日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。打撃エネルギー(N・m)2.70~5.90衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(NL/回)0.03~0.06質量(kg)0.43トラスコ品番421-6547
超小型タービンバイブレーター エクセン超小型タービンバイブレーターエクセン
48,980税込53,878
1台
当日出荷
完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。ケーシング部にはポリアセタール樹脂を採用し、それ以外の部材もステンレスを使用しているため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。エアの圧力調整だけで振動数の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。使用圧力(MPa)0.2~0.6材質ケーシング部:ポリアセタール樹脂、他部材:ステンレス
バイブノッカー 専用操作盤 エクセンバイブノッカー 専用操作盤エクセン
62,980税込69,278
1個
当日出荷
・圧縮空気の力で、ピストンがベースプレートを勢いよくたたき、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞を取り除きます。取付範囲: 屋内外使用流体温度: 5~60℃作動回数: 2~60回/min
使用圧力(MPa)0.3~0.7質量(kg)1.4空気圧力(MPa)0.29~0.69トラスコ品番276-4938幅(mm)171高さ(mm)204奥行(mm)67使用流体温度(℃)5~50
フルイダイザー エクセンフルイダイザーエクセン
14,980税込16,478
1台
当日出荷
圧縮空気を供給することによりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。 後付け可能です。 取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進セット内容ブッシングNPT1/4×PT1/4接続口径Rc1/4質量(kg)0.27使用圧力(MPa)0.1~0.2空気消費量(L/min)250~500空気消費量(m3/min)15~30最大外径(mm)101
超小型ピストンバイブレーター エクセン超小型ピストンバイブレーターエクセン(1件のレビュー)
56,980税込62,678
1台
当日出荷
超小型のリニアタイプのピストンバイブレータです。エア圧の調整で振動数と振動力が可変可能としています。ボルト1本で取り付けが可能な構造と取り付け方向を上下逆にする事で2段階の振幅の可変も可能としています。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーへの応用も可能。振動数範囲(Hz)(シリンダ取付時)34~54(ピストン取付時)25~36起振力(N[kg])(シリンダ取付時)14~41(ピストン取付時)13~40使用圧力(MPa)0.2~0.6空気消費量(L/minANR)(シリンダ取付時)8~76(ピストン取付時)4~48質量(kg)0.1高さ(mm)96~124振動部(mm)(シリンダ取付時)20(ピストン取付時)8取付ボルト(ピストン取付時/シリンダ取付時)M5・M6シリンダー径(Φmm)23ピストン径(Φmm)8トラスコ品番421-6504幅(mm)23奥行(mm)23
超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ) エクセン超小型タービンバイブレーター(ステンレスタイプ)エクセン
68,980税込75,878
1台
当日出荷
完全オイルフリーで使用するエア式のバイブレーターです。ケーシング部と回転部分の接触がなく、高性能マフラーを装備しているため運転音が静かです。全てステンレス使用のため耐蝕性に優れ食品や化学薬品業界でも安心して使用可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填への応用も可能。振動数範囲(Hz)110~290遠心力(N)15~100起振力(N[kg])15~100使用圧力(MPa)0.3~0.6空気消費量(L/minANR)19~33質量(kg)0.2高さ(mm)61.6材質ステンレストラスコ品番421-6393
ピストンバイブレータ エクセンピストンバイブレータエクセン
73,980税込81,378
1台
翌々日出荷
タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させているために騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、ちょっとした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。
使用温度範囲(℃)5~60適合チューブΦ8×Φ6
ステンレスノッカー エクセンステンレスノッカーエクセン
74,980税込82,478
1台
当日出荷から翌々日出荷
ステンレス製のため、防錆性が高く食品や化学薬品工場設備に適しています。排気エアーが問題になる現場に外部排気延長チューブ、排気フィルターが必要な場合は別途お問い合わせください。
用途主に食品、化学薬品工場設備の粉粒体などの付着、閉塞防止用として。使用圧力(MPa)0.3~0.7
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ)エクセン
44,980税込49,478
1台
当日出荷
打撃を与えたい部分が移動したり、回転するような物にノッカー部を別の固定座に設置し、外出しのハンマー部が直接叩くのに適しています。リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。
エアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズ エクセンエアー式バイブレータ タービンバイブレータ UTシリーズエクセン
73,980税込81,378
1台ほか
当日出荷から翌々日出荷
・完全オイルフリー!タービンバイブレータ・タービンバイブレータは完全オイルフリーで使用するエアー式のバイブレータです。・使い方も従来からのボールバイブレータのように圧縮エアーを供給するだけで簡単に振動する使い易い振動機です。(供給エアーにオイルは厳禁)・高速で回転するタービン部分は、ケース部分と非接触で振動を発生させている為に騒音レベルも非常に小さく、工場環境に優しいバイブレータです。・タービンバイブレータのケーシングはアルミニウムに無電解ニッケルメッキを施し、軽量で耐食性に優れた製品です。・タービンバイブレータは粉粒体の詰まりや付着防止として、チョットした振動がほしい場所や、ホッパーシュートなどの詰まり防止に力を発揮するフローエイド製品です。・5~60℃の雰囲気で使用可能。この範囲以外で使用する場合はマフラーとチューブコネクタ、ホースを耐熱仕様にすることで80℃まで使用できます。
使用温度範囲(℃)5~60対応材質薬品/食品適合チューブΦ8×Φ6空気消費量(L/minANR)0.2Mpa/39、0.3Mpa/51、0.4Mpa/65、0.5Mpa/77、0.6Mpa/88外形寸法(全幅W×奥行D×全高)mm85×33×79
リレーノッカー(ダイレクトタイプ) エクセンリレーノッカー(ダイレクトタイプ)エクセン
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
エアの入力圧の可変だけで打撃力が簡単に調整可能です。 リレー配管の機能を持たせ、1つのバルブで複数台の運転が可能なため経済的です。
用途移動ホッパーや輪転するドラムなどの粉体付着の解消に。打撃サイクル(回/min)1~60使用圧力(MPa)0.3~0.7
フルイダイザー エクセンフルイダイザーエクセン
15,980税込17,578
1台
当日出荷から翌々日出荷
圧縮空気を供給する事によりエアーを吹き込むと同時にソフトディスクが振動し、ホッパーやシュートに発生した付着や目詰まりを防止します。後付け可能です。取り付けやメンテナンスが容易です。
用途粉体の排出促進。使用圧力(MPa)0.1~0.2
デンジノッカー EKシリーズ エクセンデンジノッカー EKシリーズエクセン
119,800税込131,780
1個
翌々日出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
デンジノッカー EKシリーズ エクセンデンジノッカー EKシリーズエクセン
109,800税込120,780
1個
翌々日出荷
・マグネット式のデンジノッカーは、エアーの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消。オイルミスト排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。
ケーブル長(m)5対応材質薬品/食品/精密機械
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
89,980税込98,978
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)1.6使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.05~0.13打撃エネルギー(N・m)5.5~13.1衝撃力(kg・m/s)1.2~1.8打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー エクセンリレーノッカーエクセン
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
用途食品工場 チョコレート工場内にて型枠からチョコレートを取り除く際に回転乾燥機の壁面付着解消粉体塗装の余分な塗料除去加熱炉用ワーク壁面付着防止、溶接スパッタの叩き落し、乾燥炉内網上でのワーク付着防止刻印に使用基盤の水分落とし仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)52.6使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-59打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)10.4使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.33~0.77打撃エネルギー(N・m)20.6~49衝撃力(kg・m/s)6.9~10.6打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
66,980税込73,678
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)0.43使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.03~0.06打撃エネルギー(N・m)2.7~5.9衝撃力(kg・m/s)0.3~0.5打撃サイクル(回/min)1~60
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)4.2使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.15~0.37打撃エネルギー(N・m)9.2~22.3衝撃力(kg・m/s)2.6~4打撃サイクル(回/min)1~60
デンジノッカー エクセンデンジノッカーエクセン
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。電流(A)(AC平均)3.4ケーブル長(m)5(制御用)打撃サイクル(回/min)1~60質量(kg)23.7
デンジノッカー エクセンデンジノッカーエクセン
129,800税込142,780
1台
当日出荷
マグネット式のデンジノッカーは、エアの供給設備が無い場所でも、電源だけで各種粉粒体の閉塞トラブルを解消します。オイルミストの排出がないため、クリーンな環境下での使用に適しています。冬場、エア凍結を嫌う寒冷地などに最適です。
用途ホッパーやサイロ・シュートなどの閉塞や付着をしている部分に直付けし、閉塞部を破壊するのに。ケーブル長(m)制御:5仕様休止時間:1~60秒
リレーノッカー用ベース エクセンリレーノッカー用ベースエクセン
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
質量(kg)ベース:10.5、ベース補強リブ:4.2塗装サビ止め塗装(白)
ステンレスノッカーRKVSシリーズ エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズエクセン
76,980税込84,678
1台
翌々日出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15は、リレー配管が出来ません。)
質量(kg)0.8使用圧力(MPa)0.3~0.7空気消費量(L/minANR)0.04~0.10打撃エネルギー(N・m)4.3~8.3衝撃力(kg・m/s)0.6~0.8打撃サイクル(回/min)1~60
リレーノッカー エクセンリレーノッカーエクセン
329,800税込362,780
1台
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。
用途汚泥燃料化設備、ホッパー内滞留防止のためゴミ処理場での集塵器ダストホッパ閉塞防止リサイクル燃料(木材を圧縮したカプセル)供給ホッパ閉塞防止ガラスカレット貯留ホッパ閉塞防止家畜用飼料サイロの閉塞解消シリカゲル排出促進用焼成物原料の壁面付着解消リサイクル工場での飛灰付着の払い落とし。アルミニウム粉の排出促進製薬工場での配管内の付着防止仕様相当するハンマー(ポンド):100PAの2倍相当質量(kg)51.8使用圧力(MPa)0.3~0.7アズワン品番64-7673-57打撃エネルギー(N・m)131~321衝撃力(kg・m/s)52.0~84.0打撃サイクル(回/min)1~6空気消費量(L/回)(ANR)3.32~6.64
リレーノッカー用ベース エクセンリレーノッカー用ベースエクセン
30,980税込34,078
1台
翌々日出荷
エアー式のリレーノッカー(バイブタイプ)は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用できるため、安全性と経済性に優れており、遠心力振動を与えると固着する性質を持つ粉粒体に対しても、支障なく安心してご利用いただけます。バイブタイプの場合取り付けられた一定位置のノッカーベースを叩くタイプですが、移動して来るものを打撃したり、ノッカー自体を移動させて打撃させたり用途もアイデアひとつで広がります。また、バイブタイプと同じようにも使えます。
質量(kg)ベース:12.5、ベース補強リブ:1.9塗装サビ止め塗装(白)
ピストンバイブレータ エクセンピストンバイブレータエクセン
61,980税込68,178
1台
当日出荷
直線的な振動のため粉粒体の滞留や閉塞防止のみならず、パーツフィーダーへの応用も可能です。 ボルト1本での取り付け可能なため、どこにでも簡単に取り付け可能です。 エア圧の調整だけで振動数と起振力の可変が可能です。
用途粉粒体の閉塞防止をはじめ、材料の充填やパーツフィーダーに、ホッパーやタンク・配管シュートなどの閉寒防止、テーブル振動機、振動運送機、振動選別機などの振動源使用圧力(MPa)0.2~0.6材質(ボディ)アルミ
デンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200 エクセンデンジノッカー操作盤 デジオペ EKC EKC200エクセン
85,980税込94,578
1個
翌々日出荷
・デンジノッカーの性能を自由にコントロールできる小型操作盤・特長デジオペは、デンジノッカーEK5A・10A・20A専用のコントローラです。ホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数や打撃力を自由にコントロールすることが出来ます。入力電源やデンジノッカーとの接続も端子盤接続で簡単に行えます。・機密性の高い防塵構造・機密性の高い防塵構造で、デジオペ内部への異物の進入を防ぎます。屋外使用の用途には屋外操作盤のEKC5000シリーズをご使用下さい。・W保護機能付きデジオペ内部には過電流保護装置とヒューズを設けてあるので、万一のトラブルの際にも電気を遮断し安全に使用出来ます。・打撃力の設定を自由に選択・デンジノッカーの衝撃力を得る為に本体の取付角度に応じて打撃力の調整が可能です。・運転間隔を自由に設定・デジオペで連続運転する場合の運転間隔はホッパー・タンクの閉塞状況に合わせてデンジノッカーの打撃回数1回/1秒~1回/60秒までの調整が可能です。・外部制御端子を標準装置・デジオペには外部信号の入力端子が装備され(無電圧接点)、外部制御が可能となっています。粉粒体タンクの開閉バルブの信号をもらって打撃開始したり、搬送コンベアーの信号をもらって打撃開始するなど便利に使用出来ます。
仕様●デンジノッカー使用台数 EK10A/10SA:2●デンジノッカー使用台数 EK20A/20SA:1●デンジノッカー使用台数 EK5A/5SA:2●休止間隔:1~60秒質量(kg)2.2電流(A)4構造屋内対応材質薬品/食品/精密機械出力電圧(V)DC300タイマー時間無し入力電源(V)三相AC200、50/60Hz
ステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ) エクセンステンレスノッカーRKVSシリーズ(サニタリータイプ)エクセン
88,980税込97,878
1台
31日以内出荷
高性能なリレーノッカーシリーズの姉妹品であるステンレスノッカーは、ホッパーやタンクへの粉粒体の付着や閉塞を防止するステンレスボディーのリレーノッカーです。食品・化学・医薬品業界・その他の耐食性と安全性を必要とする現場に最適です。着脱が簡単なヘルールタイプは、水洗いや清掃作業の多いサニタリ-仕様の小型容器やシュートへに手作業で取り付け、取り外しが出来るヘルールバンド固定式のノッカーです。本機の作動原理は圧縮空気の力でピストンがベース面を勢いよく叩き、その衝撃によって粉粒体の付着や閉塞防止を解消するユニークな機器です。エアー供給のみで使用出来るため、安全性と経済性に優れています。リレーノッカーシリーズと同じで供給エアー圧力による打撃力可変や、リレー配管機能を持っています。(RKVS15-Fは、リレー配管が出来ません。)
使用圧力(MPa)0.3~0.7打撃サイクル(回/min)1~60
ダイレクトブラスタ- EDB4-60 エクセンダイレクトブラスタ- EDB4-60エクセン
559,800税込615,780
1台
60日以内出荷
タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
用途粉粒体の閉塞防止機器などに。トラスコ品番718-9539材質タンク:SS、バルブケース:アルミタンク容量(L)60使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス吸入/吐出口径(inch)4
ダイレクトブラスター エクセンダイレクトブラスターエクセン
309,800税込340,780
1台
60日以内出荷
タンク内に蓄圧した圧縮空気を特殊なバルブ機構で瞬時に噴射し、滞積や固着・付着した粉粒体を破壊して排出させる装置です。破壊力が大きく断続的に稼動させるための空気消費量が少なく経済的です。サイロやタンク内に人為的な作業が不要になるため安全に排出を可能とします。複雑なバルブ機構が外部にありメンテナンスが容易です。
用途粉粒体の閉塞防止機器など。材質タンク:SS、バルブケース:アルミ使用圧力(MPa)0.3~0.7対象【使用気体】圧縮空気又は窒素ガス
粉体除去特集
おすすめ人気ランキング
電動工具攪拌機/バイブレーター