絞り込み
対応材質
  • モルタル(1)
電源(V)
  • 100(4)
ハネ径(cm)
  • 14(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 250~700(1)
  • 650(1)
  • 700(1)
消費電力(W)
  • 1000~1100未満(1)
  • 1100~1200未満(1)
出力(kW)
  • 1.1(4)
1.1
電流(A)
  • 11(3)
  • 13(1)
11・13
コード長さ(m)
  • 2(1)
  • 2.8(2)
2・2.8
ブランド
  • 友定建機
  • エクセン(25)
  • マキタ(5)
  • 京セラインダストリアルツールズ(5)
  • Solimar Pneumatics(4)
  • アルミス(3)
  • 日本ニューマチック工業(2)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • SEISHIN(2)
  • 村田精工(2)
  • EARTH MAN(1)
  • ロックペイント(1)
  • マゼラー(1)
  • シンセイ(1)
  • yamato(ヤマト)(1)
  • 栄和機械工業(1)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月2日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
モルタル(1)
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機(2件のレビュー)
39,980税込43,978
1台
当日出荷
無段変速で作業効率アップです。高粘度材料のかくはんに最適です。かくはん中に速度調整が可能です。
用途各種壁材、吹付材などの練り合わせ。電源(V)100付属品羽根高さ(mm)330
ハンドミキサー(無段変速タイプ) 友定建機ハンドミキサー(無段変速タイプ)友定建機
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
無段変速で作業効率アップです。 グラウト材・レベリング材用です。 かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分) 1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度材料の攪拌に。トラスコ品番853-6640セット内容かくはん羽根:TR-140G(羽根・軸一体タイプ) 1本寸法(mm)880×330×190材質/仕上ゴム・樹脂・スチール質量(kg)3.6出力(W)1100電源(V)100定格電流(A)11電源コード(m)2.8アズワン品番64-8725-26羽根径(Φmm)140
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機
43,980税込48,378
1セット
6日以内出荷
無段変速で作業効率アップ。高粘度材料のかくはんに最適。パワフルな部分はそのままに、ダブルハンドルとして使いやすさを追求。かくはん軸とかくはん羽根がセットになっているので、すぐに使用することができる。
用途各種壁材・吹付材などの練り合わせに。仕様スピードコントロール・シフトレバー・指導スイッチ/ロック付属品かくはん軸(MM-12WS)・かくはん羽根(TY-240W)質量(g)4600タイプダブルハンドル定格電圧(V)100コード長さ(m)2定格電流(A)13回転数150~300、300~650r.p.mサイズ(mm)410×210×320
ハンドミキサー 友定建機ハンドミキサー友定建機(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1本
3日以内出荷
ハンドミキサー TL-11F 友定建機ハンドミキサー TL-11F友定建機
38,980税込42,878
1本
3日以内出荷
無段変速で作業効率アップです。低粘度~モルタルまで幅広くお使いいただけます。かくはん中に速度調整が可能です。(250~700/分)1100Wの高出力、無段変速で作業効率アップです。
用途低粘度~モルタルの攪拌に。トラスコ品番851-0841寸法(mm)880×330×190全長(mm)850質量(kg)3.6出力(W)1100出力(kW)1.1電源(V)100消費電力(W)1100対応材質モルタル定格電流(A)11電源コード(m)2.8無負荷回転速度(min-1[r.p.m])250~700アズワン品番64-8725-25羽根径(Φmm)150
電動工具攪拌機/バイブレーター