絞り込み
ブランド
  • マゼラー
  • エクセン(101)
  • 佐竹化学機械工業(18)
  • 友定建機(15)
  • 日本マグネティックス(14)
  • yamato(ヤマト)(12)
  • 京町産業車輌(7)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 三笠産業[工具](7)
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 栄和機械工業(6)
  • Solimar Pneumatics(5)
  • 阪和化工機(4)
  • トンボ工業(4)
  • アルミス(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 日陶科学(3)
  • SEISHIN(3)
対応材質
  • モルタル(2)
  • 食品(1)
電源(V)
  • 100(8)
  • 200(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
  • 36(1)
  • 40(1)
  • 45(1)
  • 48(2)
  • 180(1)
  • 580(1)
  • 750(1)
出力(kW)
  • 0.4(2)
  • 0.75(3)
  • 1(2)
  • 2.2(1)
0.4・0.75・1・2.2
消費電力(W)
  • 90~100未満(1)
90~100未満
コード長さ(m)
  • 3(6)
3
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月1日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステン練り樽 S-65(65リットル) マゼラーステン練り樽 S-65(65リットル)マゼラー(2件のレビュー)
33,980税込37,378
1個
当日出荷
ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ420(口径)×500幅(mm)(取手)520質量(kg)3トラスコ品番851-0833
ハンディミキサー モルタル用 マゼラーハンディミキサー モルタル用マゼラー
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷から5日以内出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)仕様モーター保護装置付出力(kW)0.75電源(V)単相100全高(mm)1080電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])33/40
グラウトミキサー(グラウト用) マゼラーグラウトミキサー(グラウト用)マゼラー
499,800税込549,780
1台
翌日出荷
セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。簡単構造なので操作・手入れが容易です。
用途セメントミルクの混合に。セルフレベリング材の混合に。無収縮モルタルの混合に。トラスコ品番851-0834セット内容安全ガード材質鉄(SS材)全長(mm)1020出力(kW)1容量(L)120全幅(mm)730電源単相100V全高(mm)870深さ(mm)450回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])150/180サイズ(mm)【ドラム】650角
グラウトミキサー マゼラーグラウトミキサーマゼラー
289,800税込318,780
1台
6日以内出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。セメントミルクの混合セルフレベリング材の混合無収縮モルタルの混合対応材質モルタル、セルフレベリング材、セメントミルク
グラウド用ミキサー(70L) マゼラーグラウド用ミキサー(70L)マゼラー
299,800税込329,780
1台
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。セルフレベリング材3袋混練に最適です。高性能・低価格なグラウト用ミキサーです。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。仕様安全ガード有無:あり全長(mm)1080容量(L)70全幅(mm)610全高(mm)785深さ(mm)470電源コード(m)3回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])480/580ドラム口径(Φmm)512
ステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用) マゼラーステンレス製タライ角度調節ミキサーPMT-18(18リットル混合用)マゼラー
489,800税込538,780
1個
3日以内出荷
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])37/45容量(L)18電源(V)100消費電力(W)90ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ450×230寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)480×470×500質量(kg)17トラスコ品番851-0828対応材質焼肉のタレ、きなこと砂糖
ミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用 マゼラーミニミキサーPM-15Nモルタル1.8切(50リットル)用マゼラー
229,800税込252,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48容量(L)50ドラム容量(L)70出力(kW)0.4電源(V)単相100電源コード(m)3ドラムサイズ(直径×深さ)(mm)Φ640~500×270、圧延一体成型ドラム全長(mm)690全幅(mm)680全高(mm)730質量(kg)57トラスコ品番465-3441対応材質モルタル
ハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用 マゼラーハンディミキサーPM-20NH2モルタル2切(60リットル)用マゼラー
279,800税込307,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)60出力(kW)0.4回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])40/48トラスコ品番465-3459全長(mm)770質量(kg)65電源(V)単相100全幅(mm)920全高(mm)990深さ(mm)270電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)640
グラウド用ミキサー(40L)100V-750W マゼラーグラウド用ミキサー(40L)100V-750Wマゼラー
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
材料投入後短時間で混合できます。軽い機体のため、移動・設置が容易です。構造が簡単なため、操作・手入れが楽です。高性能にして低価格です。安全ガード付です。
用途無収縮モルタルの混合。セルフレベリング材の混合。セメントミルクの混合。容量(L)40出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])620/750仕様安全ガード付トラスコ品番465-3521全長(mm)900質量(kg)55電源(V)単相100全幅(mm)510全高(mm)790深さ(mm)500電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)450
4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用 マゼラー4切ミキサーPM-40GHモルタル4切(130リットル)用マゼラー
339,800税込373,780
1台
翌々日出荷
スリムでコンパクトなモータータイプです。かくはん槽の隅が丸く、隅々まで混ざりやすいです。安全ガード付です。
用途モルタルの混合。(セメント+砂+水)容量(L)130出力(kW)0.75回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])30/36仕様モーター保護装置付トラスコ品番465-3483全長(mm)1070質量(kg)103電源(V)単相100全幅(mm)940全高(mm)1080深さ(mm)330電源コード(m)3ドラム口径(Φmm)860
電動工具攪拌機/バイブレーター