絞り込み
ブランド
  • 日本マグネティックス
  • エクセン(101)
  • 佐竹化学機械工業(18)
  • 友定建機(15)
  • yamato(ヤマト)(12)
  • マゼラー(10)
  • 京町産業車輌(7)
  • 日本ニューマチック工業(7)
  • 三笠産業[工具](7)
  • マキタ(6)
  • 京セラインダストリアルツールズ(6)
  • 栄和機械工業(6)
  • Solimar Pneumatics(5)
  • 阪和化工機(4)
  • トンボ工業(4)
  • アルミス(4)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(3)
  • 日陶科学(3)
  • SEISHIN(3)
電源(V)
  • 200/220(2)
コード長さ(m)
  • 5(12)
5
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月8日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
建機レンタルサービス 建設工事業以外のお客様も大歓迎! 多種多様な商品を全国に配送します! 工具やイベント用品、シーズン機器等もレンタル可能! 詳しくはこちらから
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
対応材質から絞り込む
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-05A日本マグネティックス
149,800税込164,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)7ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)衝撃力(kg・m/s)1.8
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-3AS日本マグネティックス
589,800税込648,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)14.9打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/7.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-2AS日本マグネティックス
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)5.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/3.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-1AS日本マグネティックス
129,800税込142,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)2.7打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.5質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 防音型 SIC-05AS日本マグネティックス
169,800税込186,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)1.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃防音式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/0.7質量(kg)7
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-3A日本マグネティックス
389,800税込428,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)21.3打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)52
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-2A日本マグネティックス
189,800税込208,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)22
NMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 標準型 SIC-1A日本マグネティックス
199,800税込219,780
1台
20日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60構造完全密閉型(間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)13
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-3AEX日本マグネティックス
699,800税込769,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/10.0質量(kg)55ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)3.9(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)21.3
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-2AEX日本マグネティックス
359,800税込395,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)3.4(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)8.2打撃数(min-1[回/分])60対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/4.0質量(kg)25
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-1AEX日本マグネティックス
379,800税込417,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。入力電流(A)1.8(専用制御盤AC220V入力時)ケーブル長(m)5(制御用)衝撃力(kg・m/s)3.8打撃数(min-1[回/分])60対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/2.0質量(kg)15
NMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 耐圧防爆型 SIC-05AEX日本マグネティックス
299,800税込329,780
1台
100日以内出荷
エアが不要な電磁式ブリッジブレーカーです。専用制御盤で衝撃力を簡単に調整できます。完全密閉構造のため屋外や雰囲気の悪い場所でも使用できます。集中連打(1秒1打)が可能です。打撃回数は最高500万回をクリヤーした実績あり高耐久性です。間接打撃のため設備を傷めません。
用途ホッパーシュート、ダクト、タンクなどに発生する閉塞解消、付着払い落しのハンマリング装置。仕様衝撃力ハンマ(ポンド)/1.0質量(kg)8ケーブル長(m)5(制御用)構造完全密閉型(耐圧防爆形、間接打撃式)打撃数(min-1[回/分])60入力電流(A)1.3(専用制御盤AC220V入力時)対象ガスまたは蒸気の爆発等級および発火度Exd2BT4衝撃力(kg・m/s)1.8
NMI 電磁式マグハンマ 制御盤 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 制御盤日本マグネティックス
139,800税込153,780
1台
16日以内出荷から20日以内出荷
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。自動運転(打撃回数1~10回可変、休止時間30~10分可変)が可能です。自動運転で人件費削減が可能です。他の機器との連動運転が可能です。
用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)300質量(kg)7高さ(mm)300奥行(mm)120電源(V)三相200/220構造屋内防じん、ケース付機能自動/連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
NMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット 日本マグネティックスNMI 電磁式マグハンマ 制御ユニット日本マグネティックス
84,980税込93,478
1台
20日以内出荷
集中連打(1秒1打)が可能です。衝撃力が調整できます。PLC等での制御が可能です。
用途閉塞解消、付着払い落しのマグハンマ専用制御盤。幅(mm)170質量(kg)1高さ(mm)210奥行(mm)55電源(V)三相200/220構造制御ユニット、ケースなし、集中盤組込型機能連動運転可変範囲(%)(衝撃力)50~100
電動工具攪拌機/バイブレーター