絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • エスコ(54)
  • AIOULE(ふじわら)(8)
  • RS PRO(6)
  • WAKI(和気産業)(4)
  • ニッサチェイン(2)
  • 八幡ねじ(2)
  • ひめじや(2)
  • TRUSCO(1)
  • ユタカメイク(1)
  • 友屋(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • UNIT(1)
材質
  • SUS304(22)
  • SUS316(2)
  • アルミニウム(1)
  • ステンレス(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Lボルトフック 水本機械製作所Lボルトフック水本機械製作所
639税込703
1個
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。付属品六角ナッ卜2ヶ、丸ワッシャー1ヶ付セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ入数20RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
509税込560
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ストレートフック 水本機械製作所ステンレス ストレートフック水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途吊り具として材質ステンレス種類フック寸法B(mm)60
ステンレス アイフック 水本機械製作所ステンレス アイフック水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)も出来ます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類フック表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス カーテンフック 水本機械製作所ステンレス カーテンフック水本機械製作所
109税込120
1個
当日出荷
細径のばね材なので、開閉が簡単で手軽にできます。カーテンの上部金具として使用できます。
用途パイプなどに通してカーテンを吊るすのに使用。ステンレス製なので特にシャワーカーテンに適しています。トラスコ品番849-1711材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法W(mm)20.5RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(N)0.98
ステンレス ワイヤーフック 水本機械製作所ステンレス ワイヤーフック水本機械製作所
368税込405
1個
当日出荷
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番849-1117材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)70寸法D(mm)5寸法W(mm)25寸法R(mm)5.5H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.1
ステンレス Lボルトフック 水本機械製作所ステンレス Lボルトフック水本機械製作所
579税込637
1個
当日出荷
ステンレス製なので、水回り等に最適です。
用途屋外の水道設備(足洗い場等)の物掛けに。トラスコ品番317-7613セット内容丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個材質材質:ステンレス(SUS304)、仕上げ:ヘアーライン仕上げ寸法L(mm)47寸法H(mm)30ねじ径M-6寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.15
ステンレス Qボルトフック 水本機械製作所ステンレス Qボルトフック水本機械製作所
829税込912
1個
当日出荷
はずれ止め付なので、掛けた物が不用意に外れにくくなっています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として。付属品丸ワッシャー×1枚 六角ナット×2個トラスコ品番317-5988材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)57ねじ径M-6寸法L1(mm)40寸法S(mm)8.5寸法D(mm)6寸法B(mm)17寸法W(mm)19RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス コートフック 水本機械製作所ステンレス コートフック水本機械製作所
349税込384
1個
当日出荷
用途コートフックとして。物掛けとして。
ステンレス シートフックA型 水本機械製作所ステンレス シートフックA型水本機械製作所
179税込197
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法T(mm)1.5使用荷重(kN)0.03
ステンレス スナップフックシャックル 水本機械製作所ステンレス スナップフックシャックル水本機械製作所
1,798税込1,978
1個
欠品中
スタンダードなスプリングフックにシャックルを組み合わせました。シャックル部分が回転しますので、チェーンなど絡みません。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。チェーンなどのよりとりに。材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm 水本機械製作所ステンレス アイフック 線径4mm長さ43.5mm水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
バネ状のリング部分を押し込むことで開閉することができます。 リング部分が溶接されていないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントにトラスコ品番849-1353材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ質量(g)9種類フック寸法L(mm)43.5寸法S(mm)8寸法D(mm)4寸法W1(mm)8寸法W2(mm)15表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.15
フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN 水本機械製作所フック ステンレス トリガースナップ 長さ60mm 使用荷重0.49kN水本機械製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9657材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)60寸法d(mm)13寸法S(mm)12寸法D(mm)4.5寸法W1(mm)21寸法W2(mm)9.5H(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.49
ステンレス スナップフックDE型 水本機械製作所ステンレス スナップフックDE型水本機械製作所
559税込615
1個
当日出荷
ラッチ部分がななめにカットされたフックです。対象物に簡単に連結できます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。トラスコ品番123-3350材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)50寸法S(mm)10寸法D(mm)5寸法W(mm)27使用荷重(kN)0.2
フック ステンレス トリガースナップ 水本機械製作所フック ステンレス トリガースナップ水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。スプリングフックで手軽に開閉作業ができます。口の開きが広いタイプです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。ペットの係留用のチェーンやロープの端末金具に。トラスコ品番162-9661材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)78寸法d(mm)20寸法S(mm)17寸法D(mm)5.5寸法W1(mm)26寸法W2(mm)10.5H(mm)14RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.78
ステンレス プチカラビナ(スタンダード型) 水本機械製作所ステンレス プチカラビナ(スタンダード型)水本機械製作所
739税込813
1個
当日出荷
黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです。チェーンの端末金具などに、ワンタッチで付け外しができます。
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。一番スタンダードなジョイント金具です。材質ステンレス(SUS304)表面処理黒色塗装(艶消し黒)
ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ 水本機械製作所ワイヤクリップ ステンレス ミニクリップ水本機械製作所
749税込824
1個
当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。SUS316で、耐食性に優れます。
用途産業機械関連、工具などの脱落防止用の補助金具として。
ステンレス ロング吊りフック 水本機械製作所ステンレス ロング吊りフック水本機械製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ステンレス製なので耐食性に優れています。
用途床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの末端金具として。付属品ねじ付座金トラスコ品番178-4069材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)217ねじ径M-10寸法L1(mm)187寸法A(mm)22寸法S(mm)17寸法D(mm)9寸法B(mm)30寸法T(mm)2寸法W(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.74
ステンレス シートフックD型 水本機械製作所ステンレス シートフックD型水本機械製作所
369税込406
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4629材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)28寸法H(mm)25寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)18寸法T(mm)2.5寸法W(mm)28使用荷重(kN)0.05
ステンレス シートフックJ型 水本機械製作所ステンレス シートフックJ型水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4585材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)27寸法H(mm)17寸法d(mm)4寸法A(mm)10寸法B(mm)17寸法T(mm)2.5寸法W(mm)29使用荷重(kN)0.1
ステンレス シートフックB型 水本機械製作所ステンレス シートフックB型水本機械製作所
279税込307
1個
当日出荷
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途物掛けとして。トラスコ品番113-4623材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)45寸法H(mm)20寸法d(mm)3.1寸法B(mm)13寸法T(mm)2.5寸法W(mm)9使用荷重(kN)0.1
スイベルベルトナスカン 水本機械製作所スイベルベルトナスカン水本機械製作所
1,898税込2,088
1袋(1個)
当日出荷
アイの部分に直線部分があり、幅のあるベルトと接続可能です。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番418-5789材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)90寸法H(mm)4寸法t(mm)5寸法S(mm)14寸法D(mm)4寸法W1(mm)26寸法W2(mm)29RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス シートフックE型 水本機械製作所ステンレス シートフックE型水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
用途物掛けとして。材質ステンレス(SUS304)使用荷重(kN)0.03
アルミスナップフックBE型 水本機械製作所アルミスナップフックBE型水本機械製作所
699税込769
1袋
当日出荷
軽量なスプリングフックです。開口部の形状をフックタイプにすることで指に刺さりにくい設計です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質アルミ軽合金、仕上げ:アルマイト仕上げ
スナップフックB型 水本機械製作所スナップフックB型水本機械製作所
899税込989
1袋
当日出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番382-8890材質ステンレス(SUS316)寸法L(mm)40寸法S(mm)6寸法D(mm)4寸法W(mm)20寸法d1(mm)4.5寸法d2(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.29
ステンレス ナス型Cリンク 水本機械製作所ステンレス ナス型Cリンク水本機械製作所
589税込648
1袋
当日出荷
2つ以上のCリンクを組合せることにより、連結・取り外しが簡単にできます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス チェーンフック 線径8mm長さ70mm 水本機械製作所ステンレス チェーンフック 線径8mm長さ70mm水本機械製作所
799税込879
1個
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1202材質ステンレス質量(g)46種類フック寸法L(mm)70寸法d(mm)2.5寸法A(mm)11寸法S(mm)23寸法D(mm)8寸法B(mm)3寸法W(mm)34チェーン径(Φmm)2.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.59材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm 水本機械製作所ステンレス チェーンフック 線径6mm長さ60mm水本機械製作所
449税込494
1個
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1201材質ステンレス質量(g)24種類フック寸法L(mm)60寸法d(mm)2.0寸法A(mm)8.5寸法S(mm)21寸法D(mm)6寸法B(mm)2.5寸法W(mm)32チェーン径(Φmm)2表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.29材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm 水本機械製作所ステンレス チェーンフック 線径10mm長さ84mm水本機械製作所
1,398税込1,538
1個
翌々日出荷
チェーンをセットし、ピンをたたいて使用します。
用途チェーンの端末金具としてトラスコ品番849-1203材質ステンレス質量(g)84種類フック寸法B(mm)4寸法W(mm)36チェーン径(Φmm)3表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)0.88材質(スプリングピン)ステンレス(SUS420J2)
吊具用フック