「使用荷重」から絞り込む
ステンレス ラブフック 平面用水本機械製作所当日出荷
平面用です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
ステンレス トリガーフック水本機械製作所当日出荷
アイの部分が回転するので、チェーン等のよりとりになります。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類ナスカン(鉄砲ナスカン)包装JAN付袋入り
アイフック ステンレス製水本機械製作所当日出荷
リング部分が溶接されてないので、工具を使ってひねる(開閉)もできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
O型フック ステンレス製水本機械製作所(1件のレビュー)当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類リンク
ステンレス 埋込みフック水本機械製作所当日出荷
埋め込みタイプなので、設置後に突起などが邪魔にならず、スマートな外観です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)、仕上げ:表面のみヘアーライン仕上げ材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り表面処理(本体)ヘアーライン
ステンレス スイベルダブルフック水本機械製作所当日出荷
両端にフックがあります。中心部分が回転するので、ねじれを取り除きます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。トラスコ品番205-1918材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)53種類スナップフック寸法L(mm)112寸法H(mm)5寸法t(mm)7寸法S(mm)9寸法D(mm)4寸法L2(mm)53.5寸法R(mm)3寸法W1(mm)21寸法W2(mm)21.5H(mm)5アズワン品番64-8411-28使用荷重(kN)0.20
オープンマガタマフック水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
材質(本体)ステンレス種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
Dフック水本機械製作所(2件のレビュー)当日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。
ばね状のリング部をたおすと(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として使用。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフックRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 固定ベルトフック水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
幅のあるベルトなど使用できます。
用途ゴムや繊維等のベルト状の平たい物との連結金具として、また端末の金具のジョイントに種類スナップフック
ステンレス ラブフック 曲面用水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
裏面は曲面にフィットするようにRをつけています。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具に種類スナップフック寸法T(mm)6
ステンレス O型フック 線径10mm長さ61mm水本機械製作所当日出荷
シンプルな形状のフックです。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに使用しますトラスコ品番849-1962材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス質量(g)103種類スナップフック寸法L(mm)61寸法S(mm)18寸法D(mm)10寸法W(mm)24寸法R(mm)7.5表面処理(本体)バレル研磨使用荷重(kN)1.18
ステンレス L型フック水本機械製作所当日出荷
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス 環付スナップフックNBL型水本機械製作所当日出荷
環付は不用意にフックが開くことがなく、より安心です。アイの部分がスイベルで回転しますので、チェーンなどがからみません。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス スナップフックB型水本機械製作所当日出荷から5日以内出荷
スタンダードなスプリングフックです。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス スナップフックAE型(リング付)水本機械製作所5日以内出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)種類スナップフック
ステンレス オープンフックA型水本機械製作所当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます。環のついた外開きの構造です。
用途チェーン・ワイヤ・ロープ等の連結や、端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス Dフック水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
開口部が大きく使用しやすいジョイント金具です。ばね状のリング部をたおす(押す)ことで、開閉できます。
用途ワイヤ・チェーン・ロープなどの連結金具として。材質/仕上ステンレス(SUS316)材質(本体)ステンレス(SUS316)種類スナップフック包装JAN付袋入り
ステンレス Sカンフック水本機械製作所当日出荷から翌日出荷
フック付なので、かけたものが外れにくくなっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結や、端末の金具のジョイントに材質(本体)ステンレス(SUS304)質量(g)300種類Sカン寸法L1(mm)150寸法S(mm)20寸法D(mm)12寸法L2(mm)126寸法W(mm)64寸法R(mm)16使用荷重(kN)1.47
ステンレス ロープフック水本機械製作所当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック2018年トラスコ掲載ページ2 0954
ステンレス ロックフック水本機械製作所当日出荷から4日以内出荷
2回の動作でなければ開かないフックです。
用途連結金具として使用します材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ材質(本体)ステンレス種類スナップフック表面処理(本体)バレル研磨
オープンフックP型水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
材質(本体)ステンレス種類スイベルスナップRoHS指令(10物質対応)対応
スナップフックBD型 ステンレス製水本機械製作所当日出荷
スプリングフックです。
荷重をかけた際、長辺に負荷がかかるため、フックに負担がかかりにくい構造になっています。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック
スナップフックA型(リング付)水本機械製作所当日出荷
つや消し黒色に塗装しているので反射せず、目立ちにくいです
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます
用途舞台・照明・装飾・光学機器用に。チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ライトフック水本機械製作所当日出荷
重量フックと比べて小さいフックです
ハズレ止め付です
R型フック水本機械製作所当日出荷
フック部とチェーン・ロープを入れる部分が分かれています
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
スナップフックA型水本機械製作所当日出荷
リングが付いていますので、絡まりを防ぎます
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。
ステンレス 埋め込みリングフック水本機械製作所当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類丸カンプレート包装JAN付袋入り寸法h(mm)0.8
ステンレス ロックスナップ水本機械製作所当日出荷から翌々日出荷
ロック機能が付いています。ハンマーでたたくだけなので、溶接などの作業が不要です。
用途チェーン・ワイヤー・ロープ等の連結金具として、また端末の金具のジョイントに。材質/仕上ステンレス(SUS304)材質(本体)ステンレス(SUS304)種類スナップフック寸法t(mm)5寸法S(mm)8寸法D(mm)6.5包装JAN付袋入り寸法W(mm)25使用荷重(kN)0.29
Jフックユニット税込¥241¥219
アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥439~¥399~
回転アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥604¥549
ラウンドアイダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥494¥449
アイプレートダイドーハント(旧:大同製鋲所)税込¥769~¥699~