絞り込み
ブランド
  • 水本機械製作所
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(22)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(17)
  • ニッサチェイン(13)
  • AIOULE(ふじわら)(7)
  • アイアイ(4)
  • TRUSCO(4)
  • ハイロジック(4)
  • Wichard(4)
  • ひめじや(3)
  • ノムラテック(2)
  • ジョー・プリンス竹下(2)
  • コンドーテック(1)
  • 友屋(1)
  • FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
  • インターコムマリン(1)
使用荷重
  • 0.1kN未満(8)
  • 0.1~0.2kN未満(13)
  • 0.2~0.3kN未満(13)
  • 0.3~0.4kN未満(2)
  • 0.4~0.5kN未満(1)
  • 0.5~0.6kN未満(3)
  • 0.8~0.9kN未満(2)
  • 0.9~1kN未満(2)
  • 1~2kN未満(1)
  • 3~4kN未満(1)
  • 5~10kN未満(2)
  • 10kN~(1)
  • 10~50kg未満(1)
  • 50~100kg未満(1)
  • 100~500kg未満(2)
材質
  • SUS304(25)
  • ステンレス(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(16)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
33件中 133
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所(14件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ロングアイ (ステンレス製) 水本機械製作所ロングアイ (ステンレス製)水本機械製作所(3件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
幅のあるベルト状のものを通しやすい形状です。
用途支柱や壁面などに取り付けます。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所(2件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1646材質ステンレス寸法(mm)25×28材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)12.5種類アイプレート寸法H(mm)16寸法d(mm)3寸法D(mm)4寸法T(mm)2寸法W(mm)11.5寸法B2(mm)18寸法A1(mm)25寸法B1(mm)28寸法h(mm)10寸法A2(mm)16表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)0.07
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
4,898税込5,388
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます。材質ステンレス(SUS304)質量(g)327種類アイプレート使用荷重(kg)400RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)3.92使用荷重(N)3920
ステンレス アイプレート 65mm×95mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 65mm×95mm水本機械製作所
7,998税込8,798
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けますトラスコ品番849-1645材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ質量(g)473種類アイプレート寸法H(mm)65寸法d(mm)10寸法D(mm)16寸法T(mm)6寸法W(mm)45寸法B2(mm)70寸法A1(mm)65寸法B1(mm)95寸法h(mm)43寸法A2(mm)40表面処理(本体)電解研磨使用荷重(kN)5.88
ステンレス アイプレート 水本機械製作所ステンレス アイプレート水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷
H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。皿頭のねじをご使用下さい。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番317-7602材質ステンレス(SUS304)寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)39.5寸法A2(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応使用荷重(kN)0.2
ステンレス オープンアイプレート 水本機械製作所ステンレス オープンアイプレート水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途支柱や壁面等に取り付けます材質ステンレス種類アイプレート
アイプレート用裏板 水本機械製作所アイプレート用裏板水本機械製作所
379税込417
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ダイアモンドアイ ステンレス製 水本機械製作所ダイアモンドアイ ステンレス製水本機械製作所
879税込967
1個
当日出荷
形状が菱形です。 4ヵ所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス アイプレート(小ねじ付) 水本機械製作所ステンレス アイプレート(小ねじ付)水本機械製作所
499税込549
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ ×4材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔なでっぱりが出ません。リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として。船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに。トラスコ品番204-7143材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)28種類アイプレート寸法L(mm)14寸法d(mm)4包装JAN付袋入り寸法T(mm)3.5使用荷重(kN)0.05
ステンレス ロングアイ 水本機械製作所ステンレス ロングアイ水本機械製作所
379税込417
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。 皿頭のネジをご使用下さい。 幅のあるベルトなど使用できます。
用途壁面・床面・柱等に設置し、ゴムや繊維等のベルト状の平たい物の端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類パッドアイ表面処理(本体)電解研磨
ステンレス パッドアイ(小ねじ付) 水本機械製作所ステンレス パッドアイ(小ねじ付)水本機械製作所
429税込472
1個
当日出荷
設置幅の狭い面でも取付可能です。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープ等の端末金具として。付属品皿小ネジ×2材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス グランドフック TFT 水本機械製作所ステンレス グランドフック TFT水本機械製作所
429税込472
1袋
当日出荷
リング部分が倒れるので、使用しない時は倒すと邪魔になりません。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤ・ロープなどの受け金具として材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
ステンレス ダイアモンドアイ 水本機械製作所ステンレス ダイアモンドアイ水本機械製作所
899税込989
1個
当日出荷から6日以内出荷
形状が菱形です。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/電解研磨仕上げ種類アイプレート寸法T(mm)3表面処理(本体)電解研磨
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm 水本機械製作所ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径29mm水本機械製作所
2,198税込2,418
1個ほか
当日出荷から翌日出荷
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)29
ステンレス アイプレート 34mm×40mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 34mm×40mm水本機械製作所
769税込846
1個
当日出荷
品番IP-6を袋で個包装しています。
材質ステンレスSUS304質量(g)35寸法H(mm)25.5寸法d(mm)5.2寸法D(mm)6寸法T(mm)2.5寸法W(mm)19寸法B2(mm)25寸法A1(mm)34寸法B1(mm)40寸法h(mm)17寸法A2(mm)20
ステンレス アイプレート 30mm×34mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 30mm×34mm水本機械製作所
649税込714
1個
5日以内出荷
トラスコ品番849-0706材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所
639税込703
1袋
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
皿頭のネジをご使用下さい。 4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具としてトラスコ品番849-1491材質ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24使用荷重(kN)0.29
T型アイ(ステンレス製) 水本機械製作所T型アイ(ステンレス製)水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
座部が楕円形です。 皿頭のネジをご使用ください。 2箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末器具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレートRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り) 水本機械製作所ステンレス TFA グランドフック(JANコード袋入り)水本機械製作所
459税込505
1個
当日出荷
使わない時は、リングが倒れて邪魔にならず、使用時には、リングにロープ・ワイヤー・チェーンなどを通すことが出来ます。
用途テントロープの端末処理、懸垂幕などの細物ワイヤー・ロープなどの受け金具として。トラスコ品番849-0897材質ステンレス(SUS304)、仕上げ:バレル研磨仕上げ寸法L(mm)18寸法d(mm)4.8寸法A(mm)27寸法B(mm)23寸法D1(mm)1寸法D2(mm)3寸法W(mm)15使用荷重(kN)0.10
アイプレート 水本機械製作所アイプレート水本機械製作所
799税込879
1個
当日出荷
4箇所を止めるタイプです
用途支柱や壁面等に取り付けます。トラスコ品番849-1648
ステンレス アイプレート用裏板 水本機械製作所ステンレス アイプレート用裏板水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷
アイプレート・丸カンプレートにピッタリサイズの裏板です。
用途アイプレートを取り付ける対象物の裏側に取り付ける事で、補強の役目に。材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)種類アイストラップ包装JAN付袋入り
ステンレス T型アイ 水本機械製作所ステンレス T型アイ水本機械製作所
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
皿頭のねじをご使用下さい。4箇所を止めるタイプです。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープ等の端末金具として。トラスコ品番205-1885材質ステンレス(SUS304)材質/仕上ステンレス(SUS304)質量(g)50種類アイプレート寸法H(mm)30寸法d(mm)5.2寸法D(mm)5包装JAN付袋入り寸法T(mm)3寸法W(mm)14寸法A1(mm)37寸法h(mm)26.5寸法A2(mm)24H(mm)30使用荷重(kN)0.29
ステンレス リングプル 水本機械製作所ステンレス リングプル水本機械製作所(1件のレビュー)
919税込1,011
1袋
当日出荷から7日以内出荷
埋め込みタイプなので設置面に邪魔な出っ張りが出ません。 リング部分は使用したい時のみ起こして、不使用時は埋め込み部分に収まるので邪魔になりません。
用途壁面・床面・点検口に取り付け、引き手として、船舶のデッキ・ハッチ・パネルなどに材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート寸法T(mm)1
ステンレス パッドアイ 水本機械製作所ステンレス パッドアイ水本機械製作所
989税込1,088
1袋
5日以内出荷
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。 皿頭のねじをご使用下さい。 H寸法が大きいので、物を掛けやすいタイプです。
用途支柱や壁面などへの取付けにトラスコ品番162-9612材質ステンレス(SUS304)質量(g)38種類パッドアイ寸法H(mm)48寸法d(mm)5.2寸法A(mm)20寸法D(mm)6寸法T(mm)2寸法W(mm)18寸法B2(mm)46寸法B1(mm)60寸法h(mm)40使用荷重(kN)20
ステンレス 回転アイプレート 水本機械製作所ステンレス 回転アイプレート水本機械製作所
2,398税込2,638
1個
当日出荷から9日以内出荷
アイの部分が回転するので連結した時にからみません。
用途壁面・床面・柱等に設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として使用材質ステンレス材質/仕上ステンレス(SUS304)/バレル研磨仕上げ種類アイプレート表面処理(本体)バレル研磨
ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm 水本機械製作所ステンレス アンカープレート コンクリート埋め込み用 内径18mm水本機械製作所
899税込989
1袋ほか
翌日出荷から4日以内出荷
コンクリート埋め込み用です。
用途コンクリート面に設置し、チェーン・ワイヤー・ロープの端末金具として材質ステンレス種類アイプレート内径(Φmm)18
ステンレス アイプレート 54mm×75mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 54mm×75mm水本機械製作所
2,798税込3,078
1個
当日出荷
トラスコ品番849-1078材質ステンレス寸法(mm)54×75種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 42mm×58mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 42mm×58mm水本機械製作所
1,998税込2,198
1個
4日以内出荷
トラスコ品番849-1077材質ステンレス寸法(mm)42×58種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイプレート 39mm×50mm 水本機械製作所ステンレス アイプレート 39mm×50mm水本機械製作所
1,098税込1,208
1個
3日以内出荷
トラスコ品番849-0708材質ステンレス寸法(mm)39×50種類アイストラップRoHS指令(10物質対応)対応
回転アイプレート ステンレス製 水本機械製作所回転アイプレート ステンレス製水本機械製作所
2,198税込2,418特価
1個
当日出荷
アイ(リング)の部分が回転するのでつないだチェーンなどがよじれません。 皿頭のねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。材質ステンレス(SUS304)種類アイプレート
吊具用アイプレート