絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1)
ボタン数
  • 4点(1)
  • 6点(1)
  • 8点(1)
定格電圧(V)
  • AC220(1)
  • AC440(1)
種類
  • その他(1)
接点構成
  • 1a1b
  • 1a(4)
  • 1b(1)
  • 2a(7)
定格使用電流(A)
  • 1(1)
  • 2(1)
1・2
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホイスト用押釦開閉器は、重量物を持ち上げて移動する電動装置・ホイストやクレーンなどの操作用押釦開閉器。コントローラーとして使用される、一種の制御機器です。工場や倉庫など重量物の移動が必要なさまざまな場所で使われます。大きく分けて、電磁開閉器を介して使う間接操作用と、介さない直接操作用の2タイプ。安全に配慮し、ケースには軽量で感電の危険が少ない素材を採用、屋外でも安心の防雨・防水仕様です。機械的インターロックによって、上下、東西、など真逆へのボタンが一緒に押せない点も安全性を高めています。

FA現場のお役立ち情報
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)ホイスト用押ボタン開閉器(電動機間接操作用) COB80シリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から5日以内出荷
電磁開閉器を介して操作する間接操作用の押ボタン開閉器です。 組立完成品のため、製作仕様書が不要です。 防雨形 内部配線済み。スイッチ間やスイッチ内のコモン配線済みの状態で出荷いたします。 透明チップ組付工具付属。誰でも簡単に文字板が貼られた透明チップを組付け・交換することができます。
保護構造IP65(JIS C0920)防雨形 ※適合ケーブルブッシュ使用時、NEMA TYPE 4X規格JIS C8201-5-1、NECA C4520、電気用品安全法定格使用電圧(V)AC 220/440定格使用電流(A)2/220V、1/440V(AC15/誘導負荷)種類電動機間接操作用形状防雨形

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト用押釦開閉器