絞り込み
ブランド
  • NORGREN
  • マルヤス電業(843)
  • Festo(48)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(13)
  • 三栄精機製作所(12)
  • 北陽電機(6)
  • シュナイダーエレクトリック(6)
  • CKD(5)
  • エスコ(3)
  • 象印チェンブロック(2)
  • トーヨーコーケン(TKK)(2)
  • アロー&ハーモニー(シュナイダーエレクトリック)(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
15,980税込17,578
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 50 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3940アズワン品番65-7964-82
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 40 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0736アズワン品番65-7908-87
取り付けブラケット QM/27シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/27シリーズNORGREN
2,498税込2,748
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/27 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます
仕様●メーカーシリーズ:QM/27●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:M/50●コード番号:218-0723アズワン品番65-7904-25
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
5,298税込5,828
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3215アズワン品番65-7960-97
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
47,980税込52,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1004 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0742アズワン品番65-7906-85
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,998税込2,198
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0735アズワン品番65-7904-04
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,898税込2,088
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 25 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0734アズワン品番65-7956-29
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 10 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3938アズワン品番65-7963-72
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 32 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0724アズワン品番65-7904-95
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
13,980税込15,378
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 5 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1000 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0730アズワン品番65-7908-70
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと M12 x 1 プラグです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●コード番号:218-0731アズワン品番65-7957-09
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 100 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0725アズワン品番65-7905-37
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
6,498税込7,148
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:取り付けキット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3216アズワン品番65-7959-80
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 12 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3939アズワン品番65-7953-96
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチと 10 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0728アズワン品番65-7907-17
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズNORGREN
50,980税込56,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●コード番号:218-0608アズワン品番65-7907-45
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 16 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0732アズワン品番65-7957-10
取り付けブラケット QM/33シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/33シリーズNORGREN
1,798税込1,978
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/33 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 63 mm です。磁気ピストンを備えたあらゆるシリンダ範囲に適合します 代替品は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/33●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:220-3941アズワン品番65-7965-75
取り付けブラケット QM/31シリーズ NORGREN取り付けブラケット QM/31シリーズNORGREN
3,998税込4,398
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/31 シリーズリードスイッチブラケットです。磁気スイッチに使用される取り付けエレメントです。シリンダ径は 160 mm です。代替材料は幅広い用途に使用できます IP66保護等級
仕様●メーカーシリーズ:QM/31●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:磁気スイッチ●コード番号:218-0727アズワン品番65-7905-56
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
36,980税込40,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
リードスイッチ QM/32シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/32シリーズNORGREN
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
IMI Norgren QM/32 磁気式リードスイッチ、2 m ケーブルです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc
仕様●メーカーシリーズ:QM/32●互換性:M/900 、M/1002 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0729アズワン品番65-7908-14
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ QM/140シリーズNORGREN
40,980税込45,078
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ブラケットは、丸型バレル空圧スイッチ QM/140 用保持ストラップ付きです。コンパクトスイッチ
仕様●メーカーシリーズ:QM/140●タイプ:空圧式近接スイッチです●LEDインジケータ:あり●コード番号:220-3937アズワン品番65-7966-60
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ M/40シリーズNORGREN
37,980税込41,778
1個
7日以内出荷
IMI Norgren ロッドレス内部ガイドシステムです。本体の材質はプラスチックです ケーブル材質は PVC 2x0 です。25
仕様●メーカーシリーズ:M/40●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0607アズワン品番65-7903-86
エアシリンダー・アクチュエータスイッチ Excelon Plusシリーズ NORGRENエアシリンダー・アクチュエータスイッチ Excelon PlusシリーズNORGREN
7,298税込8,028
1個
7日以内出荷
IMI Norgren eXcelon と圧力検出ブロック G1/4 を組み合わせた製品です。ポートサイズは G3/4 です
仕様●メーカーシリーズ:Excelon Plus●互換性:82 シリーズ及び 84 シリーズ●コード番号:220-3429アズワン品番65-7972-86
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3214アズワン品番65-7960-70
取り付けブラケット 86000シリーズ NORGREN取り付けブラケット 86000シリーズNORGREN
4,298税込4,728
1個
7日以内出荷
仕様●メーカーシリーズ:86000●アクセサリタイプ:スイッチマウントブラケット●併用可能製品:51D 空圧式電子式圧力スイッチ●コード番号:220-3213アズワン品番65-7960-10
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
46,980税込51,678
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●供給電圧:10 → 240V ac/dc●使用:NO●動作温度 Min:-20℃●動作温度 Max:+80℃●コード番号:218-0739アズワン品番65-7905-51
リードスイッチ QM/34シリーズ NORGRENリードスイッチ QM/34シリーズNORGREN
58,980税込64,878
1個
7日以内出荷
IMI Norgren 磁気操作スイッチ / スイッチはプラグ付きです。LED インジケータを標準装備 電圧: 10 → 240 V ac/dc IP 保護等級: IP66
仕様●メーカーシリーズ:QM/34●互換性:M/900 、M/1001 、RA/8000●タイプ:リード●LEDインジケータ:あり●IP保護等級:IP66●コード番号:218-0738アズワン品番65-7905-18

押釦開閉器』には他にこんなカテゴリがあります

ホイスト用押釦開閉器