絞り込み
乾燥質量(kg)
  • 10(1)
消費電力(kW)
  • 400
ブランド
  • IKURATOOLS(育良精機)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 溶接棒乾燥機 IKURATOOLS(育良精機)

    溶接棒乾燥機

    IKURATOOLS(育良精機)
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    当日出荷
    長さ450mmまでの溶接棒を、大容量10kgまで一気に乾燥でき、温度調節範囲100~400℃で、低水素溶接棒の乾燥にも完全対応した溶接棒乾燥機です。縦持ち、横持ち共に可能で、持ち運びに便利です。縦置き、横置きどちらでも使え、横置きスタンドを使用することで溶接棒を取り出しやくできます。蓋の開き具合を使いやすいように調節可能です。温度を一定に保つサーモスタット内臓。温度ヒューズ搭載により故障時の熱暴走を防ぐので万が一の時も安全です。溶接欠陥の発生を防止します。スパッタ量の減少。安定したアークを実現します。
    消費電力(W)400容量(kg)10本体質量(kg)6外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)212×262×706温度調節範囲(℃)100~400収納溶接棒長(mm)450

『溶接冶具・機器類』には他にこんなカテゴリがあります

溶接棒乾燥機