絞り込み
ブランド
  • TEMPATRON
  • フエニックス・コンタクト(77)
  • ラリタン(63)
  • 川崎電線(62)
  • SIEMENS(41)
  • シュナイダーエレクトリック(39)
  • CARLO GAVAZZI(19)
  • ブロードウォッチ(18)
  • PILZ(17)
  • ワゴジャパン(13)
  • Cisco(シスコ)(13)
  • GEORGIN(13)
  • ラインアイ(8)
  • エイム電子(8)
  • ABB(6)
  • ノーブランド(5)
  • 富士電機(5)
  • 行田電線(5)
  • 日東工業(4)
  • レノボ・ジャパン(Lenovo)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月15日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全長(m)から絞り込む
DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRONDIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 90250 V ac で駆動され、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:90-250V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6979アズワン品番65-8089-19
DIN48 LCD Multifunction Digita TEMPATRONDIN48 LCD Multifunction DigitaTEMPATRON
79,980税込87,978
1個
7日以内出荷
Tempatron TF48 デュアル 4 桁タイマリレーは 7 → 24 V ac / 9 → 30 V dc で駆動し、多機能で時間範囲の広い時間遅延リレーです。産業用途に適しています。チェンジオーバー 1 個及び NO リレー出力 1 個を備え、これらのコンタクトは、2 つの時限出力、又は 1 つの時間及び 1 つの瞬時出力として構成できます。緑色 LCD ディスプレイタイマー 13 種類のプログラム可能なタイミングモード EEPROM メモリ(最小 10 年)
仕様●電源電圧:7-24V ac●取り付けタイプ:パネルマウント●コンタクト数:2●タイマ機能の数:Interval●タイマ機能の数:13●スイッチ設定:SPDT●コード番号:201-6977アズワン品番65-8089-81

電源コード/コンセント(FA)』には他にこんなカテゴリがあります

電源コード(ACコード)