絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 岩田製作所(33)
  • 3M(スリーエム)(4)
  • ニチバン(4)
  • 折原製作所(3)
  • ニトムズ(2)
  • メグロ化学(2)
  • TRUSCO(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
  • 清和産業(1)
  • IVY(1)
テープ幅(mm)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(2)
  • 8(2)
  • 9.5(4)
  • 10(4)
  • 11.9(1)
  • 12.7(9)
  • 15.1(1)
  • 15.5(1)
  • 15.9(3)
  • 19(2)
  • 19.1(5)
  • 22.5(1)
  • 25(6)
  • 30(1)
  • 32(1)
  • 38(2)
  • 50(2)
  • 100(4)
特長
  • その他(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 強力(4)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(1)
  • 耐候(3)
  • 耐水(1)
  • 耐熱(6)
  • 防水(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.05(1)
  • 0.06(1)
  • 0.09(2)
  • 0.12(2)
  • 0.15(2)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.76(1)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.4(1)
  • 4(1)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途掲示用(2)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途補修用(5)
  • 用途隙間用(1)
基材
  • アクリル系(2)
  • アルミ箔(3)
  • グラスファイバー(2)
  • ゴム系(35)
  • 布系(1)
  • 紙系(4)
アクリル系・アルミ箔・グラスファイバー・ゴム系・布系・紙系
テープ長さ(m)
  • 9
  • 1(149)
  • 1.5(47)
  • 2(179)
  • 3(113)
  • 4(81)
  • 5(283)
  • 6(60)
  • 8(47)
  • 10(525)
  • 11(53)
  • 12(46)
  • 15(135)
  • 18(188)
  • 20(515)
  • 25(384)
  • 30(127)
  • 33(88)
  • 50(484)
  • 100(113)
  • 色グレー(3)
  • 色ブラック(34)
  • 色ホワイト(4)
グレー・ブラック・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(39)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープとは、梱包や養生(マスキング)を目的としたもので、用途に応じて様々な種類があります。片方または両面に粘着剤が施されており、梱包を目的としたものは、粘着性が強く、養生を目的としたものは剥がしやすいように粘着性が弱くなっています。布テープは一般的に梱包に利用され、文字を記入することもできます。養生(マスキング)テープは、塗装する際に塗装面以外を保護する目的で使用されます。他にも、電気コードの 補修や補強を目的としたビニールテープや両面に粘着剤のある両面テープなどがあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイスタック両面テープ 強力タイプ ニチバンナイスタック両面テープ 強力タイプニチバン(24件のレビュー)
419税込461
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ディスプレイやPOP固定、図工教材制作に。強力粘着
用途紙・金属・プラスチック用仕様カッター付材質(巻芯)古紙使用テープ色:乳白色主な用途紙工作・図工教材の制作に、ポスターやカレンダーの掲示、ディスプレイやPOP広告の固定、展示会や文化祭などでの貼り付け、金属やプラスチックなどへの平面接合粘着力(N/10mm)Ⅰ面:5.10/Ⅱ面:5.80剥離紙特性強力
両面テープ 事務用 強力粘着タイプ モノタロウ両面テープ 事務用 強力粘着タイプモノタロウ(17件のレビュー)
239税込263
1巻
当日出荷
用途ディスプレイ、ポスター、POP広告などの掲示に。簡単な工作の固定用に。材質粘着力(N/10mm)5.5特性強力
スコッチ 耐熱アルミテープ ALT 3M(スリーエム)スコッチ 耐熱アルミテープ ALT3M(スリーエム)(19件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷
厚いアルミ箔に熱に強い粘着剤を塗布した耐熱テープです。
用途石油ストーブ、風呂の煙突、温風ダクトなど高温になる部分の補修、補強に最適です。基材厚さ(mm)0.05粘着力(N/10mm)4.70粘着力(N/25mm)11.75特性耐熱、屋外・屋内用
耐熱アルミテープ ニトムズ耐熱アルミテープニトムズ(13件のレビュー)
47,980税込52,778
1箱(24巻)ほか
3日以内出荷
高温個所の補強や補修に。
用途ポット式ストーブや湯沸器のダクトシール・補強に エンジンルーム内など高温のかかる個所の補強・補修に
漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT2 3M(スリーエム)漏水補修用強力自己融着シリコーンテープHDT23M(スリーエム)(9件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻(1.5m)ほか
当日出荷
素材に自己融着性があり、巻きつけた後一体化します。また、引っ張って巻きつけることで、強い締め付け力が得られ、噴き出す水漏れ等様々な補修が可能です テープ引っ張り量がひと目でわかる「引っ張りOK印」付き 1/2重ね巻がひと目で分かるセンターライン付き 高温180℃対応 1/2重ねで3往復以上巻けば25Aの配管における7.0MPaの耐圧層を形成 本製品を浸漬した溶液は水道水(飲料水)に関する検査を実施済み-厚生労働所告示261号 【使用方法】 テープの楕円印が正円になるまで伸ばして巻きつけます テープ中央の緑色のセンターラインを目安に1/2重ねて巻きつけてください 止水用途の場合は、水が止まるまで複数回巻いてください
用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定使用温度範囲(℃)-20~180伸び(%)300以上主な用途漏水補修、エアー漏れ補修、防食・保護、絶縁、滑り止め、結束・固定引張強度(MPa[kgf/cm2])7[70]粘着タイプ強力・絶縁・耐熱・耐水・耐久性・耐候性絶縁破壊強度(kV/mm)23
両面テープ ナイスタック ニチバン両面テープ ナイスタックニチバン(1件のレビュー)
239税込263
1個(9m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
書類や図面などの貼り合わせに/ポスターやカレンダーの掲示に/ホルダー、巻心は再生紙を使用
グリーン購入法適合
両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプ ニチバン両面テープ ナイスタックしっかり貼れて剥がしやすいタイプニチバン(1件のレビュー)
449税込494
1個
当日出荷
テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使った環境対応型商品です はがすことも可能です
用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などの掲示に。トラスコ品番136-3515
ラバーシール 岩田製作所ラバーシール岩田製作所(9件のレビュー)
4,998税込5,498
1袋(1本)
当日出荷から19日以内出荷
両面テープで簡単に取り付けができるクッション材です。
材質EPDM エチレンプロピレンゴム使用温度(℃)-28~+65RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所(2件のレビュー)
34,980税込38,478
1個
当日出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
両面テープ ナイスタック弱粘着タイプ ニチバン両面テープ ナイスタック弱粘着タイプニチバン(2件のレビュー)
429税込472
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
きれいに剥がせるタイプのナイスタック[[(R)]]です。貼り直しができ、はがした後にのりも残りません。画鋲やピンを使わず貼り直しができ、正確に貼れます。
用途小型ポスター、連絡、伝言などの仮止め。幅(mm)25長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
シーリングテープ メグロ化学シーリングテープメグロ化学(3件のレビュー)
2,698税込2,968
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
新車形状に近く仕上がりがきれい。 新人・ベテランに関わらず仕上がりは一定。 コーナー・段差もこれ一本で楽々。 作業時間を大幅に短縮。
用途交換パーツの補修用シーリング剤
強粘着両面テープ 清和産業強粘着両面テープ清和産業
129税込142
1個
当日出荷
・シックハウス症候群を引き起こすと考えられているVOC(揮発性有機化合物)を低減させる両面テープ・携帯にも便利なミニサイズ・カッター刃と目盛り付のカバー台紙にセットされているので使い勝手がよく便利です。・不織布基材の強粘着タイプの両面テープです。・新聞や雑誌のスクラップ、ポスター・カレンダーの掲示、工作など幅広くお使いいただけます。・安心の日本製
寸法(mm)90×15×100質量(g)約28テープ幅(mm)10テープ長さ(m)9主な用途掲示用特性強力
自己融着テープ 23 19mmX9m 3M(スリーエム)自己融着テープ 23 19mmX9m3M(スリーエム)
2,498税込2,748
1巻ほか
当日出荷
テープ同士が互いに融着して一体化するテープです。 電気絶縁性・防水性に優れています。 69kVまでの高圧ケーブルの電気絶縁に対応します。 衝撃緩衝材料としてもご使用いただけます。 ライナー紙あり(セパレータ―あり)
用途電線・電力ケーブルの端末部の電気絶縁処理、接続部の保護処理用途。 機械配線の絶縁、補修用途。 高圧、特別高圧用途。幅(mm)19厚さ(mm)0.76長さ(m)9連続使用温度(℃)90引張強度(N/10mm)13特性電気絶縁性、防水性絶縁破壊強度(kV/mm)31
ラバーシール TRS3-3 岩田製作所ラバーシール TRS3-3岩田製作所
4,998税込5,498
1箱(1本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)5.6穴サイズ(mm)2.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
3M シリコーン製自己融着テープ 3M(スリーエム)3M シリコーン製自己融着テープ3M(スリーエム)
13,980税込15,378
1巻
当日出荷
鉛フリータイプです。 テープ自身がくっつく”自己融着性”によって、密着性に優れています。 高温特性に優れ(180℃)、高温になる場所での使用が可能です(JIS H種相当)。
用途高圧電気によるトラッキング対策。 電気配線工事。仕様切断にはカッターが必要トラスコ品番327-9022質量(g)160引張強度21N/10mm引張強度(N/10mm)21絶縁破壊電圧(kV/mm)33特性高温特性
ラバーシール TRS2-3 岩田製作所ラバーシール TRS2-3岩田製作所
6,998税込7,698
1袋(1本)
翌々日出荷から31日以内出荷
材質EPDM幅(mm)15.9高さ(mm)15.9穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ドレステープ メグロ化学ドレステープメグロ化学
2,898税込3,188
1巻ほか
当日出荷から3日以内出荷
ドレステープは交換パネル(フード・ドア・トランク)専用の貼り付けタイプのシーリング剤です。 従来のシーリング剤ではペースト状のため、まっすぐひけなかったり、ラインが崩れてしまったりして新車に近い仕上がりにすることが難しく、また、乾くまでに時間がかかるなど悩みの多い作業工程の1つでした。 ドレステープは新車に近い形状のテープを2タイプ(10mm幅・8mm幅)用意し、また乾燥、硬化させる必要が無い為、すぐに塗装工程に移ることができ、作業時間の短縮、コスト削減へと負担を軽減します。 貼り付けていくシーリング剤ですので、作業者の経験年数にかかわらず簡単、きれいに仕上がります。
用途パネル補修用シーリング剤
ラバーシール TRS5-2 岩田製作所ラバーシール TRS5-2岩田製作所
5,898税込6,488
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)14.3穴サイズ(mm)8.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4 岩田製作所ラバーシール TRS4岩田製作所
4,498税込4,948
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)15.5高さ(mm)9.1穴サイズ(mm)5.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS3 岩田製作所ラバーシール TRS3岩田製作所
3,798税込4,178
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS12 岩田製作所ラバーシール TRS12岩田製作所
7,898税込8,688
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.1粘着性強力穴サイズ(mm)5.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1 岩田製作所ラバーシール TRS1岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)6.4RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所
38,980税込42,878
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【ラバーパッチ】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【ラバーパッチ】ブチル系ゴムホワイト幅(cm)10耐圧(MPa)0.5まで耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.02MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
アクリルフォームテープ IVYアクリルフォームテープIVY
999税込1,099
1巻
当日出荷
基材は柔軟性に優れた発泡体強靭な接着力屋外使用を可能とする耐候性高い振動吸収性高いシール性初期接着性に優れる
用途従来工法(接着剤・スポット溶接・リベット)の代替または併用グレー長さ(m)9RoHS指令(10物質対応)対応
ラバーシール TRS14-1 岩田製作所ラバーシール TRS14-1岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM厚さ(mm)0.8粘着性無し直径D(Φmm)6RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS5 岩田製作所ラバーシール TRS5岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷
幅(mm)19.1高さ(mm)13.5穴サイズ(mm)5.8材質EPDMRoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS4-2 岩田製作所ラバーシール TRS4-2岩田製作所
4,998税込5,498
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)9.5穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-3 岩田製作所ラバーシール TRS1-3岩田製作所
5,998税込6,598
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)12.7穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
スパイダーテープ 旭エンジニアリングスパイダーテープ旭エンジニアリング
2,898税込3,188特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
濡らして巻くと、クモの糸のように強くなる。 水にぬらして巻き付けるだけの簡単作業。 30分で金属のように硬くなる。 飲料水配管にも安全な国際規格AS4020適合品。
用途エアー、水、蒸気、油、化学薬品などの配管補修に。 金属、樹脂、セラミック、コンクリート、ゴム、ガラス、木材などほとんどの材質に。主な用途補修用
ラバーシール TRS15-2 岩田製作所ラバーシール TRS15-2岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)9.5粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-1 岩田製作所ラバーシール TRS15-1岩田製作所
5,998税込6,598
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)12.7高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS6 岩田製作所ラバーシール TRS6岩田製作所
3,398税込3,738
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS1-2 岩田製作所ラバーシール TRS1-2岩田製作所
4,398税込4,838特価
1袋(1本)
当日出荷から42日以内出荷
材質EPDM幅(mm)9.5高さ(mm)11.1穴サイズ(mm)4.8RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
マホータイ オリステープ Lセット 折原製作所マホータイ オリステープ Lセット折原製作所
48,980税込53,878
1個
6日以内出荷
マホータイ オリステープ Lセットは、配管段差部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強セット内容【マホータイ】【オリステープ】【オリスチール】【ラテックス手袋】材質【マホータイ】特殊レジン含浸グラスファイバー/【オリステープ】仮止用合成ゴム/【オリスチール】2種混練式エポキシパテ(ステンレス粉入)ホワイト耐熱温度(℃)常温主な用途補修用保証期間2年(製造後)施工温度(℃)流体は常温(50以下)の水特性防水性、防食性、耐候性、耐衝撃性、耐熱性関連資料(4.04MB) (5.25MB)耐寒温度(℃)【マホータイ】-20
ラバーシール TRS15-4 岩田製作所ラバーシール TRS15-4岩田製作所
15,980税込17,578
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)12.7粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS15-3 岩田製作所ラバーシール TRS15-3岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM幅(mm)19.1高さ(mm)6.4粘着性標準RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-4 岩田製作所ラバーシール TRS14-4岩田製作所
7,998税込8,798
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2.4粘着性無し直径D(Φmm)19.1RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-3 岩田製作所ラバーシール TRS14-3岩田製作所
6,998税込7,698
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM厚さ(mm)2粘着性無し直径D(Φmm)15.9RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS14-2 岩田製作所ラバーシール TRS14-2岩田製作所
5,998税込6,598
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM厚さ(mm)1.3粘着性無し直径D(Φmm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30
ラバーシール TRS13-3 岩田製作所ラバーシール TRS13-3岩田製作所
5,998税込6,598
1袋(1本)
翌々日出荷
材質EPDM粘着性無し直径D(Φmm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)20~30

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ