絞り込み
ブランド
  • 信越ポリマー
  • モノタロウ(88)
  • エスコ(734)
  • 3M(スリーエム)(612)
  • ニトムズ(263)
  • 日東電工(202)
  • 寺岡製作所(198)
  • ニチバン(172)
  • TRUSCO(169)
  • RS PRO(142)
  • マクセル(131)
  • セキスイ(122)
  • 日本緑十字社(100)
  • tesa(テサ/テサテープ)(86)
  • サンワ[テープ](78)
  • オカモト[安全靴・作業靴](71)
  • リンレイテープ(71)
  • 光洋化学(70)
  • 中興化成工業(68)
  • カモ井加工紙(66)
  • サンユー印刷(56)
テープ幅(mm)
  • 25(3)
  • 35(1)
  • 50(1)
  • 120(1)
用途
  • 用途保護用(2)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途結束用(1)
  • 用途補修用(3)
  • 用途隙間用(1)
  • 用途電気・電子用(1)
テープ厚さ(mm)
  • 1(1)
  • 2(1)
特長
  • はがせる(1)
  • 強力(1)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(1)
  • 耐候(2)
  • 耐熱(1)
基材
  • ゴム系(3)
ゴム系
テープ長さ(m)
  • 0.4(1)
  • 0.45(1)
  • 3(2)
0.4・0.45・3
  • 色クリア(4)
  • 色グレー(1)
クリア・グレー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリママルチテープSTRONG 信越ポリマーポリママルチテープSTRONG信越ポリマー
7,998税込8,798
1個
5日以内出荷
従来のポリママルチテープより厚みと密着性を増した協力タイプのシリコーン自己融着テープ。引っ張って巻き付けることでシリコーン素材同士が融着し、一体化するテープ。粘着剤、可塑剤は使用していないので、剥がしてもベタベタせず跡残りもありません。耐熱、耐候性に優れるシリコーン素材の為、持続して性能を発揮する事が出来ます。
用途ガス漏れエア漏れ蒸気漏れ液漏れ水漏れ各種漏えい補修※シリコパテを併用することで、より強力な漏洩補修が可能です。材質シリコーン形状山形半透明長さ(m)3使用温度範囲(℃)-50~200主な用途ガス漏れ、エア漏れ、蒸気漏れ、液漏れ、水漏れ、各種漏えい補修RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、剥がせる、耐熱、耐候性関連資料カタログ(1.43MB)グリーン購入法適合
ポリマーエース 信越ポリマーポリマーエース信越ポリマー
7,998税込8,798
1枚ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
貼り付けるだけで簡単施工。インフラ、建築物の漏水補修。FRP、金属(鉄:SUS)、ガラス、木材にも接着可能。UGはシート形状、PAは巻形状。
用途インフラ、建築物の漏水補修。材質シリコーン使用温度範囲(℃)-40~180テープ厚さ(mm)2主な用途腐食防止、漏水防止、劣化防止、亀裂補修RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(4.57MB)
自己融着テープ ポリママルチテープ 信越ポリマー自己融着テープ ポリママルチテープ信越ポリマー
1,498税込1,648
1個
当日出荷
材質がシリコン素材なので、汎用品と比較し耐候性、絶縁性に優れ、さまざまな用途で耐久性が必要な箇所に使用できます。 巻き付けるだけで簡単に漏水補修、サビ止め、絶縁被覆、結束、滑り止め、紫外線保護が簡単にできます。 水道用資機材の漏出性能基準に適合しています。
用途水漏れ防止、サビ止め、絶縁被服、結束、滑り止め、紫外線保護にトラスコ品番206-5402質量(g)21規格食品、添加物などの規格基準(厚生省告示第370号)適合品引張強度(N/25mm)100以上アズワン品番64-8642-82特性耐候性、絶縁性、耐久性絶縁破壊強度(kV/mm)25
ポリマーエース TG 信越ポリマーポリマーエース TG信越ポリマー
749税込824
1個
4日以内出荷から7日以内出荷
切る・巻くで小型デバイスを様々なものに固定。RFIDタグやセンサを危機に巻き付けて固定するシリコーン粘性テープ。
用途小型デバイス固定幅(mm)25半透明使用温度範囲(℃)-40~180主成分シリコーンRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(1.63MB)分野【関連分野】RFID、各種センサーの固定

物流/保管/梱包用品/テープ』には他にこんなカテゴリがあります

テープ