トーチクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(1件のレビュー)当日出荷
高沸点グリースにより簡易にスパッター付着防止ができる。
50℃以上で液状になります。
15~30分毎に1回程度つけてください。
外観緑色ペースト融点(℃)50以上比重0.83主成分高沸点グリース安全性労働安全衛生法による表示義務なし有機溶剤中毒予防規則に該当しない使用方法ノズルが熱い時に約2~3cmつけて下さい。被膜が光ってる間は有効です。危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
トーチクリーン21Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)当日出荷
ロボット溶接機の連続使用に最適です。
エチルベンゼン、ジクロロエタンを含まない特化則非該当品です。
耐熱性に優れた皮膜を形成します。
特殊セラミックにより効果持続性に優れます。
剥離性皮膜により目詰まりがありません。
ノズルが冷たくても使用可能です。
用途トーチ用のスパッタ付着防止比重0.93外観銀灰色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
トーチクリーンスーパーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥2,298~税込¥2,528~
1本(220mL)ほか
当日出荷から翌々日出荷
油性タイプでロボット用です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターカスが付着しにくいです。チップノズルに目詰まりする事がありません。ポジショナー、工具などに使用可能です。
用途溶接トーチ用スパッタ付着防止分類油性外観淡褐色透明液体比重0.86危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
トーチクリーンスーパーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥159,800税込¥175,780
1缶(18L)
4日以内出荷
ロボットなどの長時間使用に最適です。特殊オイルの耐熱剥離剤によりノズル内にスパッターが付着しないです。チップノズルが目詰まりすることがありません。ポジショナー、工具などに使用できます。
分類油性比重0.86外観淡褐色透明液体危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性
トーチクリーンイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥13,980税込¥15,378
1個(300g×10本)
翌々日出荷
トーリクリーンは、時代の先端を行く溶接ロボットや、全ての自動・半自動溶接機のウィークポイントを解消。
高能率、高精度の作動をはかるため開発した新しいタイプのトーチ用スパッター付着防止剤です。
溶接トーチ用スパッター付着防止剤です。
高沸点グリーススパッター付着防止です。
50℃以上で液状になります。
ノズルが熱い時2~3cm浸けて使用します。
15~30分毎に1回程度浸けて使用します。
皮膜が光っている間は有効です。
色緑色ペースト危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量3kg
トーチクリーンKSイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980~税込¥16,478~
1個(4kg)ほか
4日以内出荷から5日以内出荷
有害物質を含まない水溶性タイプです。自動噴露器にて使用可能です。
分類水溶性比重1.01外観淡褐色透明液体危険物の類別非危険物
トーチクリーン21Fイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥49,980税込¥54,978
1箱(220mL×24本)
翌日出荷
本製品はエチルベンゼル・ジクロロメタンを含まない(特化則非該当品)トーチ用のスパッター付着防止剤です。
特殊セラミックを配合し、耐熱性に優れた皮膜を形成します。
分類皮膜外観銀灰色危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量77mL危険物の性状非水溶性
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります