絞り込み
ブランド
- オリック
- タイムケミカル(8)
- 大崎電工(6)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6)
- タセト(5)
- ジェイインターナショナル(5)
- ワーナーケミカル(3)
- SUZUKID(スズキッド)(2)
- UNiCON(ユニコン)(2)
- マグナアロイアンドリサーチ(2)
- フナボリ(2)
- コンドーテック(1)
- ダイヘン(1)
- TRUSCO(1)
- ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](1)
- エヌエスケミカル(1)

トーチ専用スパッタ付着防止剤 速乾性
オリック(2件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781本(230g)欠品中強力型・高電流・耐熱タイプ(特殊セラミック配合)。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です 。速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能) 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。用途スパッタ付着防止剤(トーチ専用、治工具用、アークロボット)タイプ溶剤指触乾燥時間(分)5~20危険物の類別非危険物
トーチ専用スパッター付着防止剤
オリック¥2,498税込¥2,7481本(76mL)6日以内出荷特殊耐熱樹脂配合により、硬質皮膜の超高熱耐久コーティングを形成します。ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。 速乾性であり、少量の塗布で効果を発揮し経済的です。ボタ落ちがなく、トーチが汚れない。トーチの消耗が少ない。(治具関係に使用可能)。 塗布回数が増すごとに耐熱皮膜が強力となります。銀色が(アルミパウダー配合)塗布量の目安となります。用途スパッター付着防止剤/溶接用(治工具・開先防錆・トーチ用)/ロボット・自動機・半自動のトーチ・チップに最適です。指触乾燥時間(分)1~5危険物の類別非危険物
多目的乾燥被膜潤滑剤
オリック¥2,698税込¥2,9681本(220mL)当日出荷耐熱・耐久・耐圧・洗浄性効果抜群。潤滑の必要な所にスプレー。コンジットチューブの潤滑と洗浄に最適。 摩擦を小さくする。摩擦運動を円滑にし摩擦を防止。極圧擢動部・回転部の焼付・摩耗・音なり・キシミの防止。 摩擦面の汚れや異物を除去する。発熱・焼付を抑制し振動・騒音を軽減する。 乾燥皮膜ですので従来のオイル潤滑剤のようにベタつきません。用途産業用ロボット・溶接用ロボット、アーム・コンジットチューブ・溶断機・産業用各種機械・プラスチック成型機・工作機械・建設機械・農業機械・木工機械・大型プレス機械・シャッター・チェーン・ドアー・鍵・タイプライター・スプリング・プーリー・自動車・ペンチカッター等工具類・水門等屋外設備・運搬機・船舶・ホークリフト・クレーン・コンベヤー・オープンギア・各種刃物部・裁断機危険物の類別非危険物
『スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります
- トーチ用
- 母材用