絞り込み
乾燥時間
  • 不乾性(1)
乾燥塗膜
  • クリヤー(1)
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(2)
  • タイムケミカル(51)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(28)
  • タセト(26)
  • ジェイインターナショナル(26)
  • ロンシール工業(15)
  • スターカット工業(8)
  • ワーナーケミカル(8)
  • 日本メカケミカル(7)
  • 大崎電工(6)
  • TRUSCO(4)
  • オリック(4)
  • UNiCON(ユニコン)(3)
  • コンドーテック(2)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • トーキン(2)
  • エヌエスケミカル(2)
  • フナボリ(2)
  • Devcon(デブコン)(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター エスコ

    スパッター付着防止剤 SUS・軟鋼兼用タイプ ハイスパッター

    エスコ(1件のレビュー)
    6,400税込7,040
    1個
    当日出荷
    適合軟鋼、ステンレスエスコ品番EA920WA-2質量(kg)4乾燥時間(分)約10外観乳白色乾燥塗膜透明塗布面積(m2/kg)60危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    1,570税込1,727
    1個
    翌日出荷
    高沸点グリーススパッター付着防止剤です。15~30分毎に1回程度浸けて使用します。50℃以上で液状になります。ノズルが熱い時に2~3cm浸けて使用します。皮膜が光っている間は有効です。グリースタイプ。消防法上の非危険物。
    仕様●商品名:トーチクリーン●内容量:300g●比重:0.85危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    2,840税込3,124
    1本
    翌々日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去。※塗膜を除去しないで直接塗装するとはがれます。※塗膜を除去後は、塗装可能です。
    仕様●商品名:クリンスパッター AX●適用:ステンレス●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:90秒●超速乾エアゾールタイプ●第4類第一石油類 210mL 危険等級Ⅱ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ エスコ

    スパッター付着防止剤 EA920WAシリーズ

    エスコ
    1,440税込1,584
    1本
    翌日出荷
    溶接後、直接塗装することもできます。水洗で除去できます。SUS、SSどちらにも使用可能です。※特殊塗料を使用する場合は、予めご確認願います。
    仕様●商品名:クリンスパッター WN●内容量:420mL●塗布面積:15~20m2/本●乾燥時間:5分●使用例:1~2層溶接時のスパッター付着防止●水溶性●速乾タイプ●第4類アルコール類 210mL 危険等級Ⅱ●※塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可危険物の類別非危険物
  • スパッター付着防止剤 エスコ

    スパッター付着防止剤

    エスコ
    2,350税込2,585
    1本
    翌日出荷
    溶接前に鉄・ステンレスの溶接材料に吹付、溶接時にスパッタの溶着を防止。不乾性のため、乾燥を待たずに溶接可能。被膜を除去せず塗装が可能(特殊な塗料は除く)。スプレーの目づまりなし。溶接時の臭いなし。
    内容量(mL)500危険物の類別非危険物

スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

母材用