絞り込み
乾燥時間
  • 1~2分(1)
  • 5分(2)
  • 10~15分(5)
乾燥塗膜
  • イエロー(1)
  • クリヤー(3)
  • 白色(2)
ブランド
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
  • モノタロウ(1)
  • タイムケミカル(33)
  • ジェイインターナショナル(21)
  • タセト(15)
  • スターカット工業(8)
  • 大崎電工(5)
  • オリック(4)
  • SUZUKID(スズキッド)(2)
  • トーキン(2)
  • エヌエスケミカル(2)
  • フナボリ(2)
  • ワーナーケミカル(2)
  • エスコ(1)
  • コンドーテック(1)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
  • ダイヘン(1)
  • TRUSCO(1)
  • ファインケミカルジャパン(1)
  • 旭エンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月20日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クリンスパッタ イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッタ

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(6件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(18kg)
    当日出荷
    上塗り、水洗除去兼用タイプ。 スパッタ付着防止効果はもとより、溶接性、作業性、経済性、安全性に重点をおき、防錆塗料との塗り重ね性、溶接後の洗浄性の向上、成分を厳選した兼用タイプの多目的スパッタ付着防止剤。耐熱性が高く、1~3層盛溶接に最適です。 環境を考慮したバックインボックスタイプ。廃棄が容易でコック付のため、小分けが簡単。
    用途鉄・高張力鋼、ステンレス鋼に使用できます。適合鉄・ステンレス兼用比重1.01指触乾燥時間(分)10~15程度(常温)標準塗布量15~25g/m2(40~60m2/L)色(塗膜)クリヤー
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,198税込1,318
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(mL)420乾燥時間(分)5塗膜状態クリアー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    3,500税込3,850
    1缶(3kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来るタイプです。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。PPTR、有機則非該当製品です。
    容量(kg)3乾燥時間(分)15塗膜状態クリアー危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    当日出荷
    溶接後、直接塗装も出来、又洗浄することも出来る タイプです。 ●SUS、SSどちらにも使用可能です。
    クリア乾燥時間(分)15分危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター300S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター300S

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    11,980税込13,178
    1缶(18kg)
    翌々日出荷
    クリンスパッター300より防錆性を向上させました。溶接後、被膜を除去しないで、直接上塗り塗装ができます。溶接後、塗膜は水洗い、酸洗いなどで簡単に除去できます。PRTR法、有機溶剤中毒予防規則に該当しません。SUS、SSどちらにも使用可能です。塗膜除去後に電着塗装、メッキ処理可能です。
    用途溶接時のスパッターが鋼材に付着するのを防止。乾燥時間(分)15外観淡黄色液体塗布面積(m2/kg)30~50危険物の類別非危険物
  • トーチクリーン RS-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    トーチクリーン RS-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,298税込2,528
    1本(420mL)
    翌々日出荷
    特殊セラミック使用により効果持続性に優れます。密着性に優れた被膜を形成します。ノズルが冷たくても使用可能です。
    容量(mL)420危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量160mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターAW イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAW

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    1,798税込1,978
    1本(420mL)
    当日出荷
    エアゾールタイプ。ステンレス・ボンデ鋼など後洗浄の必要な鋼材に。水洗・アルカリ洗浄等で簡単に除去
    タイプ溶剤型乾燥時間(分)5主な用途サビ止め危険等級有機溶剤中毒予防規則非該当色(塗膜)白色粉体危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLPRTR法非該当危険物の性状水溶性
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    4,998税込5,498
    1缶(5kg)
    当日出荷
    溶接後、簡単に洗浄ができます。PPTR、有機則非該当品です。
    用途SUS(ステンレス)用容量(kg)5乾燥時間(分)15塗膜状態白色粉体危険物の類別非危険物
  • クリンスパッター WN-L イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター WN-L

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    13,980税込15,378
    1セット(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接スパッター付着防止剤です。 1~2層の溶接時のスパッター付着防止に最適です。 溶接後、直接塗装することもできます。 水洗で除去できます。 水溶性・速乾タイプ。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量210mL危険物の性状水溶性
  • 溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    溶接スパッタ付着防止スプレー 軟鋼母材用

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    2,598税込2,858
    1本(420mL)
    5日以内出荷
    乾燥性に優れ作業効率アップ。 耐熱性に優れている。 原液は不燃性により火気への心配がない。
    用途軟鋼、高張力鋼用(塗料との塗り重ね可能)仕様PRTR該当、有機則該当成分アルキッド樹脂、ジクロロメタン、石油系炭化水素、DME乾燥時間(分)1~2分類溶剤タイプ防錆力屋内/約3ヵ月屋外/約1ヵ月乾燥塗膜イエロー危険等級塗布面積(m2/kg)40危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
  • クリンスパツターES-55F イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパツターES-55F

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    19,980税込21,978
    1箱(420mL×12本)
    4日以内出荷
    溶接後、硬化膜を形成し塗装前に洗浄する必要がなく直接塗装できます。一般的にSS(鉄)スパッター付着防止剤。
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッターS イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターS

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    17,980税込19,778
    1缶(20kg)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターM イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターM

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    当日出荷から4日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターE-32 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターE-32

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    14,980税込16,478
    1缶(18kg)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物
  • クリンスパッターAX イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッターAX

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    16,980税込18,678
    1缶(18kg)
    6日以内出荷
    主な用途サビ止め危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
  • クリンスパッター500 イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)

    クリンスパッター500

    イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
    22,980税込25,278
    1缶(18kg)
    5日以内出荷
    主な用途サビ止め危険物の類別非危険物

スパッタ付着防止剤』には他にこんなカテゴリがあります

母材用