盤用キャビネット屋外形 屋根なし 鋼板製Panasonic(パナソニック)4日以内出荷から32日以内出荷
塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))仕様(ドア部)防水パッキン付材質(本体)鋼板製板厚(mm)(ボックス・ドア)1.6(基板)15ハンドル平形回転ハンドル(屋外用)保護等級IP44材質(基板)木製ドア片扉
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ150mmタイプPanasonic(パナソニック)4日以内出荷から31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)150タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)120(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
盤用キャビネット 屋内用NE型 木製基板付 フカサ200mmタイプPanasonic(パナソニック)31日以内出荷
環境に配慮したキャビネットです。低ホルムアルデヒド「F☆☆☆☆」木製基板の採用。また、エッジカバー性を工場した粉体塗装の採用で棒錆性・耐候性を向上水切り構造。扉・ボックスともに折り返し構造になっており、さらにパッキンで防備し、高い防水性能を実現しています屋根は傾斜付。雨などの水は屋根の傾斜にしたがって落ち、水がたまることはありません背面取付孔なし。不要な孔がありませんので水の侵入の心配がいりません。施工の際、必要な箇所に孔加工してください。
用途屋外用深さ(mm)200タイプ保護等級IP44有効深さ(mm)170(※有効スペースにおける寸法です。塗装色マイルドホワイト(日塗工番号 G22-90B)ドア片扉
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3