絞り込み
ブランド
  • Panasonic(パナソニック)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(137)
  • MULTICOMP(14)
  • パナソニック インダストリー(パナソニック デバイスSUNX)(4)
  • フエニックス・コンタクト(2)
  • 篠原電機(1)
  • 色グレー(1)
  • 色シルバー(1)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ホワイト(21)
商品レビュー
  • 以上(9)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
  • 以上(10)
価格
  • 1,500円以下(32)
  • 1,500-10,000円(40)
  • 10,000-50,000円(27)
  • 50,000-100,000円(22)
  • 100,000円以上(25)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「TIC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
120件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キーレスハンドル Panasonic(パナソニック)キーレスハンドルPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
キュービクル 関連パーツハンドル型のキュービクルキーです
材質SUS
操作スイッチ Panasonic(パナソニック)操作スイッチPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
7,498税込8,248
1個
当日出荷
モジュール1P(JIS協約形)定格電圧(V)AC250接点容量2A
BN8A232004用キー Panasonic(パナソニック)BN8A232004用キーPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
適合機種BN8A232004
平形回転ハンドル Panasonic(パナソニック)平形回転ハンドルPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
仕様ハンドル金具(止め金)付
図面ホルダ(両面テープ付) Panasonic(パナソニック)図面ホルダ(両面テープ付)Panasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
959税込1,055
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質AS樹脂
回路表示ラベル Panasonic(パナソニック)回路表示ラベルPanasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から4日以内出荷
施工時に便利な回路表示ラベルです。
ポールバンド Panasonic(パナソニック)ポールバンドPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から33日以内出荷
4点ターミナル用短絡板(絶縁付) Panasonic(パナソニック)4点ターミナル用短絡板(絶縁付)Panasonic(パナソニック)
359税込395
1個
当日出荷
用途各端子の渡り配線必要時に仕様各端子の渡り配線必要時にご使用ください。対象機種4点ユニットリレー用(絶縁つき)
分岐バー接続ネジ Panasonic(パナソニック)分岐バー接続ネジPanasonic(パナソニック)
21税込23
1個
当日出荷
適合主幹:225AF以下
アース・銅バー Panasonic(パナソニック)アース・銅バーPanasonic(パナソニック)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合電線径(Φmm)1.6、2.0、2.6適合機種コスモパネルコンパクト21(埋込形・タテ形を除く)スッキリパネルコンパクト21(ヨコ1列を除く)取付場所配線孔周囲の取り付け穴部
DINレール・専用金具 Panasonic(パナソニック)DINレール・専用金具Panasonic(パナソニック)
209税込230
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質変性PPO樹脂
補修塗装(スプレー缶) Panasonic(パナソニック)補修塗装(スプレー缶)Panasonic(パナソニック)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
マイルドホワイト(日塗工番号:E22-90B、マンセル記号:2.5Y9/1(参考値))
センサ取付金具 Panasonic(パナソニック)センサ取付金具Panasonic(パナソニック)
249税込274
1個
当日出荷から4日以内出荷
スペースユニット Panasonic(パナソニック)スペースユニットPanasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
79税込87
1個
当日出荷から7日以内出荷
封印付ハンドル Panasonic(パナソニック)封印付ハンドルPanasonic(パナソニック)
6,898税込7,588
1個
当日出荷
開口部(mm)(封印支柱)Φ3
フリーボックス ドアなしタイプ Panasonic(パナソニック)フリーボックス ドアなしタイプPanasonic(パナソニック)(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
深夜電力用ブレーカの取り付けに。 ELBの設置していない既設住宅のELB増設用に。 分岐増設用、主幹改修用に。 ベルトランス、チャイムトランスの取り付けに。
色(マンセル値)ホワイト(10Y9/0.5)材質プラスチック形状露出・半埋込両用形有効寸法(mm)(木板)縦175×横76半埋込寸法(縦×横×深さ)(mm)310×135×30
マルチメディアポートALL用ボックスセット Panasonic(パナソニック)マルチメディアポートALL用ボックスセットPanasonic(パナソニック)
34,980税込38,478
1個
3日以内出荷
付属品施工説明書:1枚、取り付け用木ねじ:4本質量(kg)4.4極数2極定格入力電圧(V)AC100使用周囲温度(℃)0~40入力周波数(Hz)50/60適合電線600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル(VVF)、Φ1.6mm、Φ2mm Cu(銅)単線専用 2心 1本結線方式ねじなし端子(電線差込式)差込口4コ口(電源コンセント)端子数1保持力(N)10~60使用湿度範囲(%RH)10~90(結露なきこと)
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
76,980税込84,678
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
中間引締碍子 Panasonic(パナソニック)中間引締碍子Panasonic(パナソニック)
19,980税込21,978
1個
3日以内出荷
端末引締碍子 Panasonic(パナソニック)端末引締碍子Panasonic(パナソニック)
5,498税込6,048
1個
3日以内出荷
仕様フィードイン端子・ノックピンΦ5付
取付穴パッキン(スポンジ) Panasonic(パナソニック)取付穴パッキン(スポンジ)Panasonic(パナソニック)
59税込65
1面
3日以内出荷
盤用キャビネットNE型 扉 埋込形 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型 扉 埋込形Panasonic(パナソニック)
8,898税込9,788
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様(埋込形)分割扉板厚(mm)1.6ドア片扉
回転ハンドル用左開きシール Panasonic(パナソニック)回転ハンドル用左開きシールPanasonic(パナソニック)
109税込120
1個
3日以内出荷
左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので、左開用矢印をご使用ください。
仕様左開き仕様にした場合、ハンドル把手の回転方向の表示が逆となりますので左開き用矢印銘板もご用意しております。使用方法剥離シート除去後貼付け
WHM収納用キャビネット 屋根無 Panasonic(パナソニック)WHM収納用キャビネット 屋根無Panasonic(パナソニック)
36,980税込40,678
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
WHM収納用キャビネット 屋根付 Panasonic(パナソニック)WHM収納用キャビネット 屋根付Panasonic(パナソニック)
37,980税込41,778
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉2窓屋根付Panasonic(パナソニック)
83,980税込92,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉2窓屋根無Panasonic(パナソニック)
65,980税込72,578
1面
3日以内出荷から5日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根無Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット1扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
58,980税込64,878
1面
3日以内出荷から12日以内出荷
盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根無・木板付Panasonic(パナソニック)
22,980税込25,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根なし板厚(mm)1.6ドア片扉
端末固定碍子(ボルト付) Panasonic(パナソニック)端末固定碍子(ボルト付)Panasonic(パナソニック)
4,398税込4,838
1個
3日以内出荷
仕様固定用端子・ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0771
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付 Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓屋根付Panasonic(パナソニック)
63,980税込70,378
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 屋根付・木板付Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.6ドア片扉
スチールバンド Panasonic(パナソニック)スチールバンドPanasonic(パナソニック)
2,698税込2,968
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
盤用キャビネットNE型 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネットNE型Panasonic(パナソニック)
12,980税込14,278
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質鋼板製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様露出形板厚(mm)1.6
中間固定碍子 Panasonic(パナソニック)中間固定碍子Panasonic(パナソニック)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
仕様ノックピンΦ5付適合60A・150A・200A・300A用トラスコ品番836-0772
押釦ユニット Panasonic(パナソニック)押釦ユニットPanasonic(パナソニック)
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
接点容量AC250V 2A(抵抗負荷)
盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付 Panasonic(パナソニック)盤用キャビネット屋外形 SUS 屋根付Panasonic(パナソニック)
49,980税込54,978
1面
3日以内出荷から15日以内出荷
材質ステンレス製塗装色マイルドホワイト(日塗工番号:G22-90B)仕様屋根付板厚(mm)1.5ドア片扉
光成端箱コンパクト(SC4心) Panasonic(パナソニック)光成端箱コンパクト(SC4心)Panasonic(パナソニック)
10,980税込12,078
1個
3日以内出荷
型式光ファイバコネクタ (レセプタクル)耐熱性温度:70℃±3℃、 時間:1時間使用周囲温度(℃)-10~40適合ケーブル2心または4心インドアケーブル、ドロップケーブル・2心ターミネーションケーブル・2心または4心ディストリビューションケーブル使用場所住宅、事務所などの屋内で使用してください挿入損失(dB)0.3以下、波長:1.3μm及び1.5μm((参考値)マスターケーブル接続時)保持力(N)(プラグ)19.6以下挿入力(N)(プラグ)19.6以下
引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUS Panasonic(パナソニック)引込開閉器盤用キャビネット2扉1窓SUSPanasonic(パナソニック)
189,800税込208,780
1面
3日以内出荷から4日以内出荷
tic14特集
おすすめ人気ランキング
キャビネット / プラボックス