Apem LED表示灯 点滅APEM当日出荷から7日以内出荷
発光色赤定格電流(mA)20強度25 mcd電球の種類点滅LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem LED表示灯 14mm 12V dcAPEM翌々日出荷から7日以内出荷
寸法(mm)【電球】10定格電圧(V)12dc取付穴(mm)14定格電流(mA)20電球の種類LEDIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色クロム
Apem LED表示灯 16mm 12V dcAPEM翌々日出荷から7日以内出荷
定格電圧(V)12dc取付穴(mm)16電球の種類LED寸法(mm)【電球】10端子種別リードワイヤーIP等級IP67ベゼルスタイルフラッシュベゼル色黒定格電流(mA)20長さ(mm)19.4
Apem 表示灯 16mmAPEM7日以内出荷
仕様【ベゼルスタイル】フラッシュ端子種別ハンダタブ定格電流(A)6取付穴(mm)16RoHS指令(10物質対応)対応
Apem LED表示灯 12mmAPEM7日以内出荷
長さ(mm)28.5寸法(mm)【電球】14取付穴(mm)12定格電流(mA)20電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
Apem LED表示灯 6mmAPEM7日以内出荷
長さ(mm)20.3寸法(mm)【電球】7.2取付穴(mm)6定格電流(mA)20RoHS指令(10物質対応)対応電球の種類LEDベゼルスタイルロープロファイル
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3