絞り込み
ブランド
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
  • RS PRO(176)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • IDEC(和泉電気)(7)
  • カメダデンキ(4)
  • CML Innovative Technologies(4)
  • Coast(4)
  • 富士電機(3)
  • 篠原電機(3)
  • ANSMANN(3)
  • JKL COMPONENTS(3)
  • オーム電機(2)
  • 日東工業(2)
  • APEM(2)
  • EAO(2)
  • Sloan(2)
  • ワゴジャパン(1)
  • カナレ電気(1)
  • MARL(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(2)
  • 10,000-50,000円(4)
  • 50,000-100,000円(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「2色 LED」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED照明 ワークライト CLA-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLA-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
9,998税込10,998
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
食品加工工場など機械洗浄を想定し、保護等級『IP69K』を達成したLED照明。
幅(mm)34高さ(mm)22.5光源可視光照光形状ライン形
LED照射ライト CLE PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照射ライト CLEPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
19,980税込21,978
1個
翌日出荷から17日以内出荷
光源に高輝度LEDを使用して、130cd(CLE-24N)の明るさを確保しながら、消費電力約3Wの省電力が実現。(広角タイプCLE-24は20cd) ねじなどにステンレスを使用してさびにくい。 表面レンズ部に強化ガラスを採用することで、衝撃に対して強く、透明度の経年劣化が抑えられます。 LED光源のため、熱やノイズを発生しにくくなっています。 保護構造IP65fなので、水や油、ほこりの多い環境でも使用できます。 発光照射エリアは0.5m離れたところで直径約300mmです。
種類集合灯光源LED質量(kg)0.3使用温度範囲(℃)-25~60(90%RH以下、結露なきこと)消費電力(W)1.3ケーブル長(m)1.4定格電流(A)125V 1外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×60×95.5保護等級IP65F取付場所屋内/屋外、方向:正方向・横方向、上方向・下方向防塵・防噴流 保護特性記号IP65F取付穴径ΦD(mm)7LED使用数(個)24(白色高輝度LED)
LED照明 ワークライト CLK/CLK-Aシリーズ PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明 ワークライト CLK/CLK-AシリーズPATLITE(パトライト/旧:春日電機)
29,980税込32,978
1個
翌日出荷から106日以内出荷
明るさ、驚異の2100lx。防水、耐油/高耐食型LED照明。 防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業など高圧温水80℃洗浄を行う現場で要求される3種の保護等級IP66/67G(JISC0920:2003)、IP69K(DIN 40050 part9)に対応。 3サイズ(200~600mm)、2色(昼光、昼白)、本体材質、ケーブル接続方法の違いで4タイプをラインナップ。様々なシーンでご採用が可能です。 使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能。 欧州RoHS指令に対応しています。 CEマーキング適合
種類長形灯定格電圧(V)DC24光源可視光幅(mm)56使用温度範囲(℃)-40~+60(90%RH以下)規格CEマーキング適合防塵・防噴流 保護特性記号IP66G/IP67G/IP69K使用電圧範囲(V)DC24(±10%)照光形状ライン形光源タイプLED
LED照明 PATLITE(パトライト/旧:春日電機)LED照明PATLITE(パトライト/旧:春日電機)
8,798税込9,678
1台
3日以内出荷
使用温度範囲が-40~+60℃で冷凍倉庫など極低温環境にも設置が可能です。IP69Kの防水性能において、食肉/食品加工/製薬/飲料業などの高圧温水80℃洗浄を行う現場でも使用可能です。EC指令(EMC指令)に適合しており、CEマーキングに準拠しています。従来の蛍光灯や電球タイプに比べ、省電力かつ長寿命です。食品加工工場など機械洗浄を想定し、容器保護等級従来の100V20W蛍光灯と比べCO2排出量を約50%削減できます。
用途工作機械・制御盤などの装置照明として。食品工場用照明として。仕様IP69K ポリカーボネート樹脂材質ポリカーボネート樹脂長さ(mm)23高さ(mm)19.5奥行(mm)30電源(V)DC24電圧(V)DC24光源色昼光色
キャビネット / プラボックス