RS Pro LED表示ランプ 黄 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 黄強度 = 630 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 16°波長ピーク = 587 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 白 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 白強度 = 2070 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 45°波長ピーク = X=0.31 nm, Y=0.32 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
RS Pro LED表示ランプ 赤 定格電圧:12 V ac/dcRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V ac/dc発光色 = 赤強度 = 1750 mcd電球ベース = 小型溝電球サイズ = 5 mmチップタイプ = シングルチップ直径 = 6mm長さ = 16 mm視野角度 = 30°波長ピーク = 630 nm定格電流 = 14 mA寿命 = 100000hミゼット溝付きac/dc LEDインジケータ、T1 3/4. 信頼のRS Proブランドがお届けするこのシングルチップLEDインジケータは、埋込型ランプと輝度を高めるリフレクタを備えています。LEDライトは、低消費電力・長寿命で白熱フィラメント電球の代替品になります。コンパクトで堅牢なこのLEDインジケータは、ミゼット溝付き形状ですばやく簡単に取り付けられます。. 特長と利点. 半波整流器 ボディの色で識別可能 アノードはベースコンタクト 逆極性保護ダイオードRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = リードピン定格電流 = 60 mA直径 = 3.15mm電球サイズ = T1長さ = 16.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.63 lm寿命 = 100000hT-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 8 lm寿命 = 5000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 200 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 15000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 50 V BA9s 50 mARS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 50 V口金 = BA9s定格電流 = 50 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 10 lm寿命 = 5000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC
RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 25 mARS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 25 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 5000hT1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mARS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000hT1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
RS PRO インジケータライト 6 V P13.5s 750 mARS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 6 V口金 = P13.5s定格電流 = 750 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 62 lm寿命 = 20hP13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
RS PRO インジケータライト 3.6 V P13.5s 750 mARS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 3.6 V口金 = P13.5s定格電流 = 750 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 16 lm寿命 = 15hP13.5sオリーブ定焦点クリプトン. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース クリプトンガス充填 真空タイプの高輝度代替品
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 120 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 116 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 3000hG-3 (11 mm)丸型MESRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = BA9s定格電流 = 183 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCCRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 150 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 6 lm寿命 = 3000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 6.3 lm寿命 = 7000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 20 mARS PRO7日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 240 V BA9s 13 mARS PRO7日以内出荷
RS Pro BA9s インジケータライト、クリア、 240 V 、 13 mA 、 1 、 000 時間このチューブ型 MCC ランプのような電球は、自動車産業やゲーム産業など、さまざまな環境でインジケータライトとして使用されています。計装パネルにもあります。交換が必要になるまで 1 、 000 時間の寿命を実現する RS Pro のインジケータライトは、白熱電球の透明部分から 3.8 lm の寿命を備えています。定格電圧 240 V で、定格電流は 13 mA です。 BA9s ベースと便利なバヨネット継手により、このライトは取り付けが簡単です。寸法は、長さ 28 mm 、直径 10 mm 、サイズ T3 1/4 です。国際規格に準拠して徹底的にテストされているため、静電気放電( ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 )によって装置を損傷しません。最小限レベルの有害物質のみが含まれています( RoHS )。特長と利点.チューブ型 MCC 表示灯 . BA9s ベース .寿命 1,000 時間 .輝度: 3.8 lm .定格電圧: 240 V .定格電流: 13 mA .長さ 28 mm .直径 10 mm . ANSI/ESD S20.20 : 2014 及び BS EN61340-5-1 : 200 に適合 静電放電 .有害物質に関する RoHS への準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。つまり、自信を持って作業できるということです。
仕様定格電圧 = 240 V口金 = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 250 mARS PRO7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 250 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 22 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V E10 183 mARS PRO7日以内出荷
50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = E10定格電流 = 183 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア全光束 = 11 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 24 V電球ベース = E10定格電流 = 50 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 4 lm寿命 = 5000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.5 V電球ベース = E10定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000h50V定格を超えるMESランプは、適切に定格されたランプホルダのみと使用してください。 適合するランプホルダについては、このセクションの最後を参照してください。. T-3 (10mm)、チューブ型、MES. フィラメントランプは次の条件下で仕様どおりに動作し、最大の寿命が保証されます: a)安定した50 Hz AC電源から定格電圧で電力供給を受けている。 b)周囲温度が20 ℃ → 25 ℃である。 c) 機械的な振動がない。 <これらの条件から外れると、ランプの寿命に大きな影響があります。特に低電流フィラメント(80 mA)の場合は顕著です。 DC電源から定格電圧で電力の供給を受ける場合、認定寿命が最大50 %まで短くなる可能性があります。 定格動作電圧の偏差も影響します。 電圧が5 %高くなると、ランプの寿命が最大50 %短くなります。 電圧が5%低くなると、ランプの寿命が非常に長くなります。 消費電力は、定格供給電圧で認定値と比較して最大で±10 %の範囲で変化します。 このため、複数のランプを直列で接続する場合は特別な注意が必要です。 直列で使用する場合は、ランプの寿命が短くならないように定格電圧を10 %下げることをお勧めします。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 11.5mm電球サイズ = G3 1/2長さ = 25 mmレンズ色 = クリア光度 = 12 lm寿命 = 4000hG-3 (11mm) BA9s丸型MCCRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 5 V電球ベース = BA9s定格電流 = 90 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.1 lm寿命 = 750hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 250 V電球ベース = BA9s定格電流 = 13 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 3.8 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 80 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 7.8 lm寿命 = 7500hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 14 V 小型フランジ 80 mARS PRO7日以内出荷
T-1 (6mm)、SX6s、小型フランジ. 小型フランジT1-3/4白熱電球
仕様定格電圧 = 14 V口金 = 小型フランジ定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 15000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 150 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 4.3 lm寿命 = 7500h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 14 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 190 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア光度 = 12.6 lm寿命 = 4000h14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。. T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6 V電球ベース = BA9s定格電流 = 300 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 29 mmレンズ色 = クリア光度 = 11 lm寿命 = 10000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 6.3 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 40 mA直径 = 6.7mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 21.5 mmレンズ色 = クリア光度 = 0.3 lm寿命 = 20000hT-1 (6 mm)ウェッジ. T-1 3/4 (6 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータ、モジュラ照光プッシュボタンスイッチ、高耐衝撃性IP67プッシュボタンスイッチなど、広範な用途に最適です。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 14 V E5 80 mARS PRO7日以内出荷
T-1 (5mm)/T-1 (6mm)、チューブ型、LES
仕様定格電圧 = 14 V口金 = E5定格電流 = 80 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.8 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 28 V 2ピン 40 mARS PRO7日以内出荷
T-1 (6mm)、2ピン. T-1 3/4 (6 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = 2ピン定格電流 = 40 mA直径 = 5.87mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 9.65 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.5 lm寿命 = 20000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 417 mARS PRO7日以内出荷
14Vタイプは12Vの動作にも適合します。 12Vランプと24Vランプは'E'認定を取得しているため、車両の外装やその他のあらゆる商用用途に適しています。T-3 (10mm)、ウェッジ. T-3 1/4 (10 mm)ウェッジベースフィラメントインジケータ。特に狭い場所での照明を目的としています。 プッシュボタンマイクロスイッチインジケータなど、広範な用途に最適です。
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 417 mA直径 = 10.29mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 27.7 mmレンズ色 = クリア全光束 = 50 lm寿命 = 1000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 4.8 V P13.5s 500 mARS PRO7日以内出荷
P13.5sオリーブ定焦点真空. 汎用トーチランプ. オリーブ形B3 1/2 - 11 mmガラス P13.5s定焦点ベース 真空
仕様定格電圧 = 4.8 V口金 = P13.5s定格電流 = 500 mA直径 = 11.3mm電球サイズ = B3 1/2長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 26 lm寿命 = 20hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA9s 83 mARS PRO7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA9s定格電流 = 83 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V BA9s 42 mARS PRO7日以内出荷
T-3 (10 mm) BA9チューブMCC
仕様定格電圧 = 48 V口金 = BA9s定格電流 = 42 mA直径 = 10.5mm電球サイズ = T3 1/4長さ = 29 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3