絞り込み
ブランド
  • IDEC(和泉電気)
  • フエニックス・コンタクト(418)
  • RS PRO(181)
  • WEIDMULLER(39)
  • 富士電機(19)
  • フクハラ(9)
  • オーム電機(7)
  • 日東工業(7)
  • APEM(7)
  • ワゴジャパン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(5)
  • SIEMENS(5)
  • JKL COMPONENTS(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • シンフォニアテクノロジー(2)
  • OSRAM(2)
  • BUSSMANN(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500円以下(2)
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(5)
  • 50,000-100,000円(5)
  • 100,000円以上(2)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「24V」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LED電球 緑 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 緑 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベースの LED ラ
(ライト出力)緑定格電圧(V)24口金BA9光度(mcd)200アズワン品番65-7240-66直径(mm)10.6チップタイプマルチチップ
LED電球 青 定格電圧:24V IDEC(和泉電気)LED電球 青 定格電圧:24VIDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1個
7日以内出荷
BA9 ベースの LED ランプです業界標準の各種産業用制御装置で、さまざまな最新機能を備え、小型軽量で小型の 22MM YW パネル取り付けには押しボタン(照光式と非表示式)、セレクタ、パイロットライトとキースイッチには、ねじ又は新しい S3 プッシュイン Terminal 技術で終端された IP20 指保護コンタクトブロックが付属しています。BA9 ベース LED ラン
仕様●定格電圧:24V●ライト出力色:青●強度:200mcd●口金:BA9●チップタイプ:マルチチップ●直径:10.6mmアズワン品番65-7240-52
FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付 IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX SEMI用EMO表示付IDEC(和泉電気)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から翌々日出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 3点タイプIDEC(和泉電気)
5,898税込6,488
1台
翌々日出荷から28日以内出荷
FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 4点タイプIDEC(和泉電気)
8,998税込9,898
1台
9日以内出荷から13日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)36
FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプ IDEC(和泉電気)FB形 樹脂製コントロールBOX 5点タイプIDEC(和泉電気)
11,980税込13,178
1台
13日以内出荷
適合機種HW/TW/XWシリーズコントロールユニットおよびアクセサリ(IDEC製)材質ボックスカバー/ボックスベース:ポリカーボネート、ボックスカバー取付ねじ:ステンレス保護構造IP65(適合機種搭載時)/NEMA Type 4X Indoor Use Only(NEMA Type 4X適合機種搭載時)/NEMA Type 1(Type 4X 非適合機種搭載時)ボックス(mm)200穴ピッチ(mm)30ユニットの呼び番号HW1P-2Q/HW1B-M1/HW1B-M2/HW1S-2Tシンボル表示灯(PL)/押ボタンスイッチ(PB)/セレクタスイッチ(SS)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 4点1列形IDEC(和泉電気)
56,980税込62,678
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 5点1列形IDEC(和泉電気)
69,980税込76,978
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 2点1列形IDEC(和泉電気)
35,980税込39,578
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 1点1列形IDEC(和泉電気)
24,980税込27,478
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点1列形IDEC(和泉電気)
45,980税込50,578
1台
81日以内出荷
保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)
EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形 IDEC(和泉電気)EC1A形 コントロールボックス(耐圧防爆構造) 3点3列形IDEC(和泉電気)
169,800税込186,780
1台
81日以内出荷
質量(g)約10000保護構造IP65(IEC 60529)定格絶縁電圧(V)500絶縁抵抗(MΩ)5以上(DC500Vメガにて)塗装色5Y7/1(半つや)メラミン樹脂焼付塗装、外面のみ塗装(塗装膜厚:20μm)【パイロットライトのランプカバー・メータの枠部およびブザーのキャップN1.5(半つや)メラミン樹脂焼付塗装】耐電圧(V/min)AC2000(充電部-非充電部)シンボルパイロットライト(PL)/押ボタンスイッチ(PB)
キャビネット / プラボックス