防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ当日出荷から8日以内出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):326●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 ケーブルプッシング:1個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ有アズワン品番65-9317-60
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21H,-22H●サイズ(W×D×H)mm:108×108×51.5●重量(g):226●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面おねじキャップ付アズワン品番65-9317-52
Φ22mm 露出ボックス(フレキ管用/3方向)エスコ翌日出荷
仕様3方出エスコ品番EA940CS-68材質PVC色ベージュ寸法H(mm)43寸法D1(Φmm)87寸法D2(Φmm)39.3寸法l(mm)38.3適合管の呼びPF管22
露出ボックス(異種管用/4方向エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ92.5×43アズワン品番65-2252-91コネクタネジサイズG3/4(14・16・22)
露出ボックス EA940CSシリーズエスコ翌日出荷
片側のい接地極付タイプの防水コンセントにピッタリのスイッチボックスです。ノック付なので、各種コネクタが取り付きます。
仕様●仕様:片側接地タイプ●材質:PVC●色:ベージュ●コネクタサイズ:Φ27mm●側面ノック:22(25)×1●スイッチ1個用●防水コンセント用●高耐候性●HI耐衝撃性アズワン品番65-9314-03
大形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J(3連並列で使用できません)電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
防犯カメラ取付ボックス(ノック付/ベージュ)[防雨型] EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
ボックス用台座(視柱用)を使用すれば視柱に取り付けられます。
仕様●サイズ(mm):116.4×116.4×56.5●色:ベージュ●重量(g):300●材質:PVC・AES●付属品:真鍮ナット:4個 なべ小ねじ:4本 タッピンねじ:4個 絶縁キャップ大:4個 絶縁キャップ小:4個●防水性能:IP65●側面おねじキャップ無アズワン品番65-9317-61
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。仕切板が取り付けられます。
仕様●適用コネクター:EA947HN-1G,-2G EA947HN-21D,-21J EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:114×114×50.5●重量(g):183●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-45
中形四角アウトレットボックス EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
電線やケーブルの接続・分岐に使用できます。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。蓋の取り付けはビス1本です。
仕様●適用コネクター:3連並列/EA947HN-1G,-2G,-21D,-21J 2連並列/EA947HN-22D,-22J●サイズ(W×D×H)mm:108×108×49●重量(g):187●材質:PVC●色:ベージュ●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・浅型タイプ●側面ノックなしアズワン品番65-9317-37
露出ボックス(異種管用/4方向)エスコ翌日出荷
JIS C8435
ブランクタイプ
高耐候性
耐衝撃性HI
キャップを外し、コネクタを直接取り付けられます。(ロックナット不要)
1~4方出兼用でコネクタにより、異種管(CD管・PF管・VE管)の接続ができます。
蓋の取り外し、取り付けがビス1本でできます。
ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザインです。
仕様1~4方出兼用、露出用丸形ボックス(ブランクタイプ)、高耐候性、コネクタ用異径アダプター(1個)付き材質PVC色ベージュサイズ(mm)Φ106×56アズワン品番65-2252-92コネクタネジサイズG1(28)
中形四角アウトレットボックス[防雨型] EA947HBシリーズエスコ翌日出荷
屋外での使用に便利な防雨型。ボックスと蓋の境目が無いスマートなデザイン。コーナーにもピッタリ配管できます。屋外で使用する際に、EA947HN-1G・2Gは別途防水パッキンをご用意ください。
仕様●高耐候性●耐衝撃性HI●中形四角・深型タイプ●側面ノックなし適合コネクター:EA947HN-1G、-2G EA947HN-21H、-22H材質PVC色ベージュ質量(g)258サイズ(mm)108×108×61.5(W×D×H)アズワン品番65-9317-55
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):116×154×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):177●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-93
スイッチボックス(1方出/2個用) EA940CPシリーズエスコ翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):116×150×47.5●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):168●スイッチ2個用1方出アズワン品番65-9313-92
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管28●サイズ(mm):70×158×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):131●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-91
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管22●サイズ(mm):70×154×49●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):126●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-90
40mm ワゴンモールコーナー 薄形/ベージュエスコ翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:ベージュ●適合モール:EA947HM-332●サイズ(mm):B/45.4、H/9.7、L/64.2、l/7、R/24.5●材質:PVCアズワン品番65-9317-79
スイッチボックス(1方出) EA940CPシリーズエスコ翌日出荷
ねじ締め込み式の為、PF管の脱着を簡単に行うことができます。
仕様●適合管:PF管16●サイズ(mm):70×150×41●材質:PVC●カラー:ベージュ●重量(g):105●スイッチ1個用1方出アズワン品番65-9313-89
ワゴンモールコーナー(薄形/グレー) EA947HMシリーズエスコ翌日出荷
従来タイプより全高を低くして台車、ワゴン車が更にスムーズに通過できます。基台付で、カバーはワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけです。位置合わせが簡単にできます。基台には釘穴が設けてあり、釘打ちが楽に行えます。
仕様●カラー:グレー●適合モール:EA947HM-323●サイズ(mm):B/55.4、H/11.7、L/76.7、l/7、R/31●材質:PVCアズワン品番65-9317-73
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3