絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(180)
  • WEIDMULLER(39)
  • 富士電機(19)
  • IDEC(和泉電気)(12)
  • フクハラ(9)
  • オーム電機(7)
  • 日東工業(7)
  • APEM(7)
  • PATLITE(パトライト/旧:春日電機)(6)
  • ワゴジャパン(6)
  • WURTH ELEKTRONIK(6)
  • SIEMENS(5)
  • JKL COMPONENTS(4)
  • タカチ電機工業(3)
  • シュナイダーエレクトリック(3)
  • シンフォニアテクノロジー(2)
  • OSRAM(2)
  • BUSSMANN(2)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(140)
  • 10,000-50,000円(211)
  • 50,000-100,000円(28)
  • 100,000円以上(41)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「24V」の検索結果

特価
本日3月7日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません

FA現場のお役立ち情報
418件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
基板用端子台 スプリングクランプ STIO 2 5シリーズ 18A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 スプリングクランプ STIO 2 5シリーズ 18A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
57,980税込63,778
1袋(50個)
7日以内出荷
定格電圧 24 V の Phoenix センサー / アクチュエータ Terminal Block です。Terminal Block は、信号配線のための上部レベルを備えています。-60 → 85 ℃ の周囲温度で動作します小型設計 時間の節約 汚染度 3 過電圧カテゴリ III 絶縁材グループ Iこの記事は、Phoenix Co
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:28 → 12 AWG●シリーズ:STIO 2,5●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:0.08 to 4mm2●定格電流:18A●モデル番号:STIO 2,5/4-3B/L●コード番号:201-4230アズワン品番65-7768-46
ヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトヒューズ付きDINレール端子 PTシリーズ 6.3A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
139,800税込153,780
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact レバータイプヒューズ Terminal Block は、24 V dc 用の LED を備えています。色はグレーです。5 x 20 mm カートリッジヒューズリンクに対応しています。公称断面積は 4 mm 2 UL94 に準拠した難燃性等級 V0 周囲温度: -60 → 85 ℃この記事は、Phoenix Con
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:10 AWG●レベル数:1●シリーズ:PT●定格電流:6.3A●モデル番号:PT 4-HESILED 24 (5X20) GY/GY●コード番号:201-5284アズワン品番65-7496-89
DINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズ フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ DINプラグ FBP-3Fシリーズフエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact ダミープラグは、公称電圧 250 V と 24 A の公称電流で動作します。このプラグはグレー仕上げになっています。UL94 に準拠した難燃性等級 V0 動作温度: -60 → 85 ℃ ポリカーボネート絶縁材
仕様●種類:ダミープラグ●シリーズ:FBP-3F●併用可能製品:自動車用コネクタ●コード番号:226-4292アズワン品番65-7606-05
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4848アズワン品番65-7496-17
DIN レール端子台 スクリュー PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT - 1079059●コード番号:226-4302アズワン品番65-7608-98
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
5,198税込5,718
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO●コード番号:188-1746アズワン品番65-7583-46
端子台 フエニックス・コンタクト端子台フエニックス・コンタクト
16,980税込18,678
1個
7日以内出荷
Phoenix Contact DEK-REL シリーズのリレー Terminal Block小型リレーにはんだ付けされたインターフェイスリレーブロックのシリーズで、小負荷から中負荷に対応します。DIN レール NS 35/7.5 に取り付けるように設計されています。幅 6.2 mm で、レール上のスペースが最大 73 % 増大しています。これは、N Terminal Block が不要になったためです。このシリーズの入力電圧は、5 24 V ac/dc となっています。 1 5 A の連続電流が一般的な用途向けに、硬質金めっきの 2 層コンタクトを備えています。 Phoenix Contact の DEK-REL 組み立て済みリレーユニット製品は、簡単な接続技術を豊富に取り揃えています。ソリッドステートリレーは、オートメーション装置とシステム周辺機器の間のインターフェースとして機能します。特長と利点:配線が減少している 入力回路内蔵 入出力間の電気的絶縁は 2KVrms です スペースを最大 73% 増加 黄色の LED 動作電圧表示 AgNi、硬質金めっきコンタクト用途:DEK リレー Terminal ブロックは、電源増幅、電気的絶縁、又は周波数変化する電圧レベルの電圧調整に使用すること以外のさまざまな用途で使用されます。
仕様●モデル番号:DEK-REL- 24/1/SEN●コード番号:801-8071アズワン品番65-7569-17
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
3,198税込3,518
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:グレー、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2.5●コード番号:188-1739●冷却時絶縁素材:-60℃●相対絶縁素材温度指数(Elec.、UL 746 B):130 ℃●電位:1●定格サージ電圧:8kV●内部シリンダゲージ:A3幅(mm)5.2、(終端板)2.2灰(RAL 7042)高さ(mm)50.8質量(g)6.048(梱包を含む)/5.345(梱包を含まない)[1個あたり]種類パネル貫通型端子台極数1奥行(mm)35.3、(NS 35/7、5)36.8、(NS 35/15)44.3シリーズPTV 2 5定格電圧(V)800定格電流(A)24(2.5mm2用)接続方式プッシュイン式接続(段あたり)2材質(絶縁体)PA、(グループ)I準拠規格IEC 60947-7-1AWG断面積:26~12(IECに準拠して変換済み)行数1使用周囲温度(℃)-60~110(動作温度範囲(自己発熱を含む)、最大短期動作温度については、RTI Elecをご参照ください。)接触抵抗(mΩ)0.8取付け方法NS 35/7 5、NS 35/15難燃性(UL94)V0クラス汚染度(使用環境)3周囲温度(℃)(保管時/運搬時)-25~60(24時間を超えない短時間、-60~70)、(配線時)-5~70、(動作時)-5~70最大負荷電流(A)28(4mm2の導体断面積、剛性)動作温度(℃)-60~110アズワン品番65-7583-52許容湿度(%)(動作時)20~90、(保管時/移動時)30~70適合電線サイズ26~12 AWG 、26~14 AWG断面積(mm2)0.14~4電線断面積(mm2)(定格)2.5アプリケーション鉄道産業、メカニカルエンジニアリング、プラントエンジニアリング、装置産業接続サイズ(定格)2.5mm2結線方法プッシュイン電線長さ(mm)むき線:8~10ケーブルCSA(mm2)0.14~2.5、0.14~4レベル数1カテゴリー過電圧:III危険区域認証ATEX、IECEx電力損失(W)(規準状態での最大)0.77
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4767アズワン品番65-7735-55
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
4,098税込4,508
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルー Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 2、ピン数: 1、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 35.3 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5 BU●コード番号:188-1740アズワン品番65-7583-29
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6015アズワン品番65-7751-19
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
36,980税込40,678
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップ
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4082アズワン品番65-7754-13
DIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 スクリュー PTVC 2シリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact Disconnect Terminal Block の断面積は 4 mm 2 で、ワイヤサイズは 12 AWG です。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックはグレー仕上げです。ねじ止め式です 1 つの接続レベル
仕様●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTVC 2●結線方法:スクリュー●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●コード番号:226-4304アズワン品番65-7601-28
端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:PP-H 2,5/ 3●コード番号:204-7811アズワン品番65-7582-63
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-3892アズワン品番65-7762-17
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
31,980税込35,178
1袋(50個)
欠品中
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5135アズワン品番65-7740-97
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
38,980税込42,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5993アズワン品番65-7766-81
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5998アズワン品番65-7735-22
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
29,980税込32,978
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5678アズワン品番65-7756-42
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4118アズワン品番65-7743-31
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
49,980税込54,978
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-3832アズワン品番65-7754-31
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
30,980税込34,078
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6406アズワン品番65-7742-29
接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入 フエニックス・コンタクト接続式端子台 プッシュイン PTVシリーズ 28A 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
6,698税込7,368
1袋(10個)
7日以内出荷
フィードスルーモジュラ Terminal Block、公称電圧: 800 V、公称電流: 24 A、接続方式:プッシュイン接続、接続数: 4、断面積: 0.14 mm 2 - 4 mm 2、AWG : 26 → 12、幅: 5.2 mm、高さ: 45.7 mm、色:青、取り付けタイプ: NS 35/7.5、NS 35/15
仕様●色:青●適合電線サイズ:26→ 12 AWG 、26→ 14 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:0.14 → 2.5 mm2, 0.14 → 4 mm2●定格電圧:800 V●動作温度 Min:-60℃●動作温度 Max:+105℃●危険区域認証:ATEX, IECEx●基準適合:IEC60947-7-1●モデル番号:PTV 2,5-QUATTRO BU●コード番号:188-1747アズワン品番65-7587-08
DIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDIN レール端子台 プッシュイン PTVシリーズ 24A 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
41,980税込46,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact ナイフ遮断 Terminal Block は、断面積 4 mm 2、ワイヤサイズ 12 AWG で提供されます。この Terminal Block は、定格電圧 800 V、定格電流 24 A で動作しますこのブロックは青色の仕上げです。プッシュイン式終端 1 つの接続レベル
仕様●色:青●適合電線サイズ:12 AWG●レベル数:1●シリーズ:PTV●結線方法:プッシュイン●ケーブルCSA:4mm2●ヒューズ:なし●定格電流:24A●モデル番号:PTVC 2,5-MT BU - 1079060●コード番号:226-4303アズワン品番65-7608-99
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5053アズワン品番65-7762-87
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4782アズワン品番65-7744-62
端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子台 プッシュイン Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
43,980税込48,378
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:プッシュイン●定格電圧:500 V●ピッチ:5.2mm●モデル番号:PP-H 2,5/ 7●コード番号:204-7813アズワン品番65-7582-64
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-5134アズワン品番65-7762-47
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4358アズワン品番65-7767-25
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
28,980税込31,878
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4874アズワン品番65-7761-71
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
14,980税込16,478
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:プラグイン●コード番号:201-5033アズワン品番65-7766-62
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4768アズワン品番65-7735-11
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
32,980税込36,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、スプリングケージ接続方式を採用しており、ワイヤサイズが 28-12 です。スプリングケージ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6011アズワン品番65-7739-33
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-6441アズワン品番65-7755-50
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4869アズワン品番65-7744-94
端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入 フエニックス・コンタクト端子台 スクリュー Combi Pluggable Solutionsシリーズ 24A 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
42,980税込47,278
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●適合電線サイズ:26 → 12 AWG●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●結線方法:スクリュー●定格電圧:500 V●ピッチ:Not Applicable●モデル番号:UPBV 2,5/ 8●コード番号:204-7808アズワン品番65-7573-16
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 10個入フエニックス・コンタクト
27,980税込30,778
1袋(10個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、ねじ接続方式とワイヤサイズが 26-12 である。ねじ接続方式 公称電圧: 500 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4084アズワン品番65-7740-18
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
44,980税込49,478
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
DINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 25個入 フエニックス・コンタクトDINレール取付用端子アクセサリ モジュラコネクタ Combi Pluggable Solutionsシリーズ 1袋 25個入フエニックス・コンタクト
25,980税込28,578
1袋(25個)
7日以内出荷
Phoenix Contact プラグは、プッシュイン接続方式とワイヤサイズが 26-12 で、プッシュイン接続方式 公称電圧: 800 V 公称電流: 24 Aこの記事は、Phoenix Contact の「 Complete Line 」シリーズ以外の製品です。Phoenix Contact の全ラインアップは、制御キャビネットに効率性、使いやすさ、一貫性をもたらすように設計された製品です。
仕様●種類:モジュラコネクタ●シリーズ:Combi Pluggable Solutions●定格電流:24A●実装タイプ:DINレール●コード番号:201-4870アズワン品番65-7753-75
キャビネット / プラボックス