絞り込み
ブランド
  • フエニックス・コンタクト
  • RS PRO(45)
  • CML Innovative Technologies(1)
商品レビュー
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
  • 以上(0)
価格
  • 1,500-10,000円(3)
  • 10,000-50,000円(10)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

キャビネット / プラボックス :「MCC」の検索結果


FA現場のお役立ち情報
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クランプ金具 MCC 1/ 4-STZFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクトクランプ金具 MCC 1/ 4-STZFシリーズ 3.81mmピッチ 1列 4極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
21,980税込24,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact 基板コネクタ( 4 種類のポジションがあります)は圧着接続方式です。緑色で提供されています。大量の組み立て済み導体を接続できます ねじ式フランジにより、優れた機械的安定性を確保 引き抜き補助により取り扱いが容易になり、接点での引張り力を低減できます
仕様●極数:4●ピッチ:3.81mm●行数:1●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:MCC 1/ 4-STZF●コード番号:224-9820アズワン品番65-7632-08
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 11極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:11●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6948アズワン品番65-7621-50
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 6極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:6●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6942アズワン品番65-7659-96
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 2極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
6,498税込7,148
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:2●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6938アズワン品番65-7654-24
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 15極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
17,980税込19,778
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:15●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6952アズワン品番65-7622-93
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 10極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
11,980税込13,178
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:10●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6946アズワン品番65-7633-22
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 13極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
15,980税込17,578
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:13●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6950アズワン品番65-7625-66
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 7極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
8,898税込9,788
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:7●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6943アズワン品番65-7621-48
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 4極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 4極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
10,980税込12,078
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:4●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6940アズワン品番65-7627-71
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 5極 1袋 100個入フエニックス・コンタクト
12,980税込14,278
1袋(100個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:5●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6941アズワン品番65-7659-95
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 8極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 8極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
9,998税込10,998
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:8●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6944アズワン品番65-7570-28
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 12極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
13,980税込15,378
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッ
仕様●極数:12●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6949アズワン品番65-7570-27
基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 16極 1袋 50個入 フエニックス・コンタクト基板用端子台 DMCC 0.5シリーズ 2.54mmピッチ 2列 16極 1袋 50個入フエニックス・コンタクト
18,980税込20,878
1袋(50個)
7日以内出荷
Phoenix Contact のプリント回路基板コネクタは、圧着された導体を大量にコスト効果の高い方法で接続します。また、金めっきコンタクトを使用することで、長期間にわたって安定した転送品質を維持します。コンタクトは 2 列に配置されているので、コンパクトな場所で高いパッキング密度を実現できます。この PCB コネクタの公称断面積は 0.75 mm 2 で、色は黒です。周囲温度(動作時): -55 → 100 ℃ 絶縁材: ポリアミド 定格電圧( III/2 ) 160 V
仕様●極数:16●ピッチ:2.54mm●行数:2●実装タイプ:プラグイン●オス/メス:メス●シリーズ:DMCC 0.5●コード番号:228-6954アズワン品番65-7623-33
mcc 工具特集
おすすめ人気ランキング
キャビネット / プラボックス