NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズタカチ電機工業10日以内出荷
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ナベタッピングビス、ワッシャー材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3.5アズワン品番67-0392-91入数各10/袋
NK・NKK・NANO用タッピングビス(10個入) MT3シリーズタカチ電機工業10日以内出荷
NK・NKKシリーズにパネルを取付ける際、NANOシリーズに基板を取付ける際に使用するセルフタッピングビスです。(セルフタッピングビスとは、ネジ切りをしていない穴に自らネジを切りながら入り込むタイプのビスです。)基板を固定の際は、片側をビス止め、もう片側は溝に差し込んで使用して下さい。
セット内容ワッシャーヘッドナベタッピングビス材質ステンレス寸法L(mm)10ねじ寸法M3アズワン品番67-0392-92入数10/袋
ポールマウントブラケットタカチ電機工業翌々日出荷
室内での使用に最適な小型のポールマウントブラケットです。取付にはMT3-4(M3 ナベビス)、または別途にナベM3ビスをご用意下さい。取付可能なポール最小径はΦ35になります。ポール取付の際は、ネジ式ステンレスバンドSNBシリーズ、ポール取付ベルトPKBシリーズ、ポール結束バンドSCTシリーズをご利用下さい。
材質PA66+GF(UL94HB)色ブラック質量(g)3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
キャビネット / プラボックス の新着商品
ページ: 1/ 3