分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。

FA現場のお役立ち情報
10,662件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズ タカチ電機工業防水・防塵アルミダイキャストボックス BDNシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
1,698税込1,868
1台
当日出荷から4日以内出荷
特性防水・防塵材質取付ビス(ナベ):ステンレス、アースビス(ナベM4×5):鉄ガスケット:ブラック使用温度範囲(℃)-40~105保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:1材質(カバー)トップ:アルミダイキャスト ADC12材質(ガスケット)シリコンOリング(硬度30°)材質(ボディ)アルミダイキャスト ADC12RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール・専用金具 ワゴジャパンDINレール・専用金具ワゴジャパン
159税込175
1個
当日出荷
適合DIN 35グレー高さ(mm)28奥行(mm)45仕様DIN 35 レール用
アース端子 EC型 篠原電機アース端子 EC型篠原電機
639税込703
1個
当日出荷から7日以内出荷
銅板と鋼板がろう付けしてありますので溶接の熱で剥がれることがありません。 定格電流400Aまで1ッ穴から4ッ穴まで各種揃っています。
用途国土交通省の規格に準拠したアース端子です。RoHS指令(10物質対応)対応
アルミパンチング板 PAシリーズ タカチ電機工業アルミパンチング板 PAシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
509税込560特価
1枚
当日出荷から5日以内出荷
パッド付プラフット TMシリーズ タカチ電機工業パッド付プラフット TMシリーズタカチ電機工業(10件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
底部には滑り止め用のEVAパッドが付いています。
RoHS指令(10物質対応)対応
フリープラボックス 内外電機フリープラボックス内外電機(19件のレビュー)
1,698税込1,868
1面
当日出荷
防水プラボックス木製基板に替わるフリー基板の採用付けたいところへ、付けたい機器が自由に。海浜地域などの塩害を受けやすいところに最適です。バンド通しがよりスムーズになりボール取付に最適。
ライトグレー色(マンセル値:2.5PB7/2)保護等級IP33扉開閉方式片開材質ABS樹脂仕様屋外用RoHS指令(10物質対応)対応
補正用塗料(スプレー式) 内外電機補正用塗料(スプレー式)内外電機(2件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
キャビネットなどの補正用としてご利用下さい。
仕様スプレー式RoHS指令(10物質対応)対応
アルミ押出材ケース EXシリーズ タカチ電機工業アルミ押出材ケース EXシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
1,998税込2,198
1台
当日出荷から14日以内出荷
シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。
材質取付ビス(六角穴付):ステンレス表面処理パネル:シルバーアルマイト・ブラックアルマイト、上・下カバー:アルマイト&クリア塗装、取付ビス(六角穴付):無処理材質(カバー)アルミ押出材 A6063S-T5(上・下)材質(ゴム足)ポリウレタン・合成ゴム色(カバー)シルバー・ブラック(上・下)色(ゴム足)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)アルミ板 A1050P
H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル 日東工業H キャビネット用ハンドル 平面ハンドル日東工業(3件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
材質亜鉛合金(ZDC)表面処理クロムめっき回転方向付属品RoHS指令(10物質対応)対応
BP84 カードホルダ 日東工業BP84 カードホルダ日東工業
3,998税込4,398
1セット(50個)
当日出荷
裏面シール付です。 負荷名称等の銘板にご利用ください。 カバーが本体と一体のため、作業性に優れています。
仕様カバー開閉式、記名紙付属材質ポリプロピレン透明幅(mm)45
SPCP・SPCM用外部取付足 SFL タカチ電機工業SPCP・SPCM用外部取付足 SFLタカチ電機工業(1件のレビュー)
389税込428
1組(4個)
当日出荷
材質ポリカーボネートホワイトグレー適合ビスM4タッピングRoHS指令(10物質対応)対応
ABCパーツ 篠原電機ABCパーツ篠原電機(3件のレビュー)
369税込406
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質鋼板製RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理
OA型屋外用小型ボックス 木製基板付 日東工業OA型屋外用小型ボックス 木製基板付日東工業(4件のレビュー)
6,598税込7,258
1面
当日出荷から5日以内出荷
モデルチェンジによりIP性能、セキュリティ性が向上し、高機能を実現! IP性能が向上します。(IP23C → IP44) ハンドルはキーNo.N200に対応した新ハンドル採用します。 内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
板厚(mm)(扉)1.2/(ボデー)1.2保護等級IP44扉開閉方式片開設置場所屋外塗装粉体塗装RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業
309税込340
1個
翌々日出荷
DINレール(35mm)に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
エラストマ製プラフット タカチ電機工業エラストマ製プラフットタカチ電機工業(3件のレビュー)
149税込164
1袋(10個)
当日出荷
仕様色移行しない材質です材質エラストマブラック入数10/袋RoHS指令(10物質対応)対応
電池スナップ MPシリーズ タカチ電機工業電池スナップ MPシリーズタカチ電機工業(7件のレビュー)
469税込516
1袋(10個)ほか
当日出荷
コントロールボックス FCシリーズ タカチ電機工業コントロールボックス FCシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
2,698税込2,968特価
1台
当日出荷から14日以内出荷
保護等級
防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズ タカチ電機工業防水・防塵ポリカーボネートボックス DPCPシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷から5日以内出荷
特性防水・防塵材質ポリカーボネート
防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズ タカチ電機工業防水・防塵鍵付開閉式ポリカーボネートプラボックス BCPKシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1台
当日出荷から5日以内出荷
保護等級IP65難燃性UL94V-0色(カバー)ライトグレーRoHS指令(10物質対応)対応
モールドケース TB汎用型シリーズ T.SIN(テイシン電機)モールドケース TB汎用型シリーズT.SIN(テイシン電機)(5件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から6日以内出荷
汎用タイプのモールドケースです。
用途スイッチボックス・中継ボックスとして使用材質(本体)ポリスチレン付属品取付ネジ1セットボス径(Φmm)(PCボード取付用)外径:7、内径2.7取付穴数対角上2材質(シャーシ)アルミRoHS指令(10物質対応)対応
プラスチックボックス 内外電機プラスチックボックス内外電機(14件のレビュー)
999税込1,099
1面
当日出荷から4日以内出荷
仕様屋内/屋内・屋外兼用形材質ABS樹脂扉開閉方式片開材質(基板)木製 15mm
制御盤キャビネット 内外電機制御盤キャビネット内外電機(4件のレビュー)
9,998税込10,998
1面ほか
当日出荷から9日以内出荷
屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。 機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。 継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。 塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。 アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。
仕様屋内屋外兼用・水切防水形板厚(mm)(ドア/ボデー)1.6ハンドル防水スイングハンドル(キーNo.G200N)、小(NCH-13P)扉開閉方式片開材質(ボディ)アース端子銅 端子ネジ M8×16(緑頭)材質(扉)RoHS指令(10物質対応)対応特性屋根なしで、水の侵入を保護する機能が充分。機械操作・制御用などの機器取付けに最適です。継ぎ目のない発泡ポリウレタンガスケットを採用していますので高いシール性を確保します。塗装色(粉体塗装)は耐候性、耐塩性に優れた塗装です。アース端子台は国土交通省仕様(銅製)です。パッキン付(発泡ポリウレタン)
フランジ足付アルミケース MBCシリーズ タカチ電機工業フランジ足付アルミケース MBCシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質取付ビス(トラスM3×5):鉄表面処理取付ビス(トラスM3×5):ニッケルメッキ材質(カバー)アルミ板 A1100P材質(シャーシ)アルミ板 A1100P色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)表面:塗装、裏面:導通処理
DHホルダー 篠原電機DHホルダー篠原電機(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
パナソニックWK1012W・1013W・1821・WK3001W・3821・3012・3811東芝ライテックDC1121(W)明工社MR3020/MR3021・MR3204に対応篠原電機製DINレールに取り付けて、コンセントの取付補助金具としてご使用ください。
用途コンセントの取り付け台トラスコ品番367-9635材質鋼板製長さ(mm)50幅(mm)50シルバー縦(mm)50横(mm)50RoHS指令(10物質対応)対応
リン青銅板 RPシリーズ タカチ電機工業リン青銅板 RPシリーズタカチ電機工業(14件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
材質C5191P
プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズ タカチ電機工業プラスチックケース インサートナット入り PRシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。 カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法図表面処理(カバー)シボ
ルーバー交換用フィルタ 日東工業ルーバー交換用フィルタ日東工業
4,398税込4,838
1セット(10枚)ほか
当日出荷から5日以内出荷
ユニックバンド 締め金具 ネグロス電工ユニックバンド 締め金具ネグロス電工(3件のレビュー)
269税込296
1個ほか
当日出荷
ラチェットギヤで確実なバンド巻き上げができ、管や柱にしっかり固定できます。 取り外しができ、再利用が可能です。
材質ステンレス鋼
ハイステッカー カメダデンキハイステッカーカメダデンキ
2,598税込2,858
1箱(100個)ほか
当日出荷から7日以内出荷
電線を傷めない塩ビコーティングした製品です。
TE ターミナルボックス 日東工業TE ターミナルボックス日東工業(3件のレビュー)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B)材質規格CA(CA-G04)保護等級IP3X設置場所屋内用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)カバー:1.2、ボデー:1.2扉形式カバー:ねじ止め
CHB-A型コントロールボックス 日東工業CHB-A型コントロールボックス日東工業(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1面
当日出荷から7日以内出荷
キャッチの採用で扉の開閉がスムーズに! 接地端子は黄銅製のねじを使用しています。 鉄製基板の固定はねじの突出が少ないナットホルダー式を採用しています。
保護等級IP4X仕様パッキン付板厚(mm)(扉)1.6/(ボデー)1.2ハンドルスナップラッチ(ステンレス製)扉開閉方式片開設置場所屋内塗装粉体塗装材質(基板)木製材質(ボックス)RoHS指令(10物質対応)対応
放熱穴付アルミケース MBHシリーズ タカチ電機工業放熱穴付アルミケース MBHシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質/仕上(カバー)A1100P/カラーメタリックシルバー、(シャーシ)A1100P/カラーメタリックシルバー、(取付ビス)真鍮/ニッケルメッキ、(ワッシャー)真鍮/ニッケルメッキ色(カバー)メタリックシルバー色(シャーシ)メタリックシルバーRoHS指令(10物質対応)対応
DINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズ ユーボンDINレール用留め金具(ストッパー) GTY-UBシリーズユーボン(1件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付! ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。 左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
仕様●DINレールの上にかぶせてねじ部分を指で押すだけで取付!●ドライバーでネジを締めればそのまま固定完了。●左右の向きや引掛り方向がないので、向きを気にする必要もありません。
レール支え PATLITE(パトライト/旧:春日電機)レール支えPATLITE(パトライト/旧:春日電機)(1件のレビュー)
609税込670
1袋(10個)
当日出荷から翌日出荷
中継BOX端子台(BOXTBシリーズ) 東洋技研中継BOX端子台(BOXTBシリーズ)東洋技研(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
端子台及び仕切板は取り外し可能の為、外部で配線してからBOX内に装着出来ます。 BOX本体及び端子台は環境特性に優れたPBT樹脂を採用。 ウルトラUP端子台内蔵で、結線作業が簡単。 電線取り出し口は、標準で膜付グロメット添え付けです。 DINレールニワンタッチ取り付け、取り外しが出来ます。
付属品仕切板(Φ21穴あき SP-1)、膜付グロメット2個(Φ20用)材質強化PBT(グレー)定格電圧(V)AC・DC600定格電流(A)10/15/20適合電線(mm2)0.75/1.25/2.0絶縁抵抗(MΩ)200以上(DC500Vメガにて)使用周囲温度(℃)-25~+100標準締付トルク(N・m)1.4耐電圧(V/min)AC2500
SO-A・SO-SA ステンレスボックス 日東工業SO-A・SO-SA ステンレスボックス日東工業(2件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
防塵・防水パッキン付のステンレス屋外用小型ボックス内蝶番の採用により、いたずらを防止します。
塗装色ライトベージュ(5Y7/1)材質ステンレス(SUS304)ハンドル小型平面ハンドル(キーNo.N200)保護等級IP44設置場所屋外用RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1扉形式片扉
RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ 日東工業RD44 フィルターカセット用交換用フィルタ日東工業(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1枚ほか
当日出荷から11日以内出荷
フィルターカセット(RD43)及び換気扇付フィルターカセット(RD44)の交換用フィルタとしてご利用ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
FCXアースバーセット 日東工業FCXアースバーセット日東工業
3,500税込3,850
1組(2個)
当日出荷
キャビネットの接地端子に取り付けるタイプです。 アースバーにはM5ねじを6コまで取り付けることが可能です。
セット内容アースバー2本、取付ボルト、ねじ材質本体:銅表面処理光沢すずめっき板厚(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応適合キャビネット(mm)FZ全機種、盤用キャビネット、RA、SR、E、SEなど
防水キャプコン セパレート型 オーム電機[配線パーツ]防水キャプコン セパレート型オーム電機[配線パーツ](1件のレビュー)
5,998税込6,598
1箱(5個)ほか
当日出荷
保護等級IP67タイプ耐油性・セパレート
キャビネット / プラボックス