分電盤/コントロールボックス/仮設ボックス/盤用アクセサリーとは、分電盤は、屋内配線の分岐回路のオンオフを切り替える為の開閉器です。漏電や過電流を防止する為のブレーカーが取り付けてあります。コントロールボックスは、分電盤をおさめる為のボックスのことです。多くは、扉がついています。ほとんどのものが耐久に優れています。仮設ボックスは、主に屋外に設置される分電盤ボックスのことです。屋根付きや防水加工をされたものが多いです。盤用アクセサーは、分電盤を含むコントロールボックスを設置する為の盤外装用や内装用のハンドルやパネルなどの多くの部品のことをいいます。

FA現場のお役立ち情報
10,662件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ブランクパネル 篠原電機ブランクパネル篠原電機
999税込1,099
1個
当日出荷から6日以内出荷
各メーカーのメーターに適合するサイズとなっております。
RoHS指令(10物質対応)対応
DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台) 篠原電機DHホルダー(DINレール対応ノイズフィルター取付台)篠原電機(1件のレビュー)
489税込538
1個
当日出荷
適合機種TDKラムダ:RSEL-20R5W(L)、RSEL-2001W(L)、RSEL-2002W(L)、RSEL-2003W(L)、RSEL-2006W(L)、RSEL-20R5A(L)、RSEL-2001A(L)、RSEL-2002A(L)、RSEL-2003A(L)、RSEL-2006A(L)、RSAL-20R5W(L)、RSAL-2001W(L)、RSAL-2002W(L)、RSAL-2003W(L)、RSAL-2006W(L)、RSAL-20R5A(L)、RSAL-2001A(L)、RSAL-2002A(L)、RSAL-2003A(L)、RSAL-2006A(L)/NECトーキン:GT-2100、GT-210U、GT-2150、GT-215U、GT-2200、GT-220U、GT-2150R、GT-2100R、GT-2200R、GT-210J、GT-215J、GT-20301、GT-20302、GT-20501V、GT-21001V、GT-22001V材質鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ケージナット(M5) 摂津金属工業ケージナット(M5)摂津金属工業(2件のレビュー)
1,398税込1,538
1パック(10個)ほか
当日出荷
締付3点レンチ 富士電機締付3点レンチ富士電機(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
(A部)Φ22操作部をパネルへ取付ける際、締付ナットを確実に締付けることができます。 (B部)ボタンおよびグローブの取付け、取りはずしを行うことができます。 (C部)プッシュロック大形の操作部中央を回すことにより、ボタンの取付け,取りはずしを行うことができます。
仕様A部:ナット用・B部:ボタン・グローブ用・C部:プッシュロック大形用適合機種B部(Φ22照光スイッチ)AR22F0L、F5L、E0L、E5L、F0P、F5P、E0P、E5P、G1L、G2L、G4L、G6L、G7L、G9L形・(Φ22表示)DR22E3L、E3P形材質(本体)金属製外形寸法(mm)30×100×6.5
CR2・CR123A用リチウム電池ホルダー タカチ電機工業CR2・CR123A用リチウム電池ホルダータカチ電機工業(7件のレビュー)
189税込208
1個
当日出荷
使用温度範囲(℃)-10~60
表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズ タカチ電機工業表面実装型 コイン電池ホルダー SMTUシリーズタカチ電機工業(8件のレビュー)
169税込186特価
1個ほか
当日出荷から5日以内出荷
端子構造表面実装×2
固定ベルト 日東工業固定ベルト日東工業(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1本
当日出荷
材質ポリエステルブラック仕様ベルト幅 25mmRoHS指令(10物質対応)対応
アルミサッシケース AUシリーズ タカチ電機工業アルミサッシケース AUシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷から13日以内出荷
前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケースです。上下・前後がパネル材で、カスタマイズがし易い構造です。測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど、様々な用途にご利用頂ける万能ケースです。
材質アルミダイキャスト、アルミ押出材、アルミ板RoHS指令(10物質対応)対応
壁付ネットワークケース PFFシリーズ タカチ電機工業壁付ネットワークケース PFFシリーズタカチ電機工業(3件のレビュー)
549税込604
1台
当日出荷から5日以内出荷
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。 パネル面に段差が無いフラットデザインです。 難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。 無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄フランジ付ベース:オフホワイト使用温度範囲(℃)-10~60表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)色(カバー)オフホワイト色(パネル)オフホワイトRoHS指令(10物質対応)対応材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
サポーター(低圧機内導体絶縁支持台) 篠原電機サポーター(低圧機内導体絶縁支持台)篠原電機
2,798税込3,078特価
1袋(10個)
当日出荷から7日以内出荷
定格絶縁電圧(V)AC600/DC750RoHS指令(10物質対応)対応仕上(ボルト・ナット)電気亜鉛めっき三価クロメート処理商用周波耐電圧(kV)2.5/1分間
DHホルダー(スイッチ取付タイプ) 篠原電機DHホルダー(スイッチ取付タイプ)篠原電機(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上RoHS指令(10物質対応)対応適合金具篠原電機製スイッチ取付金具TK-30、TK-30-6.5及びTK-30-16.5
化粧ビス 摂津金属工業化粧ビス摂津金属工業(1件のレビュー)
769税込846特価
1袋(10個)
当日出荷
ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズ タカチ電機工業ワンタッチ式ゴム足 TPシリーズタカチ電機工業
239税込263
1袋(10個)
当日出荷から4日以内出荷
ブラック材質(ピン)PPRoHS指令(10物質対応)対応
BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製) 日東工業BP15-FG 自在ブッシュ(ゴム製)日東工業(3件のレビュー)
7,798税込8,578
1個
当日出荷
キャビネットや基台等の開口部の保護にご利用ください。 穴の外周寸法に合わせてカットしてご使用ください。 屋外での使用も可能です。
材質EPDM(芯金入り)RoHS指令(10物質対応)対応寸法L(m)10
レール取付金具 IDEC(和泉電気)レール取付金具IDEC(和泉電気)
1,198税込1,318
1パック(10個)
当日出荷
材質
ポールマウントブラケット WGMB-1 タカチ電機工業ポールマウントブラケット WGMB-1タカチ電機工業
149税込164
1個
当日出荷
耐候性樹脂(ASA)製のポール・電柱取付具です。穴加工をしないで取付可能ですので防水性を損ねません。
材質ASA樹脂(UL94HB)RoHS指令(10物質対応)対応オフホワイト対応機種WG・WGV10-15-□、WG・WGV15-16-□/1個、WG・WGV15-21-□/2個自重(g)9
アースラベル 日東工業アースラベル日東工業
2,298税込2,528
1シート(50枚)
当日出荷
シールタイプでアース表示が容易です。
摘要1シート入(アースラベル50枚で1シート)寸法(横×縦)(mm)15×15RoHS指令(10物質対応)対応
防水ハンドヘルドケース WHシリーズ タカチ電機工業防水ハンドヘルドケース WHシリーズタカチ電機工業(4件のレビュー)
999税込1,099特価
1台
当日出荷から7日以内出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。 ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう使用温度範囲(℃)-10~60表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ保護等級IP67締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)材質(Oリング)シリコンゴム材質(ガスケット)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応表面処理(カバー)上/下:シボ
DHホルダー(コンセント取付タイプ) 篠原電機DHホルダー(コンセント取付タイプ)篠原電機
449税込494
1個
当日出荷
材質(本体)鋼板製寸法t(mm)1.2仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上
機器固定ベルト 摂津金属工業機器固定ベルト摂津金属工業(2件のレビュー)
1,298税込1,428
1個
当日出荷
●ラックを移動する場合などに機器を棚板に簡易固定する目的で使用します。 ●ゆるまず、簡単に着脱できます。 ●何回も繰り返し使用できます。
ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
盤用マルチキー BMKシリーズ JEFCOM(ジェフコム)盤用マルチキー BMKシリーズJEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵、コンパクトで携帯に便利
仕様●200番、No.500、No.030に対応(※タキゲン製)●7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵質量(g)77材質(ねじ部)スチール材質(フレーム)アルミ本体サイズ(mm)110×28×16材質(キー)スチールアズワン品番67-3061-17
グリーンボルト(アース端子用ボルト) ユーボングリーンボルト(アース端子用ボルト)ユーボン(2件のレビュー)
879税込967
1袋(10個)
当日出荷
アース端子用頭部グリーン着色ボルトとしてご使用下さい。 平ワッシャ、Sワッシャがネジに組み込まれています。
材質ボルトワッシャ:真鍮製(頭部グリーン塗装付)、スプリングワッシャ:りん青銅製寸法L(mm)15
エッジブッシング ユーボンエッジブッシングユーボン(1件のレビュー)
229税込252
1本
当日出荷から4日以内出荷
パネル・シャーシのエッジ部分を完全に保護します。 絶縁性・耐磨耗性にすぐれた6ナイロン製のため電線保護性能は抜群です。 エッジ部分の角孔・直線に最適です。 パネル厚の薄いもの(0.6mm)用から厚いもの(3.2mm)までサイズが揃っています。
材質6ナイロンナチュラル寸法D(mm)5寸法C(mm)1寸法L(m)1
小判札 カメダデンキ小判札カメダデンキ(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(100枚)
当日出荷
材質(札)強硬ファイバー、(線糸)タコ糸(長さ約11cm)RoHS指令(10物質対応)対応特性●表示物に合った大きさの札を選べます。●耐用年数が長い。関連資料図面(0.09MB)
JIS・EIA変換金具 摂津金属工業JIS・EIA変換金具摂津金属工業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1セット(2個)ほか
当日出荷
JIS/EIAの異なる19インチ規格を変換できる金具
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール止金具 TKRシリーズ タカチ電機工業DINレール止金具 TKRシリーズタカチ電機工業
219税込241
1袋(2個)
当日出荷
材質鋼板表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
PTV 可変式温度調節器 日東工業PTV 可変式温度調節器日東工業(1件のレビュー)
7,298税込8,028
1個
当日出荷から4日以内出荷
外形サイズがコンパクトです。
定格周波数(Hz)50/60RoHS指令(10物質対応)対応
マウント型DINレール 摂津金属工業マウント型DINレール摂津金属工業
5,798税込6,378
1個
当日出荷
19インチラックマウントできるDINレールです。 DIN規格35mm幅の機器が取り付けできます。 DINレールは(JISC2812機器取付け用レール)の規格に適合しています。 RAMD-1U05AWGは組み替えることにより、FDCシリーズ等の内部フレームに取り付けできます。 RAMD-1U10BWGはDINレールの取付角度を変えることができます。 RAMD-5U12BWGはカッチングダクトにより、ケーブルの整線や余長処理が速く簡単にできます。
材質アルミ・スチールホワイトグレイ規格EIA規格表面処理白色アルマイト対応RoHS
ケージナットツール 摂津金属工業ケージナットツール摂津金属工業(4件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
ラックのパネルマウントフレーム等の四角穴に対して、ケージナットを容易に取り付けることができます。
材質鋼材全長(mm)106表面処理亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズ タカチ電機工業CR2032 コイン電池ホルダー BCRシリーズタカチ電機工業(5件のレビュー)
219税込241
1個ほか
当日出荷から4日以内出荷
使用温度範囲(℃)-10~85
難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズ タカチ電機工業難燃性電池押さえスポンジ SCMシリーズタカチ電機工業(1件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
片面粘着テープ付の難燃性スポンジです。 材質:モルトプレン(UL94HF-1) 片側粘着テープ付
用途電池の振動防止や、タカチ電機工業製プラスチッケース内に006P電池、電池ホルダーを入れて使用する際にご利用下さい。寸法A(mm)50寸法B(mm)25
DINレール 両端オープンタイプ ワゴジャパンDINレール 両端オープンタイプワゴジャパン(1件のレビュー)
579税込637
1個
予約販売
キャリアレールDIN35×7.5mm
厚さ(mm)1仕様最大短時間耐電流(1秒)1.92KA材質/仕上スチール製/六価フリーメッキ規格EN60715規格準拠
Bタイプ盤用キャビネット 日東工業Bタイプ盤用キャビネット日東工業(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1面
翌々日出荷から6日以内出荷
耐久性に優れた粉体塗装を採用。基板は機器の取付けに便利な方眼目盛付。扉の取り外しなど施工性に優れています。
仕様露出形材質ハンドル平面ハンドル材質(基板)木製基板厚(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズ タカチ電機工業低価格型 DINレール取付プレート DRPシリーズタカチ電機工業
339税込373
1個
翌々日出荷
DINレール (35mm) に筐体・基板・部品等を固定する為の取付プレートです。レバーを引きながら簡単に取付け・取外しが出来ます。
材質PC/ABS(UL94V-0 主成分)オフホワイト/シボ質量(g)24.6耐荷重(kg)5RoHS指令(10物質対応)対応
キー付耐候プラボックス OPK-P 日東工業キー付耐候プラボックス OPK-P日東工業
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷から29日以内出荷
防塵、防水性能が向上したキー付耐候プラボックス。
用途パッキン付ですので防塵、防水性能(IP55)が優れています材質AAS樹脂Nホワイトグレー色(N8.5)保護等級IP55RoHS指令(10物質対応)対応扉形式片扉
丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス) タカチ電機工業丸型モバイルケース MXシリーズ(取付ビス プラスビス)タカチ電機工業
519税込571
1台
当日出荷から7日以内出荷
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
19型マウントユニット 日東工業19型マウントユニット日東工業
3,298税込3,628
1セット(2個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
キャビネットに19インチマウントユニットを取り付けることにより、19インチ機器の収納が可能です。 木製基板・鉄製基板に取り付けが可能です。 EIA規格に準拠しており、1U~6Uタイプがあります。 配線処理用としてラックオプション・ケーブルホルダー(RD87-2RK・3RK)の取り付けが可能です。(BP23-202UB~206UBのみ)
材質本体:鉄本体:ライトベージュ塗装(近似)板厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応
ブレーカ補修パーツ 端子ねじ 日東工業ブレーカ補修パーツ 端子ねじ日東工業(1件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷から6日以内出荷
セット内容1コ入
DINレール取付板 DRTシリーズ タカチ電機工業DINレール取付板 DRTシリーズタカチ電機工業(2件のレビュー)
119税込131
1個
当日出荷
材質PBT(UL94V-0)ライトグレー質量(g)7.3耐荷重(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
防水型中継ボックス 東洋技研防水型中継ボックス東洋技研
279税込307
1個
当日出荷
キャビネット / プラボックス