キャビネットパーツ (111) カテゴリ: キャビネットブランド: SIEMENSすべて解除
ヒューズ付き端子台 6mm2 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
ガラスヒューズリンク用の Siemens ヒューズ Terminal は、スプリング接続で 5 x 20、5 x 25、5 x 30 に対応しています。黒色です。動作電圧は 250 V、動作電流は 6.3 A ですDIN レール 35 mm 取り付けタイプ 4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様 ●定格電流:6.3A●結線方法:スプリング●定格電圧:250 V●ケーブルCSA:6mm2●コード番号:203-8773 アズワン品番 65-7736-07
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2、N2:3 x 25 mm2、14 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9447 アズワン品番 65-7537-80
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N/N Terminal ストリップは、寸法 N1:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2、N2:3 x 16 mm2、14 x 10 mm2 のねじ式技術を採用しています。正味重量: 130 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9446 アズワン品番 65-7537-79
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの N/PE Terminal ストリップは、ねじ式技術を採用しており、寸法が N:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2、PE:3 x 16 mm2 及び 14 x 10 mm2 です。正味重量: 126 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9442 アズワン品番 65-7534-74
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8743 アズワン品番 65-7746-43
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズ N Terminal ストリップは、寸法 N:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 128 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9443 アズワン品番 65-7537-63
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 25 mm2 と 28 x 4 mm2 のプラグイン技術を採用しています。正味重量: 116 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9448 アズワン品番 65-7537-74
端子ストリップ 8GB SIEMENS 7日以内出荷
Siemens Alpha シリーズの PE Terminal ストリップは、寸法 PE:6 x 16 mm2 と 28 x 10 mm2 のねじタイプ技術を採用しています。正味重量: 129 g
仕様 ●シリーズ:8GB●コード番号:210-9444 アズワン品番 65-7537-73
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。断面積: 10 mm 2 材質の厚さは 2 mm です UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8810 アズワン品番 65-7731-11
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。3 つの接続ポイントを備えています。色はグレーです。2.5 mm 2 の断面 材質の厚さは 2 mm です
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8728 アズワン品番 65-7730-90
DINレール取付用端子アクセサリ パーティションプレート 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のコンパートメントパーティションは、Terminal Group の光と電気的な分離に使用します。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス 材質の厚さは 2 mm です
仕様 ●種類:コンパートメント●シリーズ:8WH●併用可能製品:Terminal Group の光および電気的●コード番号:203-8797 アズワン品番 65-7727-33
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。2.5 mm 2 の断面 3G の正味重量 材質の厚さは 2 mm です
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8808 アズワン品番 65-7750-42
基板用端子台 5SM6/5SV6シリーズ SIEMENS 7日以内出荷
インフィード Terminal 25 mm2、ピンバスバー用
仕様 ●シリーズ:5SM6/5SV6●ケーブルCSA:25mm2●コード番号:187-5226 アズワン品番 65-7485-12
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー接触保護、16 mm2 単相 +N、長さ 1000 mm、エンドキャップなし
仕様 ●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5223 アズワン品番 65-7586-90
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様 ●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5222 アズワン品番 65-7583-04
ヒューズ付きDINレール端子 5STシリーズ SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバータッチセーフ、16 mm2 単相 +N、12 MW、完全絶縁
仕様 ●シリーズ:5ST●ケーブルCSA:16mm2●ヒューズ:あり●コード番号:187-5224 アズワン品番 65-7482-98
バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、単相 10 mm2、12 ピン、絶縁青はエンドキャップで切断できます
仕様 ●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5215 アズワン品番 65-7484-80
バスバー 5ST37シリーズ 63A SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、1 相 10 mm2、56 ピン、絶縁グレーは、エンドキャップなしで切断できます
仕様 ●色:青●シリーズ:5ST37●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5216 アズワン品番 65-7485-44
DINレール取付用端子アクセサリ 寄生端子 5Sシリーズ 1袋 10個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens 絶縁インフィード Terminal は、1.5 → 25 mm2 のピンタイプに対応しています。正味重量: 12 G
仕様 ●種類:DIN レール Terminal アクセサリ●シリーズ:5S●併用可能製品:DIN レール Terminal アクセサリ●コード番号:202-7181 アズワン品番 65-7533-29
基板用端子台 5ST36シリーズ 63A SIEMENS 7日以内出荷
ピンバスバー、10 mm2 接続: 1 FI、4 極、NLI + 8LS、1 極で 3 相 / 8 倍位相接触保護
仕様 ●シリーズ:5ST36●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:63A●ピッチ:18mm●コード番号:187-5183 アズワン品番 65-7586-71
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。色はグレーです。4 mm 2 の断面 材料厚さ: 2.2 mm UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8806 アズワン品番 65-7741-51
コネクタサポート端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens IPO 端子、絶縁ブレード Terminal は、スイベル取り付けタイプの縦方向の分離を実現しています。動作電圧は 400 V、動作電流は 20 A です。断面積: 0.14 → 2.5 mm 2 DINレール35 mm UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス
仕様 ●シリーズ:8WH●コード番号:203-8688 アズワン品番 65-7736-06
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備え、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8781 アズワン品番 65-7745-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 26A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 2 層 Terminal と絶縁材は熱可塑樹脂製です。色はグレーです。0.08 ~ 2.5 mm 2 の断面積 UL 94 準拠の V0 燃焼性クラス DINレール35 mm
仕様 ●適合電線サイズ:14 AWG●結線方法:スプリングクランプ●定格電流:26A●コード番号:203-8818 アズワン品番 65-7726-17
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 31A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続の Siemens 青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2、定格電流は 31 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:31A●コード番号:203-8739 アズワン品番 65-7741-95
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 65A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 10 mm 2 で、定格電流は 65A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:8 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:10mm2●定格電流:65A●コード番号:203-8824 アズワン品番 65-7726-36
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 40A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続の Siemens グレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 4 mm 2 で、定格電流は 40 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:12 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:4mm2●定格電流:40A●コード番号:203-8700 アズワン品番 65-7725-81
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens カバーは、ニュートラル絶縁 Terminal 及びダイレクトコネクタ用です。色はグレーです。4 mm 2 の断面 UL 94 準拠の各種燃焼性クラス
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:ニュートラル絶縁 Terminal●コード番号:203-8787 アズワン品番 65-7740-07
ヒューズ無しDINレール端子 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens PE INSTA スルータイプ Terminal です。コンタクト間隔は 6.2 mm Terminal です。緑・黄色で、UL 94 準拠の V0 燃焼性クラスを備えています。熱可塑性樹脂製です。4 mm 2 の断面 ワイヤストリッピング長: 12 mm
仕様 ●シリーズ:8WH●コード番号:203-8767 アズワン品番 65-7731-75
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用した青色スルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様 ●色:青●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8686 アズワン品番 65-7725-74
DINレール取付用端子アクセサリ カバー 8WHシリーズ 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
スプリング接続式スルータイプ端子 Terminal 用の Siemens カバーです。4 つの接続ポイントを備えています。4 mm 2 の断面 正味重量: 2 G
仕様 ●種類:カバー●シリーズ:8WH●併用可能製品:スルータイプ Terminal●コード番号:203-8756 アズワン品番 65-7726-15
ヒューズ無しDINレール端子 スプリングクランプ 8WHシリーズ 24A 1袋 50個入 SIEMENS 7日以内出荷
Siemens のクイックコネクト技術を採用したグレースルータイプ Terminal Block は、2 つの接続ポイントを備えていて、導体断面積は 2.5 mm 2 で、定格電流は 24 A です。DIN レール 35 mm 取り付け 動作時の周囲温度範囲: -25 → 55 ℃
仕様 ●色:グレー●適合電線サイズ:14 AWG●シリーズ:8WH●結線方法:スプリングクランプ●ケーブルCSA:2.5mm2●定格電流:24A●コード番号:203-8792 アズワン品番 65-7740-68
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります