RS PRO インジケータライト 24 V ウェッジ 30 mARS PRO翌々日出荷
定格電圧 = 24 V口金 = ウェッジ定格電流 = 30 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.25 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。
インジケータライト RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。長さ(mm)20直径(Φmm)4.14定格電圧(V)10→15発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)55光束(Lm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3.8電球ベースアキシャル
インジケータライト RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 50 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 1.9 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。RoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO翌々日出荷
仕様T3.8 × 20、ワイヤ終端、アキシャル. 計装用途や一般産業用途に適しています。長さ(mm)20直径(Φmm)4.14定格電圧(V)5/8発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)100光束(Lm)1.9RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT3.8電球ベースアキシャル
RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mARS PRO7日以内出荷
定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000hT1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 赤光度 = 7 lm寿命 = 6000hT-1 (5 mm)、色付きウェッジRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 48 V 小型溝 20 mARS PRO7日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 48 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 5.84mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.87 mmレンズ色 = クリア全光束 = 1.9 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 12 V電球ベース = ウェッジ定格電流 = 83 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = クリア光度 = 3 lm寿命 = 5000hT-1(5mm)、クリアウェッジ. 自動車及びOEM産業向けのランプ。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 28 V ワイヤ端子 20 mARS PRO7日以内出荷
T-1 (3 mm)、ワイヤ終端. さまざまなT-1 (3 mm)ワイヤ終端フィラメントインジケータ。メータ、スイッチなどの狭い場所での照明に最適です。
仕様定格電圧 = 28 V口金 = ワイヤ端子定格電流 = 20 mA直径 = 3.17mm電球サイズ = T1長さ = 6.35 mmレンズ色 = クリア全光束 = 0.63 lm寿命 = 10000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様T-1 (5mm)、ワイヤ終端. 航空宇宙、通信、コンピュータ産業の用途に最適です。MSCP:0.20CP+20%長さ(mm)13.2直径(Φmm)5.1定格電圧(V)14発光色クリア寿命5000h定格電流(mA)37RoHS指令(10物質対応)対応電球サイズT1 1/2電球ベースワイヤ端子
RS PRO インジケータライト 12 V BA7s 100 mARS PRO7日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 12 V口金 = BA7s定格電流 = 100 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 6.3 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
インジケータライト RS ProRS PRO7日以内出荷
仕様定格電圧 = 28 V電球ベース = BA9s定格電流 = 100 mA直径 = 10mm電球サイズ = T10長さ = 28 mmレンズ色 = クリア光度 = 20 lm寿命 = 1000hT-3 (10 mm) BA9チューブMCC. チューブ型MCCランプは車載、賭博ゲーム機産業の用途に適しています。RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 24 V BA7s 125 mARS PRO7日以内出荷
T6.8 BA7s、チューブ型、MCC. このRS Pro信号フィラメントランプは、一般にインジケータとして使用され、小型バヨネットベースを備えています。主な用途には、自動車産業、賭博ゲーム機産業などがあります。特長と利点. 小型バヨネット(Ba7s)ベース. 耐久性に優れた光源. 高品質のクリアな光
仕様定格電圧 = 24 V口金 = BA7s定格電流 = 125 mA直径 = 6.8mm電球サイズ = T6.8長さ = 20 mmレンズ色 = クリア全光束 = 12.5 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 12 V ウェッジ 100 mARS PRO7日以内出荷
T-1 (5 mm)、色付きウェッジ
仕様定格電圧 = 12 V口金 = ウェッジ定格電流 = 100 mA直径 = 5mm電球サイズ = T1 1/2長さ = 20 mmレンズ色 = 緑全光束 = 7 lm寿命 = 6000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V 小型溝 20 mARS PRO7日以内出荷
T1 3/4 (6 mm) S6s小型ねじ山. T1 3/4小型ねじ山ランプは、照光式スイッチ、インジケータなどの幅広い用途での使用に最適
仕様定格電圧 = 60 V口金 = 小型溝定格電流 = 20 mA直径 = 6mm電球サイズ = T1 3/4長さ = 15.9 mmレンズ色 = クリア全光束 = 3.15 lm寿命 = 5000hRoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO インジケータライト 60 V BA9s 20 mARS PRO7日以内出荷
T2.7/8、BA9s、チューブ型、MCC
仕様定格電圧 = 60 V口金 = BA9s定格電流 = 20 mA直径 = 9mm電球サイズ = T9長さ = 24 mmレンズ色 = クリア全光束 = 2.26 lm寿命 = 3000hRoHS指令(10物質対応)対応
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります