基板接続用ピンヘッダ FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81シリーズ 3.81mmピッチ 緑 1袋 5個入フエニックス・コンタクト7日以内出荷
UL (E60425)、CSA (LR13631)Phoenix Contact MINI COMBICON FK-MCP 3.81 mm端子台プラグコネクタPhoenix Contact の FK-MCP シリーズは、MICRO COMBICON プラグイン基板コネクタです。このコネクタは、プッシュイン技術のみであるため設置に工具を必要とせず、ユーザーフレンドリで、接触力が設定されているため、長期にわたって接続の安定性が維持されます。言うまでもなく、これらの基板コネクタは、プラグインするだけの直径 1 mm のテストコネクタで簡単にテストでき、Rapid Testing も可能です。FK-MCP シリーズは、定格電流が 8 A で、電圧は 160 V です。 3.81 mm ピッチで、汎用的に使用できます。 コンタクト材質は FK-MCP コネクタは Cu (銅)合金で、緑のポリアミドハウジングに収められています。色分けされた開放レバーは前面にあり、専門的な工具を必要とせずに強い接続を形成できます。特長と利点:すばやい接続を可能するスプリングクランプ技術 - 工具は不要 高い銅含有率により、低い抵抗と高い伝導性を実現しています コネクタを挿入した状態でテストできる一体型テストポイント 2 → 12 極の製品があります 難燃性等級: UL94V-0 規定の接触力により、接続が長期間にわたって強固に維持されます テストに便利な 1 mm テストポート 一方向から操作及び導体接続に統合できます デバイスの前面 用途:この MICRO COMBICON シリーズは、主に制御配線、計装、制御・測定、産業電子機器エレクトロニクスなどの用途で使用できます。
仕様●ピッチ:3.81mm●実装タイプ:ケーブルマウント●定格電流:8A●色:緑●定格電圧:320 V●シリーズ:FK-MCP 1.5/ 6-ST-3.81●材質:ナイロン●コード番号:314-9855アズワン品番65-7777-88
『キャビネット / プラボックス』には他にこんなカテゴリがあります